カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(395)
    • 塩ビ管(39)
    • 塩ビ継手(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(250)
  • メカニカル部品(197)
  • 制御機器(184)
  • 切削工具(126)
  • 空調・電設資材(117)
  • パソコン/周辺機器(111)
  • バイク純正部品(100)
  • 測定用品(58)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • カー用品(40)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
  • 防犯用品(23)
  • 作業工具(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(17)
  • 農業機械(17)
  • バイク部品(16)
  • 家電(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 電気材料(12)
  • 作業服(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 建築金物(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 学童・教育用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 事務用品(7)
  • 塗料(6)
  • 日用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 厨房用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 梱包用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 機構部品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
呼び径(B)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 20」の検索結果

関連キーワード
1,953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本) エスコ#20/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](2本)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)20Aエスコ品番EA471CP-20
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(45件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
ICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セット オリンパスICレコーダー Voice-Trek VP-20+TP8通話録音セットオリンパス(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ポケットに入れたまま使えるスリムボディーに、状況に応じて選べる「録音シーンセレクト」搭載。 VP-20は、胸ポケット内やバッグに入れたままでの録音に便利な、スティックタイプのスリムなボディーを採用。 利用場面に合わせて、4つのシーンから最適な設定を適用できる「録音シーンセレクト」では、超高感度の「ポケット」モードも搭載し、ポケットの中からでも広範囲の音をしっかり録音することが可能です。 テレホンピックアップTP8との組み合わせで電話での会話を明瞭に録音。 VP-20のマイク端子に、同梱のインナーイヤー方式の電話録音用テレホンピックアップ「TP8」をつなぎ、イヤホンを装着したまま受話器を耳にあてるだけで、電話での会話を明瞭に記録することができます。 TP8は通常のイヤホンと異なり、外側にマイクがついており、VP-20が自動でマイク/イヤホンの判別をおこない録音するため、設定切り替えなどの難しい操作は必要ありません。 また、固定電話や携帯電話など、電話機器にとらわれず通話録音が可能で、電話取材や証拠録音など様々なシーンでご活用いただけます。 全方向からの音をとらえる「全指向性ステレオマイク」と「擦れ音フィルター」。 あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、広範囲の声を確実に捉えることができます。 さらに「擦れ音フィルター」によって、左右のマイクから入る音を瞬時に分析し、人の声と擦れ音を識別して、雑音となる擦れ音を抑えて人の声を聴きやすく記録します。 さりげない録音を可能にする「ワンタッチ録音」と「セルフタイマー機能」。 電源がOFFの状態でも本体上部のRECスイッチをスライドするだけで録音を開始できるので、録りたいと思った瞬間を逃すことなく、本体に目をやることなく胸ポケットに入れたままでもスマートな操作で記録できます。 セルフタイマー機能を使えば、3分後・5分後・10分後から自動で録音を開始できるので、シチュエーションに合わせて、さりげなく自然に録音することが可能です。 大容量8GBメモリー内蔵で長時間録音に対応&PCにダイレクト接続できるUSB端子を搭載。 大容量8GBメモリーを内蔵しているので、音声ファイルを大量に保管できるうえ、長時間連続して録音しても容量不足になりにくく、安心して使用できます。 また、USB端子も備えており、ケーブル不要でパソコンへダイレクトに接続できます。 録音データの転送も簡単におこなえ、同梱のニッケル水素充電池 BR404を本体に入れたまま充電することもできます。 その他の機能 録音環境に合わせてマイク感度を自動調整する「ボイスチェイサー」 より聞きやすい音量で再生する「ボイスバランサー」 議事録作りがラクラク「文字起こし」モード 人の声をクリアな音質で再生する「ノイズキャンセル機能」 英会話などのリスニング学習に便利な「語学学習」モード&「早聞き・遅聞き再生」 録音日時からファイルを探せる「日付検索」 録音ファイルの誤消去を防止する「ファイルロック機能」
記録方式リニアPCM形式/MP3形式ブラック録音時間(時間)リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100(内蔵メモリー8GB)メモリー8GB(内蔵型NAND FLASH)周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式(128kbps):44.1最大出力(mW)【ヘッドホン】3+3(16Ω負荷時)スピーカーΦ10mm丸型ダイナミックスピーカー径(Φmm)3.5(マイクロフォン部)、3.5(イヤホンジャック部)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本 (※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用)周波数特性50~17kHz(内蔵ステレオマイク録音時)※上限値は各録音モードにより異なる外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)質量(g)37.5(電池含む)セット内容電話録音用テレホンピックアップ TP8×1個/単4形ニッケル水素充電池×1本/USB延長ケーブル(KP19)×1個/取扱説明書(保証書付)入力インピーダンス(kΩ)2(マイクロフォン部)
VPパッキン20mm TBC(タブチ)VPパッキン20mmTBC(タブチ)
659税込725
1袋(10個)
当日出荷
メーター用のパッキンです。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用トラスコ品番812-7762材質合成ゴム質量(g)20呼び径(mm)20呼び径20
ICレコーダー VP-20 OM SYSTEMICレコーダー VP-20OM SYSTEM
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
会話がぎこちなくならないよう、さりげなく自然に録音できるスティックタイプのICレコーダーVP-20。スリムでコンパクトなボディに、録音レベルの自動調整、セルフタイマー、ポケットの中に入れて録音したときに雑音となるこすれ音を抑えるフィルター機能など、利用シーンに最適な機能を多数搭載。外部マイクを使用した録音も可能です。内蔵メモリには長時間録音できる大容量8GBメモリを採用しました。【高音質録音】ICレコーダー選びで最も重要なポイントは「音質」。あらゆる方向からの音を捉える「全指向性ステレオマイク」を搭載し、低ノイズ・高音質録音を実現。コンパクトながら、録音レベルを自動で調整する「ボイスチェイサー」や、ポケットの中でのこすれ音を抑える「擦れ音フィルター」、録音シーンに応じて選べる「録音シーンセレクト」など、クリアな音を記録するための様々な機能を搭載しています。【充実の再生機能】遠くの声も聞きやすくする「ボイスバランサー」、余分な雑音は抑える「ノイズキャンセル機能」などの再生機能が充実。議事録作成に役立つ「文字おこし」モードや、リスニング学習をサポートする「語学学習」モード、早聞き・遅聞き再生など、利用場面が拡がる機能も搭載しています。【使いやすさを追求】少ない動作で録音開始できる「ワンタッチ録音」や、セットした時間の経過後に自動で録音を開始できる「セルフタイマー」機能、ケーブル不要で充電できる「USBダイレクト接続」など、使いやすさを追求しました。その他、操作音・スピーカー・LED OFF設定や、ファイルロック機能などを搭載。電話録音などで必要な外部マイクの使用にも対応しています。【通話録音に便利】TP8(別売)をICレコーダーのマイク端子につなぎ、イヤホンを耳に入れるだけで、電話での会話を明瞭に録れます。電話での取材や証拠録音に便利です。
仕様マイク:Φ3.5mm 入力インピーダンス 2kΩ、イヤホン:Φ3.5mm イヤホンインピーダンス 8Ω以上付属品主な/単4形ニッケル水素充電池×1/USB延長ケーブル(KP19)×1/取扱説明書(保証書付)メタリックブラック質量(g)37.5(電池含む)外形寸法(mm)17×130×17(最大突起部含まず)電源単4形乾電池1本(LR03)またはOMデジタルソリューションズ製ニッケル水素充電池1本(※本体内充電はOMデジタルソリューションズ製BR404を使用のこと)周波数(kHz)【サンプリング】リニアPCM形式:22.05、MP3形式/128kbps:44.1、32kbps mono:22.05、8kbps mono:11.025周波数特性内蔵ステレオマイク録音時/50~17kHz ※上限値は各録音モードにより異なるメモリー内蔵型NAND FLASH/8GBスピーカー内蔵/Φ10mm丸型ダイナミック記録ファイル形式リニアPCM/MP3録音時間(時間)内蔵メモリー8GB/リニアPCM形式:約23.5、MP3形式(128kbps/32kbps mono/8kbps mono):約130/525/2100最大出力(mW)ヘッドホン(16Ω負荷時)/3+3
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20 河村電器産業ポールスタンド(屋内・屋外兼用) VP20河村電器産業
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
高さ(mm)1000耐荷重(kg)70
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(7本)ほか
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
VP20 サドルバンド(VP管用/10個) エスコVP20 サドルバンド(VP管用/10個)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440BA-20V
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
防虫目皿(VP専用) アウス防虫目皿(VP専用)アウス
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
APX3000用インサート VP20RT 三菱マテリアルAPX3000用インサート VP20RT三菱マテリアル
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌々日出荷
仕様APX3000用インサート COATトラスコ品番158-8543質量(g)3.5
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
バイスプライヤー モノタロウバイスプライヤーモノタロウ(82件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼表面処理ニッケルメッキ
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
2,198税込2,418
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
67税込74
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
プラントVPパイプ エスロンプラントVPパイプエスロン
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000長さ(m)4
BTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VP I-VALUEBTMZR-VP 防虫目皿 黄銅 VPI-VALUE
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
排水用金具、VP防虫目皿
材質黄銅/PVC適合管VP
バイアエムキャップVP-20 原色 1袋 50個入 マルエム[理化学・容器]バイアエムキャップVP-20 原色 1袋 50個入マルエム[理化学・容器]
699税込769
1袋(50個)
6日以内出荷
マルエム製バイアル瓶用のセキュリティキャップ。
材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)Φ22.4×12アズワン品番69-8921-64
エアカットバルブオールクリア(VP20/25/30) イチネンTASCOエアカットバルブオールクリア(VP20/25/30)イチネンTASCO
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
縦引/横引兼用構造。スムーズに排水しながら、排水配管からの空気侵入をシャットアウトします。本体を設置したまま、弁のメンテナンスが可能。(点検口付)多様な環境に設置可能。機内静圧-1500Paまで対応。V形弁でスライムが溜まりづらい。耐薬品性、耐オゾン性、耐腐食性ガス(アンモニア)。屋外設置可能。
サイズVP-20、25、30全長A×幅B×高さC(mm)100×54×72
安全スニーカー VP-2000 サンダンス安全スニーカー VP-2000サンダンス(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1足
5日以内出荷から10日以内出荷
メッシュ素材で通気性抜群!先芯耐荷重1トン。軽量!
形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)350(26.0cm)材質(先芯)鋼鉄(JIS規格S級相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
#20  給水栓ソケット(HI-VP) エスコ#20 給水栓ソケット(HI-VP)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EC-20
水道用エスロンパイプ VPW セキスイ水道用エスロンパイプ VPWセキスイ
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K6742長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98
VP吊タン付 アカギVP吊タン付アカギ(6件のレビュー)
118税込130
1個
当日出荷
VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無) 未来工業防水プールボックス 正方形(平蓋・ノック無)未来工業(20件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1個
当日出荷から30日以内出荷
塩ビパイプ HIVP管 4M モノタロウ塩ビパイプ HIVP管 4Mモノタロウ(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用材質PVC長さ(m)4長さ許容差(mm)-10~+30外径許容差(mm)±0.2JIS規格JIS K 6742使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用耐候型)VP20・VP25・DV30イチネンTASCO
6,398税込7,038
1個
当日出荷
自己閉鎖膜により防臭・防虫に優れています。点検口ユニットの取外しが簡単で、内部の点検・清掃・メンテナンスが容易に行えます。
付属品20Aソケット(2個)、R1/2ソケット(1個)材質本体/ASA樹脂、メンブレン/シリコンゴム適合塩ビ管VP20・VP25用DV30(継手VP20・VP25用DV30)静圧(Pa)機内:-850
ネジザウルスVP-4 エンジニアネジザウルスVP-4エンジニア(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.37MB)
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP20RT三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱亀裂の発生しやすい湿式切削においても加工安定性が向上しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
VP台付サドル 未来工業VP台付サドル未来工業(1件のレビュー)
949税込1,044
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
#20 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#20 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA471EL-20A形状キャップ
#20 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#20 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
245税込270
1個
当日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-20A
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
...
vp 継手特集