カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(187)
    • 塩ビ管(9)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • メカニカル部品(8)
  • 制御機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 塗料(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 建築金物(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「vp 25a」の検索結果

241件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4本)
    欠品中
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷
    用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
  • 【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE

    【新】ロックリング付 イージードレンホース 20Aエルボ 25Aエルボ

    I-VALUE
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    翌々日出荷
    パッケージエアコンドレンアップ配管用ホース。硬質塩ビ接着で安心:接続は、機器側排水管側ともに硬質塩ビの接着。軟質塩ビバンド締めに比べ、漏水リスクが軽減されます。透明継手を採用:視認性抜群、継手部分は透明塩ビを採用。接続部が見えるので、管の挿入長さや接着剤塗布状況、通水状態の確認が容易です。継手部分は脱着可能:継手部分は機器側排水管側ともに特殊なスナップリングを採用しており着脱可能です。継手接着後の通水試験、施工後のメンテナンス時にホースを外して作業が出来ます。継手脱着部の止水はダブルOリング:継手着脱部分のシールには、ダブルOリングを採用し漏水リスクを低減しています。ルーズ機構でホースのねじれを吸収:両端の継手は360度回転可能ですので、機器側配管と排水管の位置が交差位置でも、多少のずれがあっても無理なく配管できます。ACドレンパイプと直接接続可能:排水管用継手には、ACドレンパイプとの接続用に端部シールパッキンを付属していますので、アダプターを介在させる必要が無くパイプが直接接続可能です。ソケット部の保温作業は、付属の保温材で簡単施工。ACドレンパイプ20Aが直接接続可。もちろんVP25Aも接続可能です。直接継手の接続も可能:排水管側継手の外径はACドレンパイプ25A(VP30A)と同一寸法の為、継手を排水管の継手に直接接続可能です。ソケット部の保温は、付属の保温材を使用してください。
    付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ20A、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
  • N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010258 VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥92税込¥101
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • PPサドル VP用 アカギ

    PPサドル VP用

    アカギ(19件のレビュー)
    ¥93税込¥102
    1個
    当日出荷
    浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
    材質ポリプロピレン製色グレー
  • VP立バンド アカギ

    VP立バンド

    アカギ(20件のレビュー)
    ¥77税込¥85
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ステンVP立バンド アカギ

    ステンVP立バンド

    アカギ(41件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式立バンド
    材質SUS304種類立バンド
  • VP吊タン付 アカギ

    VP吊タン付

    アカギ(6件のレビュー)
    ¥138税込¥152
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
    用途VP管用の吊バンド種類吊りバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ吊ボルト径W3/8
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吊りバンド ステンVP吊タン付 アカギ

    吊りバンド ステンVP吊タン付

    アカギ(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    VP管用の提灯式吊バンド
    材質SUS304種類吊りバンド吊ボルト径(Φmm)W3/8
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
  • VP吊タン無し アカギ

    VP吊タン無し

    アカギ(1件のレビュー)
    ¥79税込¥87
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    ステンレス提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20
  • VP管用防虫目皿 カクダイ

    VP管用防虫目皿

    カクダイ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    材質黄銅、ステンレス(アミ)商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 塩ビパイプ VP管 4m 日本プラスチック工業

    塩ビパイプ VP管 4m

    日本プラスチック工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
    用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
  • 提灯式VP立バンド 昭和コーポレーション

    提灯式VP立バンド

    昭和コーポレーション
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
    用途塩ビ管用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20
  • VP管用吊タン付 らく吊VP-X 日栄インテック

    VP管用吊タン付 らく吊VP-X

    日栄インテック
    ¥162税込¥178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(電気亜鉛メッキ)適合管塩ビ管(VP/空調ドレン)寸法d3/8
  • VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコ

    VP管用吊りバンド (ステンレス)

    エスコ
    ¥575税込¥633
    1個
    当日出荷
    ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
    材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • VP管用竪バンド エスコ

    VP管用竪バンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    VP管用立てバンドです。
    材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0種類堅バンド寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
  • CU VP管用持出ニップル Aron(アロン化成)

    CU VP管用持出ニップル

    Aron(アロン化成)(1件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状ニップルタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 樹脂サドルバンドVP管用 TRUSCO

    樹脂サドルバンドVP管用

    TRUSCO
    ¥90税込¥99
    1個
    当日出荷
    管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
    用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)25色グレー
  • 耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L セキスイ

    耐熱塩ビHT-VPパイプ 4000L

    セキスイ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    信頼のJIS規格 給湯および冷暖房配管形式に使用。品揃え豊富なエスロンHTパイプ。 セキスイのエスロンHTパイプは、呼び径13mm~150mmまで、全12種類と品ぞろえも豊富。最適なパイプが、即、選べます。 しかも、そのうちの7種が、JIS規格品。この優れた信頼性により、これまでも多くの実績を誇り、今後も各方面からの多岐にわたるニーズに対して、的確にお応えしてまいります。
    用途給湯配管・冷暖房配管・温泉引湯配管管種HT-VP長さ(m)4材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ
  • ステンVP吊タン無し アカギ

    ステンVP吊タン無し

    アカギ
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    VP管用の提灯式吊バンド。SUS304製。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ[HI-VP](2個) エスコ

    チーズ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥565税込¥622
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状チーズ
  • #25 エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #25 エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥375税込¥413
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA471EK-25A形状エルボ
  • VP管用吊りバンド エスコ

    VP管用吊りバンド

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,340税込¥1,474
    1セット(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0種類吊りバンド寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    スタンダードパッド ネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防虫目皿(VP専用) アウス

    防虫目皿(VP専用)

    アウス
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
    材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
  • #25 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #25 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥245税込¥270
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EL-25A形状キャップ
  • #25 ソケット[HI-VP](2個) エスコ

    #25 ソケット[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥275税込¥303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EJ-25A形状ソケット
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • #25/45°エルボ[HI-VP](2個) エスコ

    #25/45°エルボ[HI-VP](2個)

    エスコ
    ¥515税込¥567
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EM-25A形状45°エルボ
  • イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aソケット I-VALUE

    イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aソケット

    I-VALUE
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
    付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】ソケット25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
  • イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aエルボ I-VALUE

    イージードレンホース ソフト 軟質継手タイプ25Aエルボ 25Aエルボ

    I-VALUE
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    翌々日出荷
    機器側継手には軟質塩ビを採用。20/25とも機器側接続部は軟質塩ビを採用。ホースバンドで締めて接続します。継手は従来通り360度回転可能です。機器側の継手は着脱可能。継手とホースはスナップリングで接続。着脱可能な構造で、施工後の気密試験時に。キャップで密閉可能です。排水配管側には下記パイプが接続可能。ACドレンパイプ20A VPパイプ25A ACドレン継手25A
    付属品継手用保温材(各1個)・シールパッキン・吊り部用ホース保護材・取扱説明書材質【ホース芯】硬質PVC【ホース表皮】軟質PVC接続【1】エルボ25A(バンド締め)、【2】エルボ25A材質(Oリング)EPDM材質(継手)硬質PVC
  • N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付 日栄インテック

    N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付

    日栄インテック
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
  • U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブ

    U-PVCユニオン継手 VP240(TS式)

    HSバルブ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
    形状ユニオン接手材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50使用圧力(MPa)0.98最高使用圧力(MPa)0.98(常温)使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM
  • SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー 昭和コーポレーション

    SC樹脂浮上りサドルバンド VP用グレー

    昭和コーポレーション
    ¥74税込¥81
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    別売の台座を使用する事により、高さ5mm単位の浮上りが可能です。
    用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の樹脂バンドです。材質ポリプロピレン寸法d(mm)5.5幅W(mm)25
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
塩ビ管 25a特集