カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(732)
- 配管・水廻り設備部材(306)
- バイク純正部品(164)
- 制御機器(148)
- 切削工具(102)
- メカニカル部品(100)
- パソコン/周辺機器(96)
- 空調・照明・電設資材(71)
- 測定用品(64)
- バイク部品(62)
- 作業工具(47)
- カー用品(40)
- スプレー・オイル・グリス(29)
- 科学研究・開発用品(29)
- 建築金物(27)
- 自動車純正部品(27)
- 印刷用紙/インク/印刷機(26)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- 防犯用品(22)
- ねじ・ボルト・釘(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(21)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 建材・エクステリア(14)
- 作業服(14)
- 油圧機器・油圧ホース(14)
- 電気材料(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 家電(9)
- 事務用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- バッテリー・電装(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 溶接用品(6)
- オフィス家具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 自動車補修部品(5)
- 安全保護具(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 電動工具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 研磨材(4)
- 医療(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 自転車部品(2)
- 農具(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 理美容(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Festo(34)
- MICROCHIP(23)
- OSG(オーエスジー)(19)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- PISCO(ピスコ)(199)
- RS PRO(29)
- SMC(478)
- YAMAHA(ヤマハ)(162)
- いけうち(32)
- エスコ(20)
- エバオン(24)
- スバル(21)
- メディアカバーマーケット(22)
- ラムマウント(16)
- 三菱マテリアル(56)
- 伊東電機(53)
- 未来工業(18)
- 東栄管機(32)
- 河村電器産業(18)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

ネジザウルスVP-4
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。 オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。 さまざまなワークの固定に使用できます。 調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。 さまざまなワークの固定に。材質クロムモリブデン鋼全長(mm)175質量(g)265適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)52口幅(mm)8口の開き(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から8日以内出荷レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ピン式大気開放型
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。形状パネルマウントタイプ色開放リング/ブラック取付方式パネル取付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気排気方式サイレンサ付大気開放型給油要 ISO VG32(タービン油1種)操作方式ピン式切替位置数2位置ノーマルクローズ
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から9日以内出荷成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。材質(金属フード)/処理標準仕様
ネジザウルスVP-4PINK&BLACK
ENGINEER(エンジニア)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷「PINK&BLACK」シリーズ。_x000D_。サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。_x000D_。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。_x000D_。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。_x000D_。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。_x000D_。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。_x000D_。さまざまなワークの固定に使用できます。_x000D_。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに_x000D_。さまざまなワークの固定に_x000D_。現場での修理・整備・分解や自動車・バイク・自転車のメンテナンス・DIY(日曜大工)に材質クロムモリブデン鋼(本体)全長(mm)175質量(g)265硬度HRC57±3ねじ頭径(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)52口幅(mm)8つかみ幅(mm)15(板材)・Φ7~20(パイプ)
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥79~税込¥87~1個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
EPSON純正 インクリボン VP4000CRC リボンカートリッジ カラー
EPSON¥4,598税込¥5,0581本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合VP-4000/4100/4200/4300(N)主な適合純正品番VP4000CRC種別純正色4色カラー適合メーカーEPSON
耐衝撃塩ビパイプHI-VP
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本翌日出荷低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。全長(mm)2000仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6742最高使用圧力(MPa)1
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1台当日出荷から22日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格使用電圧(V)DC24、AC220定格使用電流(A)2付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500
ネジザウルスVP-1(バイスザウルス)
ENGINEER(エンジニア)(22件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー寸法(mm)150全長(mm)150質量(g)205種類ねじプライヤ最大口開き(mm)38切断能力(Φmm) 鉄線1.6適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5RoHS指令(10物質対応)対応
ネジザウルスGT
ENGINEER(エンジニア)(46件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。トラスコ品番344-5640材質S58C全長(mm)160質量(g)130種類ねじプライヤ材質(グリップ)エラストマー刃部硬度HRC56±2対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)切断能力(Φmm) 銅線1.2RoHS指令(10物質対応)対応
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。管種VP長さ(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら