カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(779)
    • 塩ビ管(55)
    • 塩ビ継手(196)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(266)
  • メカニカル部品(205)
  • 制御機器(159)
  • バイク純正部品(125)
  • 空調・電設資材(115)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 科学研究・開発用品(54)
  • バイク部品(52)
  • 測定用品(51)
  • 建築金物(41)
  • 切削工具(40)
  • 作業工具(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(30)
  • 防犯用品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • 建材・エクステリア(17)
  • カー用品(17)
  • 作業服(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 家電(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 住設機器(12)
  • 農業機械(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 研磨材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 電動工具(8)
  • 卓上消耗品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 清掃用品(6)
  • 梱包用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 事務用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 日用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・レンタル・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 50」の検索結果

関連キーワード
2,343件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビパイプ VP管 4M モノタロウ塩ビパイプ VP管 4Mモノタロウ(14件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
材質PVC長さ(m)4使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VPパイプ(圧力配管) 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mmクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
409税込450
1本
当日出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5℃~35℃寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1.0MPa
塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプVP 1mAron(アロン化成)(35件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4本)
当日出荷
用途給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35材質塩ビ
VPパイプ(圧力配管・雑排水用) セキスイVPパイプ(圧力配管・雑排水用)セキスイ(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98
塩ビパイプ VP管 1M×4本 モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本モノタロウ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(4本)
当日出荷
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)
VPパイプ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VPパイプクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(5本)
6日以内出荷
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)2規格JIS K 6741
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471CP-50
水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)水道用塩ビ管 0.25Mクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
239税込263
1本
当日出荷
種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742
耐衝撃塩ビパイプHI-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐衝撃塩ビパイプHI-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。種類塩ビ管/直管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6742仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー))全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000最高使用圧力(MPa)1
排水用塩ビパイプVU クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)排水用塩ビパイプVUクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
699税込769
1本ほか
当日出荷
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)規格JIS K 6741全長(mm)2000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000
耐熱塩ビパイプHT-VP クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)耐熱塩ビパイプHT-VPクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
当日出荷
耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1長さ(m)2規格JIS K 6776使用温度範囲(℃)5~85
検電器+LEDライト VP50-2 Flir(フリアーシステムズ)検電器+LEDライト VP50-2Flir(フリアーシステムズ)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
FLIR VP50-2は、接触方式と非接触方式の両方に対応し、アラーム音/バイブレーション/LEDインジケーターの3つの方法で通電箇所を簡易に検知できる検電器です。
トラスコ品番521-7220交流電圧(V)190~1000、(高感度モード時)24~1000周波数範囲45~65
TSソケット Aron(アロン化成)TSソケットAron(アロン化成)(50件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷
形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
TS継手 ウルトラユニオン 2型 東栄管機TS継手 ウルトラユニオン 2型東栄管機(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質PVC-U形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN比例制御弁 VP50シリーズNORGREN
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren VP50 比例圧力制御バルブは、3 極、クローズドループ比例バルブでパイロット式のガラスなしスプール技術を採用していて、高流量及び高速応答を必要とする一般的な産業用圧力制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4224アズワン品番65-7954-63
比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN比例制御弁 VP50シリーズNORGREN
799,800税込879,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren VP50S 比例圧力制御バルブは、実績のあるグランドレススプールバルブとエアパイロット技術をデジタルディスプレイと組み合わせ、設置と耐用年数を重視した産業プロセス制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4222アズワン品番65-7966-52
比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN比例制御弁 VP50シリーズNORGREN
799,800税込879,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren VP50S 比例圧力制御バルブは、実績のあるグランドレススプールバルブとエアパイロット技術をデジタルディスプレイと組み合わせ、設置と耐用年数を重視した産業プロセス制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4223アズワン品番65-7953-93
VP50・VU50 横引きトラップ エスコVP50・VU50 横引きトラップエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
VP50・VU50 縦引きトラップ エスコVP50・VU50 縦引きトラップエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
ジザイドレン VU-VP50 エスロンジザイドレン VU-VP50エスロン
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
適合VU・VP50材質硬質塩化ビニル樹脂グレー
PPサドル VP用 アカギPPサドル VP用アカギ(19件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。
材質ポリプロピレン製グレー
VPパイプ ヴァンテックVPパイプヴァンテック
3,598税込3,958
1本
翌日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0
VPパイプ ヴァンテックVPパイプヴァンテック
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0寸法L(mm)1996±3.0
ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP50 AWJELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP50AWJ
9,998税込10,998
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ステンVP立バンド アカギステンVP立バンドアカギ(41件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304種類立バンド
塩ビパイプ VP管 1m 日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m日本プラスチック工業
6,698税込7,368
1セット(4本)
6日以内出荷
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)±10管種VP管
塩ビパイプHIVP 1m Aron(アロン化成)塩ビパイプHIVP 1mAron(アロン化成)(13件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(4本)
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用種類塩ビ管形状パイプ長さ(m)1JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニル
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP50 AWJELフラット立バンド VP管 ステンレスVP50AWJ
9,698税込10,668
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
プラントVPパイプ エスロンプラントVPパイプエスロン
4,398税込4,838
1本
4日以内出荷
配合の最適化により実現した、高耐食、耐衝撃性に優れた薬液専用のVPパイプです。 塩酸のパイプ内層への浸出、外面への浸みだしが飛躍的に抑制できます。 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HIVP)に準じた衝撃性能があります。
用途工場内の薬液配管ライン。材質/仕上硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)4000長さ(mm)4000
VP立バンド アカギVP立バンドアカギ(20件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド種類立バンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテックN-010258 VP 立バンド BN付日栄インテック
119税込131
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法P(mm)20適合管塩ビ管(VP)
小便器用壁フランジ(VU50,VP50用) INAX(LIXIL)小便器用壁フランジ(VU50,VP50用)INAX(LIXIL)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
タイプ壁フランジ配管VU50,VP50用
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP50 AWJELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP50AWJ
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP50 AWJELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP50AWJ
10,980税込12,078
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP50 AWJELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP50AWJ
4,198税込4,618
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP50 AWJELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP50AWJ
4,298税込4,728
1セット(10個)
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)VPグレーサイズVP50RoHS指令(10物質対応)対応関連資料図面(0.06MB)材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50 イチネンTASCOドレン排水自封式トラップ(縦引・横引兼用)VP40・VP50イチネンTASCO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
排水時は開き、通常時は密閉する状態となる自己閉鎖膜により、スムーズに排水しながら臭気や害虫を遮断します。縦引・横引兼用屋内用縦引・横引兼用屋内用
付属品40Aソケット(2個)適合塩ビ管VP40・VP50静圧(Pa)機内:-1000
真空パック包装機 VP500 タカトテクニカ真空パック包装機 VP500タカトテクニカ
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷
食材や調理した食品をかんたんに真空パックできます。 真空パック用の袋に食材を入れて本体室内にセットし、ふたを閉じるだけ。 キャスター付きで移動が簡単。 市販の真空包装袋が使用できます。
用途食材などの真空パック包装に、大型業務用サイズ付属品高さ調整プレート、予備品:シール熱線、テフロンシート、シリコンパッキン、ヒューズ寸法(mm)500×600×170(チャンバー室)電源(V)三相200(50/60Hz)消費電力(W)950本体寸法(mm)550×750×980(フタ閉)本体質量(kg)90
...