カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 清掃用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「vp-114」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルテックたて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用アルテック
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷
樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)関連資料(0.48MB)
大型雨といエアロアイアン 集水器 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 集水器Panasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(6個)ほか
5日以内出荷
メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器 Panasonic(パナソニック)メタリック調軒とい サーフェスケア FS-Ⅱ型 F型集水器Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1箱(4個)
5日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂+亜鉛処理スチール芯ステンシルバー適合サイズメタリック調軒といサーフェスケアFS-Ⅱ型×VP・VU100(Chic Line 114)×VP・VU75(Chic Line 89)
ニルフィスク サイドブラシ ニルフィスクニルフィスク サイドブラシニルフィスク
8,698税込9,568
1個
24日以内出荷
SW250 920用
トラスコ品番256-7798適合機種SW250 920
耐候性樹脂フード 給気・排気兼用 高須産業耐候性樹脂フード 給気・排気兼用高須産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
外壁面の汚れの低減機能!縦型スリット採用。雨だれ防止水切り採用 美しい外観!コーキングの処理後が隠れますので外壁の外観を損ねません カンタンお手入れ!フード部がビス1本で取り外せる簡単脱着。施工後のメンテナスも容易にできます パイプ外径接続タイプ
用途外壁用パイプフード付属品取付ネジ(4×25)×4本材質耐候性PP樹脂
トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量 高須産業トイレ用換気扇 先端形 ターボファン 排気 大風量高須産業
3,500税込3,850
1台
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して爽やかさを保ちます。
長さ(mm)190高さ(mm)183タイプ先端形300タイプ電源(V)AC100本体質量(kg)約1.2適合場所トイレ電源コード(m)2.8消費電力(W)(50/60Hz)15/13適合パイプVU-75 (外径89mm)、LP-100・SU-100 (外径106mm)、VU-100・VP-100 (外径114mm)ファンターボファン風量(m3/h)(50/60Hz)115/105
トイレ用換気扇 高須産業トイレ用換気扇高須産業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から3日以内出荷
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用電源コード(m)2.5
仮枠アンカー 児玉仮枠アンカー児玉(1件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質HIPS樹脂ブラック
止水板 児玉止水板児玉
64税込70
1個
当日出荷
グレー寸法B(mm)15寸法C(mm)3材質ABS樹脂
パイプジョイント(塩ビパイプ用) 児玉パイプジョイント(塩ビパイプ用)児玉(1件のレビュー)
318税込350
1個
当日出荷
材質ABS樹脂ブラック関連資料施工方法
クーラーキャップ 児玉クーラーキャップ児玉(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
新ホワイト材質ABS樹脂種類クーラーキャップ
Dクリップ ステンレス製 八州電工Dクリップ ステンレス製八州電工
2,698税込2,968
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様ステンレス適合レールレールエースD1・D2・D15
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製 八州電工Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製八州電工
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様溶融亜鉛めっき鋼板適合レールレールエースD1・D2・D15
Dクリップ スーパーダイマ製 八州電工Dクリップ スーパーダイマ製八州電工
1,798税込1,978
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様スーパーダイマ適合レールレールエースD1・D2・D15
エアコンキャップAC 因幡電工エアコンキャップAC因幡電工
729税込802
1個
当日出荷
色調ホワイト材質ABS
大型雨とい JIS管用 Panasonic(パナソニック)大型雨とい JIS管用Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
分類自在ドレン
異種管継手 アクアタイプ 古河電工(古河電気工業)異種管継手 アクアタイプ古河電工(古河電気工業)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
NVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁 CKDNVPシリーズ 外部パイロット式3ポート弁CKD
45,375税込49,913
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
ポート数3ねじの種類Rc使用流体圧縮空気、低真空
SUSアムレットバンド ACE(エース)SUSアムレットバンドACE(エース)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1組
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。
材質SUS304寸法D(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)30仕上BA
クーラーキャップ APLUS(クマモト)クーラーキャップAPLUS(クマモト)(2件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
種類クーラーキャップ材質(本体)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンキャップ 因幡電工エアコンキャップ因幡電工
629税込692
1個
当日出荷
材質A.B.S.色調アイボリー(シルキーホワイト系)
アキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイント アキレスアキレスジョイント 管と管接続用フレキシブルジョイントアキレス
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
排水管用継手
用途屋内外兼用仕様適用パイプ:VP/VU100Φ、D1:126、D2:126、D3:114、D4:114、L1:50、L2:50、L3:336、L:436、短縮L:330材質合成ゴム(CSM)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら