1,212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PZ-65 ネジザウルスVP-2(バイスザウルス) エンジニア 動画あり
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)48 全長(mm)190 切断能力(Φmm) 鉄線2.3 材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー 寸法(mm)190 質量(g)400 適合ねじ径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
270 税込297
当日出荷

1個
170 税込187
当日出荷


1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

1個
185 税込204
当日出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
185 税込204
翌日出荷

1個
405 税込446
当日出荷

1個(2個)
1,610 税込1,771
当日出荷

1個(2個)
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
285 税込314
翌日出荷

1個
175 税込193
翌日出荷

1個
175 税込193
翌日出荷

1個(2個)
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
405 税込446
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

1個
270 税込297
翌日出荷

1個
220 税込242
翌日出荷

1個
855 税込941
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
555 税込611
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個(2個)
2,520 税込2,772
翌日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

1個(2個)
3,880 税込4,268
翌日出荷

1個(2個)
2,730 税込3,003
翌日出荷

1個
8,698 税込9,568
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
380 税込418
翌日出荷

高い信頼性と操作性で離れた場所からカメラをリモート操作できる、リモートコマンダー。【Bluetooth無線接続による、安定したワイヤレス操作】。ソニー製カメラとBluetoothで通信するため、赤外線通信よりも安定した接続を実現。カメラの操作や動画・静止画のリモート撮影が可能となり、撮影の自由度が広がります。無線通信距離は約10mで、快適なリモート撮影を実現します。【あらゆる撮影環境に対応する信頼性】。防塵・防滴仕様を採用しており、あらゆる撮影環境に対応。カメラにケーブルや受信機を接続する必要がないため、カメラ本体の端子カバーを開ける必要がなく、リモートコマンダー自体の防塵・防滴性能が向上しています。【リモート接続によるカメラ操作】。リモコン操作とカメラの状態をLEDランプの点灯または点滅で表示。撮影中に手元で簡単に確認できます。また、前面パネルには、シャッターボタン、MOVIEボタン、AF-ONボタン、C1ボタン、ズーム/フォーカスボタンが搭載されており、動画撮影や静止画撮影を片手で直感的に行うことができます。カメラのAF-ONボタンまたはC1ボタンによく使う機能を事前に割り当てておけば、リモートコマンダーの対応するボタンを押すだけで同じ機能を呼び出すことができ、撮影状況に合わせて操作をカスタマイズできます。
付属品リチウムコイン電池(CR2032) 質量(g)29.9(電池含まず) 外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)98.0×32.8×12.2
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
560 税込616
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
300 税込330
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
当日出荷


1個(2個)
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
3,720 税込4,092
当日出荷

1個
2,460 税込2,706
当日出荷