カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 切削工具(90)
  • バイク部品(59)
  • 事務用品(38)
  • 制御機器(37)
  • 配管・水廻り設備部材(33)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(21)
  • 作業工具(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 作業服(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • カー用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 清掃用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-3」の検索結果

663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイスザウルス VP-3 ENGINEER(エンジニア)

    バイスザウルス VP-3

    ENGINEER(エンジニア)(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
    用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジねじ頭径(mm)Φ3~5.5
  • RXG用取付レール VP3 河村電器産業

    RXG用取付レール VP3

    河村電器産業
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    材質シルバージンクセット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
  • 自立キャビネット用取付レール VP3 河村電器産業

    自立キャビネット用取付レール VP3

    河村電器産業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    材質鋼板(SPHC)セット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
  • 水道用塩ビ管 0.25M クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    水道用塩ビ管 0.25M

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷
    用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    669税込736
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    種類その他自然色(茶)
  • HIパイプ 1000mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 1000mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000最高使用圧力(MPa)1JIS規格JIS K6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • ホワイトクリーン ボタニカル VP3gパウチ こだわりエコシリーズ 山陽物産

    ホワイトクリーン ボタニカル VP3gパウチ こだわりエコシリーズ

    山陽物産
    18,980税込20,878
    1箱(3000パック)
    5日以内出荷
    包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。連泊やアメニティバイキングにご使用いただけるベトナム製のパウチタイプの歯磨き粉です。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。寸法(mm)袋:25×62内容量(g)3入数(個)1箱3000
  • VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ 山陽物産

    VB-3A-VP3g エコホワイト こだわりエコシリーズ

    山陽物産
    26,980税込29,678
    1箱(1500本)
    5日以内出荷
    包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
    用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。付属品ハミガキ粉:3g紙パッケージ寸法(mm)本体:11×158×16、袋:42×210×13ホワイト入数1箱1500本バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)【バイオマス】35
  • マグネットスケジュールボードシート(バリュー) MagX(マグエックス)

    マグネットスケジュールボードシート(バリュー)

    MagX(マグエックス)(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    行動予定、小:10名分、大:20名分記入出来ます。オフィス・店舗・現場に!
    設置方式マグネット材質(表面)PET仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)375厚さ(mm)0.6タイプマグネット式タイプ種類マグネット掛け・罫線あり吸着力(N)0.11(1cm2あたり)磁束密度(表面)220G繰り返し・詰め替え対応
  • 真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)

    PISCO(ピスコ)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
  • 一般車用ペダル FSD

    一般車用ペダル

    FSD(103件のレビュー)
    749税込824
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般車、完成車に使われるオーソドックスなペダルです。 リーズナブルな価格で補修用に最適です。
    寸法(mm)123×70材質樹脂質量(g)340
  • 真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質シリコン)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
  • 真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
  • プレミアム真空ポンプオイル アサダ

    プレミアム真空ポンプオイル

    アサダ(3件のレビュー)
    839税込923
    1本(0.5L)
    当日出荷
    高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
    用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)

    パッドゴムのみ(材質ニトリル)

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
    用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
  • 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • オーバーフロー管 アイユ

    オーバーフロー管

    アイユ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
    用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
  • マグネットスケジュールボードシート月間 MagX(マグエックス)

    マグネットスケジュールボードシート月間

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    月間スケジュールが一目で把握できます!
    表示内容予定表(月)仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)375厚さ(mm)0.6サイズ高さ(mm)600質量(g)398タイプマグネット式タイプ種類マグネット掛け・罫線あり吸着力(N)0.11(1cm2あたり)板面(縦×横)(mm)600×375磁束密度(表面)220G使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし、無結露状態)繰り返し・詰め替え対応
  • 塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型) 児玉工業

    塩ビ管用圧着ソケット(継手部・直管部兼用型)

    児玉工業(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷
    パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
    用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~90使用流体水道水耐圧力(MPa)1適合管塩ビ管
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    溝数1
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • HIパイプ 500mm クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HIパイプ 500mm

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷
    低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)+30/-10管種HI
  • 真空パッドベローズタイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッドベローズタイプ

    PISCO(ピスコ)
    569税込626
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットスケジュールボードシート月間大 MagX(マグエックス)

    マグネットスケジュールボードシート月間大

    MagX(マグエックス)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    オフィス、店舗、工場現場等でのスケジュール管理に最適です!
    設置方式マグネット材質(表面)PET仕様ホワイトボードシート、マグネット式付属品ボードマーカー(黒・赤)・マグネット付トレイ・マグネット付イレーザー材質板面:PET、等方性マグネットシート幅(mm)375厚さ(mm)0.6サイズ高さ(mm)800質量(g)506タイプマグネット式タイプ種類マグネット掛け・罫線あり吸着力(N)0.11 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)220G繰り返し・詰め替え対応
  • 真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 多段ベローズタイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 電気保温エアーポット(非沸とうタイプ) ピーコック魔法瓶工業

    電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)

    ピーコック魔法瓶工業
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
    ホワイト材質ポリプロピレン消費電力(W)700機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
  • 乾式掃除機 TRUSCO

    乾式掃除機

    TRUSCO
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    吸引力19kPaで強力にゴミを吸い取ります。軽量5.2kgで持ち運びがしやすいです。騒音値50dBの静音設計で快適に使えます。15mの長い電源コードで広範囲を清掃できます。10Lの大容量タンクで長時間の清掃作業が可能です。
    用途倉庫内の床面清掃に。製造ライン周辺の清掃に。ホテル客室の仕上げ清掃に。工場内作業エリアの粉塵除去として。公共施設のロビー掃除に。付属品ホース、エクステンションチューブ、クレビスノズル、コンビノズルトラスコ品番710-5066幅(mm)340高さ(mm)390奥行(mm)395電源(V)単相100消費電力(W)900コード長さ(m)電源:15集塵容量(L)10騒音値(dB)50最大風量(m3/min)1.74最大真空圧(kPa)19パイプ内径(Φmm)29
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • VP40+ 3スターボール VICTAS(ヴィクタス)

    VP40+ 3スターボール

    VICTAS(ヴィクタス)
    3,398税込3,738
    1ケース(12個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    国際卓球連盟公認球・日本卓球協会公認球
    材質プラスチックホワイト
  • ハンディバキュームポンプ NPA(東洋テック)

    ハンディバキュームポンプ

    NPA(東洋テック)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    手動によりバキューム圧を発生させる機器です。 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により作動する装置のメンテナンスには欠かせない機器です。
    付属品ホース(500mm)質量(g)約800径(Φmm)(メーター)50最大目盛-100kPa(約75cmHg)最小目盛(kPa)2能力(kPa)(減圧)約-80(約60cmHg)
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A

    ショウエイ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
  • VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類VPプーリ
  • VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイ

    VP製 異径ソケットブッシュ らん

    ショウエイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
    用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    99税込109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • エンビパイプカッター トップ工業

    エンビパイプカッター

    トップ工業
    7,598税込8,358
    1丁
    当日出荷
    切断能力(mm)34トラスコ品番431-6428全長(mm)190質量(g)270
  • 真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 小型タイプ パッドゴムのみ

    PISCO(ピスコ)
    299税込329
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(金属フード)/処理標準仕様
  • ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製) 三菱電機

    ロスナイシステム部材 / 1パイプ専用フード(プラスチック製)

    三菱電機(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    雨が入りにくい耐雨性構造。水切板付。壁掛1パイプ取付専用フード
...