カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(50)
- メカニカル部品(19)
- 切削工具(12)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- カー用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 介護用品(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エバオン(18)
- カクダイ(14)
- GAONA(ガオナ)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- コンサス(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- KENWOOD(6)
- CARLO GAVAZZI(6)
- 興和オプトロニクス(5)
- エムツーエムJ(5)
- ミヤコ(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 三菱マテリアル(3)
- 八州電工(3)
- 未来工業(2)
- リケン(2)
- 河村電器産業(2)
- ニムラ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp-32」の検索結果

樹脂用キセル M7VP_32Xシリーズ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個8日以内出荷既存の洗面器用トラップに使用する壁排水用キセルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:ABS
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色自然色(茶)種類その他
プレミアム真空ポンプオイル
アサダ(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1本(0.5L)ほか当日出荷高品質の真空ポンプオイル。低温指導制抜群。高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
液晶保護フィルム ASUS VP32AQ 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥7,398税込¥8,1381枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種エイスース VP32AQサイズ31.5インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VP32UQ 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種エイスース VP32UQ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VP32AQ 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種エイスース VP32AQ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
ベーシックぽち袋 ゆるいぬ 全財産です
古川紙工¥159税込¥1751個4日以内出荷美濃和紙の風合い豊かで高級感あるぽち袋でありながら、お手頃価格のベーシックぽち袋。新柄が7種とリニューアルが3種登場!どの世代の方にでも選んでいただけるデザインです。材質(本体)美濃和紙入数(枚)2縦(mm)108横(mm)68グリーン購入法適合
ベーシックぽち袋 ゆるいぬ ほんのきもち
古川紙工¥159税込¥1751個4日以内出荷美濃和紙の風合い豊かで高級感あるぽち袋でありながら、お手頃価格のベーシックぽち袋。新柄が7種とリニューアルが3種登場!どの世代の方にでも選んでいただけるデザインです。材質(本体)美濃和紙入数(枚)2縦(mm)108横(mm)68グリーン購入法適合
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ PUC-VP(スベリ止)
ニムラ¥9,598~税込¥10,558~1枚13日以内出荷エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ FUC-VP(スベリ止、クロスバーピッチ50)
ニムラ¥9,998~税込¥10,998~1枚13日以内出荷エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
VP300R用2.3mホースコンプリートD32
ニルフィスク¥19,980税込¥21,9781本8日以内出荷VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し
GAONA(ガオナ)¥249~税込¥274~1枚当日出荷割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5色ホワイト
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥529税込¥5821個欠品中適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)
防臭キャップ
ミヤコ¥439税込¥4831個当日出荷Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。材質(本体)EPDM寸法32×40・50
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(10枚)当日出荷から4日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
8346W 応接会議イス 肘木色:プライズウッドダーク 600W650D785H ホワイト
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷仕様張地:ビニールレザー張り、肘木:ラバーウッド無垢材ウレタン塗装、脚部:キャスター付き色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×650×785座高(mm)440肘高さ(mm)615mmグリーン購入法適合