カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(1)
  • カー用品(1)

「vp-46」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トヨタ系用ETC取付基台 槌屋ヤック

    トヨタ系用ETC取付基台

    槌屋ヤック(3件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    トヨタ系車純正のETC取付部に市販のETCを取り付けられる基台。 市販のセパレートタイプETCを純正ETCと同じ場所に取付可能。 トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
    仕様トヨタ純正カードホルダー(品番:55548-52030)と交換して取り付ける。
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式 HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式

    HSバルブ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式 HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 TS式

    HSバルブ
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
  • PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ HSバルブ

    PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460Ⅱ

    HSバルブ
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    本製品はVP460に対しグランド形状を変更し、砂噛みによるボール固着が発生しにくい構造となっております。縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている
    仕様最小逆止圧(kPa):20呼び径(B)2使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM呼び径(A)50
  • 2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]

    2輪用ゲルバッテリー

    NBC[バッテリー](196件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
    用途バイク用バッテリー電圧(V)12
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP3145V-0~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP3145V-0~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ボディサイズ(4) 1/2ポート数3使用流体空気パイロット方式(1) 外部パイロットバルブ(V) 真空・低圧用
  • パイロット・ポペットタイプ  VP415 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP415

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  VP435 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP435

    SMC
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用流体空気
  • パイロット・ポペットタイプ  (VP3145-04~) SMC

    パイロット・ポペットタイプ (VP3145-04~)

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • スペースダクト VP25 河村電器産業

    スペースダクト VP25

    河村電器産業
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼板(SPHC)クリーム(マンセル2.5Y9/1)板厚(mm)1.6
  • 大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250 SMC

    大形5ポートソレノイドバルブ VP4000シリーズ VP4250

    SMC
    39,980税込43,978
    1個
    15日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール SMC

    VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール

    SMC
    59,980税込65,978
    1個
    15日以内出荷
    ポート数5配管方法(0) 横配管
  • ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-40-800-3-200-VP-UR546A 伊東電機

    ACパワーモーラ AC中軽荷重用ローラ(標準モータ) PM486BS PM486BS-40-800-3-200-VP-UR546A

    伊東電機
    44,080税込48,488
    1個
    41日以内出荷
    ・標準モータBS。連続運転・間欠運転いずれも可能な汎用タイプ。・間欠運転の最小タクトタイムは3秒ON、2秒OFFです。・10秒以上ロックする場合はアキュームモータ(BU)を選定ください。【パワーモーラの特長】パワーモーラは、品物の搬送に必要な部分だけを駆動する「ラン・オン・デマンド搬送」によって、外付けモータ駆動に比べて省エネ効果を発揮します。・エアレスのため、圧縮エアーを生み出すエネルギーが不要です。安全への配慮・モータのトルクは手で止めることができる程度です。・モータ・ギヤ部がローラーに内蔵されているため、万が一の巻き込み時に怪我のリスクを低減できます。快適空間の創出・モータ・ギヤ部はローラー内に密閉されています。・ラン・オン・デマンド搬送(一斉駆動なし)とエアーレスにより騒音を低減します。メンテナンス・取換が簡単なため、ダウンタイムの短縮が図れます。・万が一の故障時もライン全体が止まることはありません。・給油等のメンテナンスも不要です。省スペース・従来の方式の様に外付けモータや回転シャフトが不要なため、すっきりとしたコンベヤになります。・ラインの低床化や、ショートライン・組み立てラインへの適用も簡単です。
    その他【呼び周速度】40タイプPM486BS-40-□-3-200シリーズPM486BS電源三相200Vパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)800周速度(m/min)(50/60Hz)33/39.7ローラーストレートローラ定格接線力(N)(50Hz)4.9
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-400-VP-UR546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-400-VP-UR546A

    伊東電機
    18,240税込20,064
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)400
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-400-VP-NB546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-400-VP-NB546A

    伊東電機
    11,875税込13,063
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)400
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-488-VP-UR546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-488-VP-UR546A

    伊東電機
    19,380税込21,318
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)488
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-370-VP-UR546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-370-VP-UR546A

    伊東電機
    18,240税込20,064
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)370
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-600-VP-UR546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-600-VP-UR546A

    伊東電機
    20,140税込22,154
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)600
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-900-VP-UR546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-900-VP-UR546A

    伊東電機
    28,500税込31,350
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)900
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-800-VP-UR546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-800-VP-UR546A

    伊東電機
    24,700税込27,170
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)800
  • パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-1000-VP-UR546A 伊東電機

    パワーモーラコンポーネンツ フリーローラ ARI・ART・ARR ARI-48-1000-VP-UR546A

    伊東電機
    30,400税込33,440
    1個
    100日以内出荷
    材質STKM(三価クロメート処理)タイプARIシリーズフリーローラパイプ径(Φmm)48.6パイプ寸法(mm)1000