53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350 適合機種VP-50E 材質炭素工具鋼 質量(g)210
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バロン透水シート ポリエステル不織布 小泉製麻 動画あり
特殊な構成により高い透水性と柔軟性、フィルター機能あり 排水機能と土壌流出抑制効果 軽量かつ丈夫で抜群の施工性
用途土木資材。 シートの目が細かく、土壌の流出を防ぎます。 高い柔軟性と強力を有します。 透水性インターロッキング(ILB)、フィルター層代替、浸透砕石沈下防止(浸透側溝、浸透菅)、吸出し防止、雨水貯留施設など 商品規格と使用条件が適合するかご確認ください。 材質ポリエステル 透水係数(cm/s)1.0×10-1以上
1巻
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
859 税込945
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類塩ビ管/直管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6742 仕様17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000 最高使用圧力(MPa)1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 4m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 規格JISK6742 関連資料図面(0.03MB) 長さ許容差(mm)-10~+30 管種HIVP管
1本
1,098 税込1,208
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種HIVP管
1セット(4本)
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(4本)ほか
22,500 税込24,750
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VPパイプ(圧力配管) 500mm
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)500 長さ(m)0.5 使用温度範囲(℃)5℃~35℃ 寸法L(mm)500 最高使用圧力(MPa)1.0MPa
1本
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VP管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 規格JISK6741 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1本
5,298 税込5,828
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
呼びVP・VU:50
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m)4 JIS規格JIS K6741 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

排水量が抜群。臭気が上がらない。洗濯ゴミが引っ掛かりにくい。メンテナンスが容易。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。50VP・VU兼用。
寸法(mm)50×50
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断 切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで) 切断能力(mm)60 トラスコ品番792-3376 材質アルミダイキャスト 全長(mm)288
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場。独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断。ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現。直角切断、後処理不要のきれいな切り口。替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。VC-0348Aは、電線モール用アタッチメント(別売)を取付けると、モールの切断も可能です。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。
用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。 材質アルミダイカスト
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手操作で刃が開くワンタッチ開放です ラチェット機構付でラクラク切断できます R刃を採用し、軽い切れ味を実現しました 開き止めフックで収納時刃の開放を防ぎます プロテクターで刃のギア部から手をガードします
用途呼び50外径Φ63mmまでの樹脂管(VP・HIVP・VE・PE・PBなど)各種配管用樹脂管の切断に。 トラスコ品番161-7452 切断能力(mm)63まで アズワン品番64-8754-86
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に 切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで 種別カッター 質量(g)490 呼び寸法277 適合替刃・カッターP63
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。 全長(mm)260 質量(g)480 切断能力硬質塩化ビニル管:0~VP50、架橋ポリエチレン管:0~Φ63、HT管:0~HT50、保温材付管:0~Φ63、HIVP管:0~HIVP50、ポリブデン管:0~Φ63、電線保護管:0~VE54、ガス管:0~PE50
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 切れ味重視モデル
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)63 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm 全長(mm)260 質量(g)480 ガス管0~PE50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッター
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。 握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで 仕様ラチェット式 全長(mm)280 質量(g)580
1丁
17,980 税込19,778
当日出荷

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。 寸法(mm)255×90×20 ブラック 質量(g)443 タイプ耐久性重視モデル 切断径(mm)外径:63 切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50) 作業範囲最小スペース約150mm 切断荷重(kg)約14 適合替刃MP063F
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255 質量(g)450 切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54 切断可能 外径(Φmm)~63
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

MASTERTOOLエンビカッタ
エコ商品
キワ切り対応モデル 替刃の交換が簡単 切り終わりにパチンとはねにくい(パイプが割れにくい) 耐久性重視モデル
用途各種パイプの切断 切断可能 外径(Φmm)63 仕様【硬質塩化ビニル管】0~VP50、【HIVP管】0~HIVP50、【HT管】0~HT50、【保温材付管】0~Φ63mm、【架橋ポリエチレン管】0~Φ63mm、【ポリブデン管】0~Φ63mm 全長(mm)260 質量(g)480 ガス管0~PE50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25 質量(g)550 適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。 六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。 立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。 天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20~60mm)の変更が可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。 排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 適合材塩ビパイプ トラスコ品番307-2860 質量(g)220 切断能力塩ビパイプVU40~VU200、塩ビパイプVP50~VP100 使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル 切断可能肉厚(mm)7.0(最大)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷