カテゴリ
- メカニカル部品(20)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 測定用品(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 介護用品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 日用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 物流用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エバオン(18)
- リオン(17)
- SMC(9)
- GAONA(ガオナ)(9)
- ミヤコ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- ラムマウント(4)
- ネグロス電工(2)
- 未来工業(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 伊東電機(2)
- NORGREN(2)
- アサダ(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- EPSON(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「vp-51」の検索結果

比例制御弁 VP51シリーズ
NORGREN¥256,980税込¥282,6781個7日以内出荷IMI Norgren VP51 プログラマブル比例圧力制御バルブデジタルインターフェイスは、言語、圧力範囲、応答などのすべてのパラメータをエンドユーザーが変更することができ、汎用産業用圧力制御アプライアンスに最適ですオンボードの診断プログラムにより完全にプログラム可能で仕様●メーカーシリーズ:VP51●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4228アズワン品番65-7975-07
比例制御弁 VP51シリーズ
NORGREN¥256,980税込¥282,6781個7日以内出荷IMI Norgren VP51 プログラマブル比例圧力制御バルブデジタルインターフェイスは、言語、圧力範囲、応答などのすべてのパラメータをエンドユーザーが変更することができ、汎用産業用圧力制御アプライアンスに最適ですオンボードの診断プログラムにより完全にプログラム可能です 高流量 低消費電力 ゲイン調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性 オフラインセットアップ付きのマルチオプション言語表示仕様●メーカーシリーズ:VP51●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4229アズワン品番65-7966-13
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色自然色(茶)種類その他
産業用換気扇用風圧式シャッター
東芝キヤリア(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から10日以内出荷材質(外枠)軟鋼板、(シャッター)着色亜鉛鉄板、(コネクチングレバー)軟鋼板方式風圧式表面処理(外枠)粉体塗装、(コネクチングレバー)亜鉛メッキ色調(外枠)マンセル1.0Y8.5/0.5
チェンブロック VP5シリーズ
バイタル工業¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷フックはコブ付なので、滑って外れることがなく安全です。 手車カバーにチェーンガイドが付いてるので、最大45°までの斜め引きもできます。 強力焼き入れロードチェーンを使用しています。
HVP ペデスタルボックス
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個翌日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)ハンドル上部:ステンレス製封印付キーハンドル下部:ステンレス製キーハンドルハンドル(H-28)保護等級IP23D寸法Q(mm)180.5塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外扉形式2段片扉取付基板木製基板 上部25mm・下部15mm
超小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷超軽量小型真空ポンプ(4.2kg)DCモーター採用で超軽量&起動がさらにスムーズに!用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.2電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度150ミクロンオイル量(mL)400ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
V Series(VP517Y)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(5)VP500ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
純正インクリボン エプソン VP5150
EPSON¥22,980~税込¥25,278~1セット(6本)4日以内出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品適合VP-6200(N)/6000/5150F種別純正色黒RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーEPSON
V Series(VP517KY)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(K)高圧(1.0MPa)シリーズ(5)VP500ポート数3使用流体空気マニュアル(-)ノンロック
汎用インクリボン エプソン VP5150
ノーブランド(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1セット(6本)翌々日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合VP-6200(N)/6000/5150F種別汎用色黒適合メーカーEPSON
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517KY
SMC¥9,498~税込¥10,448~1個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(K) 高圧タイプ(1.0MPa)使用流体空気コネクタコネクタ付
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個11日以内出荷から15日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気
洗濯機排水トラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥3,198税込¥3,5181個翌日出荷カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。材質ABS樹脂