VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
提灯式吊バンド
用途VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)30
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)38
1個
¥1,080
税込¥1,188
欠品中
関連キーワード