カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 物流用品(7)
- 建築金物(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 制御機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク部品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 作業服(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日栄インテック(15)
- 未来工業(8)
- KITO(キトー)(7)
- ネグロス電工(6)
- 前澤化成工業(4)
- 児玉(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 因幡電工(2)
- 日動電工(2)
- 東栄管機(2)
- オーム電機(1)
- オリンパス(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ミヤコ(1)
- KITACO(1)
- 河村電器産業(1)
- APLUS(クマモト)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
「vp100」の検索結果

多機能液晶保護シート 8インチワイド
槌屋ヤック(3件のレビュー)¥859税込¥9451枚当日出荷帯電防止+気泡消滅+映り込み防止+耐指紋効果の一枚4役。特殊な帯電防止処理・耐指紋処理により、ホコリ・指紋の付着を最大現抑えることができます。8インチ専用の液晶保護シートでカット不要(※一部機種によりカットが必要な場合があります。)。。対応タッチパネル方式:静電気式・感圧式・パルスタッチ式に対応しています。(※機種によっては、一部反応が鈍くなる場合があります。)。液晶クリーナー付属。シートサイズ(mm)約103×173
コネクターシステム座金用キャップ CS-492
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181セット(100個)当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。仕様M4材質ポリエチレン質量(g)0.23
Panasonic ポリマーコンデンサ,SVP,100μF,20V dc,20SVP100M
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351袋(2個)翌々日出荷仕様OSCONソリッド電解SVPシリーズ. パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。. 表面実装 2000時間保証 @ +105 ℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル. 用途. これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。 これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。 SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。長さ(mm)11.9寸法(mm)8(Dia)×11.9電圧(V)20dcシリーズSVP許容差±20%静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)24リップル電流(mA)3320rms電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)3.2
セットアップ座金用キャップ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1パック当日出荷から4日以内出荷セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップCS-492型
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081箱(100個)4日以内出荷セットアップ座金SETUP型M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。用途各種産業機器用。材質ポリエチレン(PE)内径(Φmm)キャップ:12.4寸法A(mm)3.9寸法B(mm)2.4寸法D1(mm)16.5寸法D2(mm)12.4適合ねじM4寸法A3.9RoHS指令(10物質対応)対応キャップ外径(Φmm)16.5
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
分水栓
東栄管機¥1,498税込¥1,6481個当日出荷農業用水の取水栓としてご使用できます。塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。 本体への接続はVP/VU管100、若しくは専用のブッシング(別売)を使用する事でVP/VU管75にも接続可能となります。又、専用フィルター(別売)を使用する事でゴミの侵入を防ぎます。材質PVC再生材色黒
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
リフォーム用洋便フランジ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
5.8オンス VP TCポロシャツ
Printstar(トムス)(8件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から7日以内出荷いつでも使えて誰でも似合う、ポロシャツの王道。 形状安定。 UV CUT。 UPF40 COVERRATE 90%。素材195g/m2(5.8oz) 交編鹿の子、本体:綿65% ポリエステル35%、リブ:綿60% ポリエステル40%
分水栓用ブッシング
東栄管機¥399税込¥4391個当日出荷分水栓100用の専用ブッシングです。取り付ける事でVP/VU75に接続可能となります。 塩ビ再生原料を使用しており環境に配慮しております。材質PVC再生材色黒