カテゴリ

  • 制御機器(6)
    • ホイスト用押釦開閉器本体(2)
    • 操作用押釦開閉器関その他関連用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ボタン数
接点構成
定格使用電流(A)
定格電圧(V)
ブランド
パトライト(PATLITE)・河村電器産業・SMC・ニッサン・大菱計器製作所・テンパール工業・ミヤコ・タマハシ・brembo・AWJ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp103」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ

    パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
    定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
  • 小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種類関連商品適合本体VP103外形寸法(mm)H116×W56×D36.5概略質量(g)28
  • 小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシング パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシング

    パトライト(PATLITE)
    269税込296
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類関連商品
  • タッチアップペイント VP10 河村電器産業

    タッチアップペイント VP10

    河村電器産業
    759税込835
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
  • 小型ペンダントスイッチ パトライト(PATLITE)

    小型ペンダントスイッチ

    パトライト(PATLITE)
    3,698税込4,068
    1個(1個)
    3日以内出荷
    種別ペンダント形(3点式 マグネット付)形状防雨型タイプペンダント型種類電動機間接操作用保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形接点1a×2接点構成1a×2保護等級IP65定格通電電流(A)5ボタン文字上/下ボタン数2RoHS指令(10物質対応)対応定格使用電圧(V)DC24、AC220
  • ビタプラ キューブストッカー 4PC タマハシ

    ビタプラ キューブストッカー 4PC

    タマハシ
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    必要な分だけ小分けにして冷凍保存したり、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍します。離乳食の小分け保存や、冷凍保存にも便利です。収納に便利な外ケース付きなので衛生的に保管ができます。
    用途ご家庭に。仕様電子レンジ対応:温め時はフタを外してください形状キューブ型容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:24.5×6.6×5.5、保存容器100mL:5.5×5.5×5
  • (96372)リム,ドアミラー LH ニッサン

    (96372)リム,ドアミラー LH

    ニッサン
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン

    (96301)ドアミラー アッセンブリー,RH

    ニッサン
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
  • ELフラットUボルト足長 VP管 AWJ

    ELフラットUボルト足長 VP管

    AWJ
    2,898税込3,188
    1セット(1個)ほか
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦形偏心検査器 大菱計器製作所

    縦形偏心検査器

    大菱計器製作所
    3,798,000税込4,177,800
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP742

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165) SMC

    VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ポート数3使用流体空気
  • 単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付 テンパール工業

    単3中性線欠相保護付漏電遮断器 OC付

    テンパール工業
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    種類漏電遮断器名称単3中性線欠相保護付定格インパルス耐電圧(kV)6(Uimp)漏電表示方式有(漏電表示は過電圧で遮断したときも表示します)過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200
  • パイロット・ポペットタイプ  VP316 SMC

    パイロット・ポペットタイプ VP316

    SMC
    41,980税込46,178
    1個
    30日以内出荷
    ・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
    ポート数3使用流体空気
  • セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40830 brembo

    セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40830

    brembo
    28,980税込31,878
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40830。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR WARRIOR [ウォリアー] 02-05。ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-02。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 00-17。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 93-08。ヤマハ[YAMAHA] XVS1100 [ドラッグスター1100 VP13J] 99-10。ヤマハ[YAMAHA] XVS1100A [1100クラシック VP13J] 00-10)。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-03。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] 96-15。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] 98-15。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17。材質[素材]:ステンレス
    材質ステンレス