1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)18 付属品真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア 質量(kg)3.5(バッテリ含む) タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付 排気速度(L/min)50 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×93×172 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)6.0 作業量(目安)約60分(1充電あたり) ポンプ1段式ロータリー 充電時間(分)約55 吸入口サイズ5/16インチ オスフレア オイル量(mL)100~115 到達真空度(Pa)20
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

関連キーワード
関連カテゴリ