カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「vp6rs」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ PISCO(ピスコ)真空パッド 静電気拡散性R69タイプPISCO(ピスコ)
679税込747
1個
10日以内出荷
・表面抵抗値106~109Ω・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け
表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
ステッキィ 三菱マテリアルステッキィ三菱マテリアル
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
ステッキィツイン 三菱マテリアルステッキィツイン三菱マテリアル
5,398税込5,938
1本
翌日出荷
厚さ(mm)3.6穴の形状-チップブレーカブレーカなし
チップ CG06RS 三菱マテリアルチップ CG06RS三菱マテリアル
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカ付き
チップ CG06RS 三菱マテリアルチップ CG06RS三菱マテリアル
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)5.4穴の形状-チップブレーカブレーカなし
スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)スーパーウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
6日以内出荷から11日以内出荷
ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
スタンダードパッド ネジ付きセット PISCO(ピスコ)スタンダードパッド ネジ付きセットPISCO(ピスコ)
659税込725
1個
10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
RoHS指令(10物質対応)対応