カテゴリ
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vp6rs」の検索結果

パッドゴムのみ(材質シリコン)
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。材質(金属フード)/処理標準仕様
真空パッド 静電気拡散性R69タイプ
PISCO(ピスコ)¥679税込¥7471個10日以内出荷・表面抵抗値106~109Ω。・ESD(静電気放電)に適した表面抵抗値。・半導体チップ、PCB、電子部品の吸着搬送向け表面硬度HS50材質(ゴム)静電気拡散性シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥659~税込¥725~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
RDY01リプロディスク 155/41/66
DAYTONA(デイトナ)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]ジョグ デラックス(17) [3P3R]ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]ジョグZR(17) [3P3S]ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]ジョグZR SP(13) [3P3E]ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]スーパージョグZR(00) [3YKB]スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]アプリオEX(94) [4LV1]ジョグEX(93) [3YK5]ジョグZS(92) [3YK3]スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]ジョグZ(91) [3RY3]ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]ジョグスポーツ(89) [3RY1]ジョグスポーツ(88) [3CP1]BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]チャンプRS(87) [2NA]チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可厚さ(mm)4ボルト穴数3外径(mm)155内径(mm)41穴径(mm)10.5純正品番3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)66
スーパーウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381セット9日以内出荷ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します