カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)

「vp880rc」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正インクリボン エプソン VP880RC EPSON純正インクリボン エプソン VP880RCEPSON(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合VP-880(N)主な適合純正品番VP880RC
汎用インクリボン エプソン VP880RC ノーブランド汎用インクリボン エプソン VP880RCノーブランド(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット(6本)
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別汎用適合VP-880(N)主な適合純正品番VP880RC適合メーカーEPSON適合リボンVP880RC
純正インクリボン エプソン VP1800RC EPSON純正インクリボン エプソン VP1800RCEPSON(8件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品仕様クロ・寿命1500万文字(1文字48ドット換算)適合VP-1800/1850/1850N/1900/1900N/1900N2適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
Epson プリンタリボン EPSONEpson プリンタリボンEPSON
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
汎用インクリボン エプソン VP-80K ノーブランド汎用インクリボン エプソン VP-80Kノーブランド
769税込846
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合メーカーEPSON
純正インクリボン エプソン VP930RC2 EPSON純正インクリボン エプソン VP930RC2EPSON
2,398税込2,638
1本ほか
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合VP-930主な適合純正品番VP930RC2
バイク用シートカバー ALBA(アルバ)バイク用シートカバーALBA(アルバ)
3,898税込4,288
1枚
7日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。型の精度が非常に優れています。また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型モデルEPSON(1件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約4.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53アズワン品番65-0394-55使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
純正インクリボン エプソン 7P1VP80K EPSON純正インクリボン エプソン 7P1VP80KEPSON(1件のレビュー)
979税込1,077
1本ほか
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)
リボンパック ブラック EPSON VP1800RP EPSONリボンパック ブラック EPSON VP1800RPEPSON(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ブラック適合機種メーカーEPSON
純正インクリボン エプソン 7Q1VP80K EPSON純正インクリボン エプソン 7Q1VP80KEPSON
1,498税込1,648
1本ほか
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-300/800、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870主な適合純正品番7Q1VP80K(#7753) 旧型番 ERC-19
VP-D1800シリーズ用 リボンカートリッジ/黒 EPSON VPD1800RC EPSONVP-D1800シリーズ用 リボンカートリッジ/黒 EPSON VPD1800RCEPSON
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ブラック適合機種メーカーEPSON
純正インクリボン エプソン VP4300LRC EPSON純正インクリボン エプソン VP4300LRCEPSON(3件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用
種別純正品仕様クロ・寿命900万文字(1文字48ドット換算)適合VP-4300/4300N/4300N2/43KSM適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
汎用インクリボン エプソン VP1800 ノーブランド汎用インクリボン エプソン VP1800ノーブランド
16,980税込18,678
1セット(6本)
翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーEPSON種別汎用適合VP-1900(N)/1850(N)/1800
汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13K ノーブランド汎用インクリボン エプソン 7Q1VP13Kノーブランド
1,398税込1,538
1本
予約販売
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボン#7754 (7Q1VP13K)適合機種メーカーEPSON適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700適合メーカーEPSON
純正インクリボン エプソン 7Q1VP13K EPSON純正インクリボン エプソン 7Q1VP13KEPSON
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカーEPSON種別純正適合BM-1000/600、VP-1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7Q1VP13K(#7754)
汎用インクリボン EPSON VPF2000RP タイプ ノーブランド汎用インクリボン EPSON VPF2000RP タイプノーブランド
12,980税込14,278
1セット(6本)
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用適合メーカーEPSON種別汎用適合VP-F2000主な適合純正品番VPF2000RP
汎用インクリボン エプソン ERC-23 タイプ ノーブランド汎用インクリボン エプソン ERC-23 タイプノーブランド
5,990税込6,589
1セット(10本)
翌々日出荷
ドットインパクトプリンタ用。ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
適合メーカーEPSON種別汎用適合M-250(A)/255(A)/260(A/C)/264/265(A/C)/280(A/V/AV)/281AV/282AV、TM-267(P/II)/270(P)、RP-265
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)/ネットワーク標準モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型/80桁(8インチ)/ネットワーク標準モデルEPSON
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
自由自在なペーパーハンドリングでビジネスを力強くバックアップする、80桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。6枚の複写能力と高速印刷を実現。最大4種類の用紙が同時にセットできるスーパーマルチウェイローディング。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター質量(kg)約7.2(オプション含まず)電源(V)AC100±10%消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS(R)定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)203.2(8インチ)印字桁数(桁)80解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)動作/保管温度(℃)5~35/-30~60用紙サイズB4縦、B5、A4縦、A5、A6動作湿度(%)10~80保存湿度(%)0~85(非結露)配列24ピン(12ピン×2列)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 057