カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
- 梱包用品(7)
- 制御機器(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Festo(45)
- コーテック(8)
- いけうち(4)
- CKD(3)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(3)
- SMC(2)
- テクノ高槻(2)
- ナカキン(2)
- 日進電子工業(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- タカチ電機工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユタカメイク(1)
- TERMO(テルモ)(1)
- MagX(マグエックス)(1)
- ミヤコ(1)
- トヨスチール(トヨセット)(1)
- ダイヤテック(DIATECH)(1)
- MOXA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vpci」の検索結果

防錆フィルム VpCI-126
コーテック¥8,598~税込¥9,458~1袋(100枚)ほか当日出荷から10日以内出荷独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。用途屋内用防錆フィルム防錆可能年月5年
防錆カップ VpCI-111
コーテック¥49,980税込¥54,9781箱(10個)10日以内出荷制御機器、配電盤や設備機器等の電気部品の複雑なパーツに発生する錆びは、時として深刻で膨大な損害を与えます。 コーテックの電子電気用防錆剤は、敏感な機器類の防錆に効果を発揮し、機器類の寿命を延ばし補修費用の軽減にもつながります。 制御ボックスなどに取り付けられるカップ状製品材質PE寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×32容積(防錆)312L
防錆カップ VpCI-105
コーテック¥49,980税込¥54,9781箱(20個)10日以内出荷制御機器、配電盤や設備機器等の電気部品の複雑なパーツに発生する錆びは、時として深刻で膨大な損害を与えます。 コーテックの電子電気用防錆剤は、敏感な機器類の防錆に効果を発揮し、機器類の寿命を延ばし補修費用の軽減にもつながります。 制御ボックスなどに取り付けられるカップ状製品材質PE寸法(直径Φ×高さH)(mm)57×19容積(防錆)142L
防錆フィルムVpCI-125(帯電防止)
コーテック¥29,980~税込¥32,978~1袋(50枚)ほか10日以内出荷独自の気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。 帯電防止付加防錆フィルム、静電気から電子電気部品を守り防錆します。電気機器の輸送保管に適します。用途屋内用防錆フィルム防錆可能年月2年
コアシールドVpCI-369 長期防錆剤
コーテック¥55,980税込¥61,5781箱(312g×6缶)10日以内出荷長期防錆グレードとして最適。防錆膜に自己回復性能に優。仕様(防錆皮膜)オイル状(12.5-125μm)、(剥離方法)アルカリ洗浄、石油系溶剤、(溶接前剥離/塗装前剥離)不要/要使用方法ブラシ防錆可能年月(室内)60ヶ月、(有蓋・戸外)48ヶ月危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量126g希釈率(%)5-20希釈液オイル危険物の性状非水溶性
錆転換防錆コーティング剤 コーバーター
コーテック¥57,980税込¥63,7781缶(3.8L)10日以内出荷錆転換剤+防錆、赤錆を黒錆に変換し錆の進行を止めVpCIが進行を抑える仕様(剥離方法)VpCI-433、(トップコート)必要使用方法スプレー、ブラシ、ローラー、浸漬厚さ(mm)(皮膜)75-125μm塗布面積(m2)4.2-5.6指触乾燥時間(分)120-360防錆可能年月最大10年危険物の類別非危険物
ベーク板 VPシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥589~税込¥648~1枚当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。種類その他色自然色(茶)
山形扇形ノズル(一体形) VVPシリーズ
いけうち¥269~税込¥296~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(一体形) VPシリーズ
いけうち¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から8日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全幅において均等になる。用途洗浄、散布、冷却、水幕圧力(MPa)標準:0.3
山形扇形ノズル(一体形) UVVPシリーズ
いけうち¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレン材を使用。独自構造により長寿命化を実現。スプレー研磨用ノズルとして安定した性能を長時間継続。用途研磨圧力(MPa)標準:0.3ねじサイズR1/4材質超高分子量ポリエチレン噴射角度区分:65、65°(標準圧力時)
山形扇形ノズル(自在継手付き) UT+VPシリーズ
いけうち¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から15日以内出荷中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生。ノズルの噴霧方向は40°未満で調整可能。用途洗浄、散布圧力(MPa)標準:0.3材質セラミック(チップ)、S303(その他)
マグネットスケジュールボードシート 月間 MSVPシリーズ
MagX(マグエックス)¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷裏面全面マグネットシート仕様です。スチール面に貼れるシートタイプのマグネットホワイトボードです。スケジュールの管理に。仕様●板面色:白●幅(mm):560●厚さ(mm):0.6●タイプ:月予定表●縦(mm):410●横(mm):560●色:白●枚数(枚):1●マグネット式●材質/仕上:PET、ゴムマグネット●セット内容/付属品:ボードマーカー黒・赤、マグネット付トレイ、マグネット付イレーザー●原産国:日本●コード番号:317-4165アズワン品番67-2235-97繰り返し・詰め替え対応
ヴェリアスパック VPシリーズ
ライフプラテック¥399~税込¥439~1個翌々日出荷から3日以内出荷トリガースプレーが取り付け可能な大口径スパウトパウチです。ボイル95℃で30分、冷凍対応マイナス20℃可能です。ガスバリア性に優れています。パウチフィルムは液面が見やすい白色半透明です。ボトルより軽く保管時省スペースです。廃棄が簡単です。トイレタリー用品、カーケミカル用品、飲料、調味料に適しています。
タストンロープドラム ブルー RVPシリーズ
ユタカメイク¥16,980~税込¥18,678~1巻翌々日出荷から3日以内出荷細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。、必要な長さにカットして使用。、2×3ツ打ち。
簡易飛沫防止パネル VPPシリーズ
ナカキン¥5,198~税込¥5,718~1枚翌々日出荷高さ700mmで、飛沫を大幅に軽減できます。複数台の連結ができます。任意で角度調整ができます。特殊粘着テープ採用で、安定性が抜群です。PET板採用の為、軽量で割れにくいです。材質スチール/板面:PET(1mm厚)
ネットワークアダプターカード/1ポート 2.5Gbps LAN/PCI Express 2.0 x1/Intel I225-V/マルチギガビット/サーバーネットワークカード
StarTech.com¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷1ポート 2.5G イーサネットカード:Intel I225-Vチップ搭載の高性能PCIe 2.5Gbpsネットワークカード。マルチギガビット対応。既存のCat5e/Cat6ケーブル(またはそれ以上)を活用可能。NBASE-T(802.3bz)対応、PCI Express 2.0×1準拠。IT管理:Intel vPro 対応により、リモート管理およびトラブルシューティングが可能。PXEブートにより、集中管理型のOS展開とアップデートを実現。9Kジャンボフレーム対応でパケットオーバーヘッドを削減。WoLを利用したリモートシステム起動。効率的なネットワーク管理のためのVLAN対応。高品質構造:コントローラーチップを理想的なパフォーマンスを維持するための内蔵ヒートシンクを搭載。リンク状態や速度を示すLEDインジケーター、信号品質を維持しEMIを低減するLAN用パルストランスを備え、信頼性の高い通信を実現。互換性:2.5GBASE-T 可変速度オプション(2.5G/1G/100M/10M)オートネゴシエーション機能搭載。Windows、Windows Server、VMware、Linuxに対応するマルチギガビットPCネットワークインターフェースカード。ハードウェアとの互換性を確保するロープロファイルブラケット付属。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応用途大容量ファイル転送、ビデオストリーミング、リアルタイムコンピューティングに対応した、高速データ転送機能をデスクトップに追加。企業内ネットワークの効率を向上するため、2.5Gbpsイーサネットにアップグレード仕様●ホストコネクタ:PCI Express x1●接続ポート:1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11、Windows Server 2019/2022、Linux 5.8.x以降 (LTSバージョンのみ)●ポート数:1●ホスト側インターフェース:PCI Express●接続ポート側インターフェース:RJ45 (2.5G Ethernet)●対応規格:IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)、IEEE 802.3ab (1000BASE-T)、IEEE 802.3u (100BASE-TX)、IEEE 802.3i (10BASE-TX)、IEEE 802.1Q (VLAN)、IEEE 802.1p (QoS)、IEEE 802.1AS (AVB)、IEEE 802.1X (WoL)、IEEE P802.3az (EEE)、IEEE 1588 (PTP)、PCI Express Version 2.0●最大データ転送速度:2.5 Gbps●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:対応●フルデュプレックス:対応●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:5℃~50℃●保存温度:‐10℃~70℃●湿度:5%~90% RH●色:ブラック●製品長さ:121mm●製品幅:89mm●製品高さ:15mm●製品質量:36g●付属品:ロープロファイルブラケット、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。排気速度20L/min、到達真空度10hPaの標準的なタイプです。材質接ガス部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約6番号コードT:261800入力1A、100VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×173※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー2段アズワン品番63-1396-86安全機能モータ異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261820入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度2hPa(約1.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー4段アズワン品番63-1396-88安全機能モータ異常検知
ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ
EYELA(アイラ/東京理化器械)¥269,800税込¥296,7801台6日以内出荷ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。40L/min、10hPaと大排気量タイプで、容量の大きな装置の減圧に適しています。材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261810入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度10hPa(約7.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):44・30シリンダー2段×2アズワン品番63-1396-87安全機能モータ異常検知
RS PRO 基板用端子台, CTBP77VPシリーズ, 10.16mmピッチ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷材質ナイロン66長さ(mm)20.3色緑タイプ基板端子台取付方式スルーホールピッチ(mm)10.16シリーズCTBP77VP定格電圧(V)750端子種別スクリュー定格電流(A)52(UL)、57(VDE)行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向き垂直
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥238,980税込¥262,8781個7日以内出荷Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPPM シリーズ - VPPM-6F-L - 1-F-0L6H - V1P-C1 Festo のこの比例式圧力レギュレータは、スマート技術を使用して動的な圧力制御を実現します。パラメータは、特定の要件に合わせて簡単に調整でき、空圧、電子、機械システムに仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0462アズワン品番65-8002-15
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥245,980税込¥270,5781個7日以内出荷Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 6 バールです。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+60℃●全幅:55.1mm●コード番号:202-2078アズワン品番65-8020-07
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥232,980税込¥256,2781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0452アズワン品番65-8013-33
エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min
Festo¥245,980税込¥270,5781個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0417アズワン品番65-8014-32
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●コード番号:203-0473アズワン品番65-7999-20
エアレギュレータ VPPシリーズ 380L/min
Festo¥189,800税込¥208,7801個7日以内出荷Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3 方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大 2 バールです。加圧: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.02バール●最高流出圧力:2バール●最高流入圧力:4バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:380L/min●コード番号:203-0513アズワン品番65-7979-64
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥209,800~税込¥230,780~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、電気式のセットポイント仕様と2段制御圧力範囲は最大6バールです。加圧:6mm公称径(エグゾースト側)-4.5mm組み立て位置-任意
エアレギュレータ VPPシリーズ 900L/min
Festo¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷Festo エアレギュレータ、0.06 bar → 6 bar - VPP シリーズ - VPPM-6F-L-1-F-0L6H-A4 Festo の比例式圧力レギュレータを使用して、空気圧を正確に制御します。圧力を電子信号に変換し、圧力、ピストン速度、及び回転速度を電気的にプリセットできます。空圧、機械式、電子式の 3 つのプログラム済み設定は、システム要件に合わせて簡単に調整できます。2 段制御回路によりレギュレータの信頼性と安定性が向上するため、圧力損失を心配する必要はありません。温度変化によって圧力仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:900L/min●動作温度 Min:+10℃●動作温度 Max:+50℃●コード番号:203-0495アズワン品番65-8010-49
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥339,800税込¥373,7801個7日以内出荷。FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0486アズワン品番65-7997-57
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意仕様●最低流出圧力:0.06バール●最高流出圧力:6バール●最高流入圧力:8バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1750L/min●コード番号:203-0484アズワン品番65-7979-65
エアレギュレータ VPPシリーズ 1400L/min
Festo¥245,980税込¥270,5781個7日以内出荷Festo VPPM モジュール式比例圧力レギュレータは、3/2 方向フランジ付きバルブ設計です。 圧力範囲は最大 10 bar です。公称直径: 6 mm 公称径(エグゾースト側) -4.5 mm 精度: 1 % 組み立て位置 - 任意仕様●最低流出圧力:0.1バール●最高流出圧力:10バール●最高流入圧力:11バール●メーカーシリーズ:VPP●平均流量率:1400L/min●コード番号:202-2135アズワン品番65-8024-97
エアレギュレータ VPPシリーズ 1750L/min
Festo¥299,800~税込¥329,780~1個7日以内出荷FestoVPPMモジュール式比例圧力レギュレータは、3方向フランジ付きバルブ設計で、電気的に作動します。圧力範囲は最大6バールです。加圧-8mm公称径、エグゾースト側-7mm組み立て位置-任意