カテゴリ

  • 切削工具(20)
さらに商品を絞り込む

「vpgt110302」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
35°菱形 ポジティブタイプ VPインサート SH725 タンガロイ35°菱形 ポジティブタイプ VPインサート SH725タンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
4日以内出荷
優れた耐摩耗性および耐チッピング性を両立したPVDコーティング材種です。<br />高い耐摩耗性を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。材種SH725
35°菱形 ポジチップ PR115S 京セラ35°菱形 ポジチップ PR115S京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。<br />超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。
用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)3.18チップ形状ひし形35°材種PR115S
超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング 京セラ超耐熱合金加工用インサート PVDコーティング京セラ
15,980税込17,578
1箱(10個)
4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。<br />ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。チップ形状ひし形35°材種PR120S
チップ VPGT-CF 京セラチップ VPGT-CF京セラ
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-CK 京セラチップ VPGT-CK京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
チップ VPGT-JS タンガロイチップ VPGT-JSタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.2寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.8材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)6.35
チップ VPGT-JS タンガロイチップ VPGT-JSタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)【水平方向】11.2切込深さ(mm)最小0.05内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ VPGT-MP-CF 京セラチップ VPGT-MP-CF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-JS タンガロイチップ VPGT-JSタンガロイ
18,980税込20,878
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)【水平方向】11.2切込深さ(mm)最小0.5内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VPGT M-FS-P) 三菱マテリアル小物高精度部品旋削加工用PVDコーテッド超硬材種 MSシリーズ (VPGT M-FS-P)三菱マテリアル
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
小物高精度加工を超えていく。ワークの変化・高精度・高生産性・高品質な加工のために。<br />「MS7025」は、耐溶着性に優れる高潤滑層と摩耗進行を抑制する高耐摩耗層をナノレベルで制御したことにより、被膜損傷を大幅に抑制し、耐溶着性と耐摩耗性が飛躍的に向上。 <br />「MS9025」は、高い母材靭性により耐欠損性に優れ、粗粒WCによる高熱伝導率によって刃先の熱を抑制し、刃先強度の低下を軽減できることで、ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮。<br />「MS6015」は、純鉄、炭素鋼、快削鋼の旋削加工で安定した仕上げ面と寸法精度を実現。積層構造の最適化により、被膜の安定性を損なうことなく厚膜化を実現し、耐摩耗性を大幅に向上させています。<br />小物高精度加工用インサートへのこだわり:部品加工に対応したコーナRをマイナス公差に設定。(刃先記号:M)
用途鋼(純鉄・快削鋼、電磁軟鉄、炭素鋼・合金鋼)、ステンレス鋼(オーステナイト系ステンレス鋼、フェライト系・マルテンサイト系ステンレス鋼等)、耐熱合金(SUHなど)の小物高精度部品旋削加工材質PVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MS9025ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35ブレーカ記号FS-P等級記号G
チップ VPGT-JP タンガロイチップ VPGT-JPタンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)3.18内接円(mm)6.35取付穴径(Φmm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応最小送り(mm)0.02
チップ VPGT  PDL025 DLCコーティング 京セラチップ VPGT PDL025 DLCコーティング京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
材質PDL025形状ひし形35°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VPGT-SMG 三菱マテリアルチップ VPGT-SMG三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質VP15TF形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MP-CK 京セラチップ VPGT-MP-CK京セラ
9,998税込10,998
1箱(10個)ほか
翌日出荷
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ VPGT-MFP-GF 京セラチップ VPGT-MFP-GF京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)ほか
翌日出荷
切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
5,198税込5,718
1セット(10個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
チップカテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら