カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- オフィス家具(14)
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- パソコン/周辺機器(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 作業工具(8)
- メカニカル部品(6)
- 切削工具(4)
- 自動車純正部品(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 卓上消耗品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- トラック純正部品(2)
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITZ(キッツ)(2)
- LIVPLUS(3)
- omron(オムロン)(2)
- OSG(オーエスジー)(4)
- PISCO(ピスコ)(5)
- SMC(4)
- SONY(ソニー)(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- VSテクノロジー(5)
- アズワン(5)
- オンダ製作所(2)
- カナフジ電工(29)
- スバル(3)
- ニシキ工業(14)
- ブルックフィールド(4)
- 前澤化成工業(10)
- 前田シェルサービス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

グリッププライヤ(ロングノーズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷グリッププライヤがラインアップを増やして登場!! モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! 狭い場所での作業や、細かい作業に最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。種類グリッププライヤ
プロジェクションレンズ
SONY(ソニー)¥749,800税込¥824,7801個5日以内出荷データプロジェクター用オプションレンズ(超短焦点)。 100型スクリーンに約3cmの距離から投写可能。 スクリーンのほぼ真上から投写するので、影の写り込みが少なく、発表者自身も眩しくありません。 また、梁や照明等により天吊り位置に制限がある環境にも適しています。 VPL-FHZ85/80用。
ミニフィッティング
三商¥1,798~税込¥1,978~1セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
ロングノーズグリッププライヤ
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1丁当日出荷本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。狭いところへでも容易に入るロングノーズタイプです。用途板金、溶接作業に。仕様軟鉄線を切るカッター部付材質クロムモリブデン鋼種類グリッププライヤ切断能力(Φmm) 軟線2.3
ニードルボールバルブ
INS¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷手動式のニードルボールバルブ。ボア径:VP。接続:Class1000ねじ込み。材質SCS14A接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式ボア径VPバルブ種類ニードルボールバルブ
オートマチックバイスプライヤー
Pro-Auto¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から9日以内出荷薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
カウンタービュー
PROGRESSIVE¥18,980税込¥20,8781個当日出荷金型のショット数が掌握出来、メンテナンスの時期が正確に管理できます。幅(mm)38高さ(mm)48奥行(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応
穴面取りドリル Vコート 粉末ハイス VP-LDS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌日出荷Vコーティングにより、TIN-NC-LDSより長寿命化が可能です。用途低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~C0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質工(~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○(センタリング用)・◎(面取り用)、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○(センタリング用)・◎(面取り用)、銅合金(Cu):◎、アルミ展伸材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、チタン合金:◎、インコネル:◎材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)20先端角許容差(°)90±1シャンク精度h7
排水用ミニ通気弁 通気番ぷちシリーズ 洗面・手洗器用
KITZ(キッツ)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷呼び径(B)1-1/4呼び径(A)32材質(Oリング)NBR材質(ジスク)EPDM材質(ボディ)ABS樹脂材質(パッキン)CR・NBR材質(スプリング)SUS304-WPB材質(ジスクホルダ)ABS樹脂
排水特殊継手 HTVP異径エルボ HTVPL
前澤化成工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途VP排水用耐熱継手形状エルボタイプHTVP型番77941使用流体排水アズワン品番64-5114-42
ケーブルラック用カバー カバーバンド
カナフジ電工¥4,198~税込¥4,618~1箱(10個)4日以内出荷カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁100タイプ用)備考1個種類ステンレス製
防犯カメラアクセサリー 映像+電源 LANケーブル延長
変換名人¥2,798税込¥3,0781個当日出荷防犯カメラ用 電源+映像をLANケーブルで伝送するケーブルセット [ DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45) ]端子DC電源2.1mm/BNC(映像) - LAN(RJ45)
ケーブルラック用カバー 分割型カバーL型コーナー用カバークランプ
カナフジ電工¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷LA型分割タイプカバーのコーナー部でカバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)備考1個
ブルコラン板材
前田シェルサービス¥12,980~税込¥14,278~1枚当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン樹脂長さ(mm)300幅(mm)300色茶硬度(ショアA)92使用温度範囲-40~80℃テーパー(磨耗)9mg
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら