カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(139)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)

「vq20」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブSMC
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ポート数2
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)SMC
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMCVQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)SMC
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
スパークプラグ イリジウムタフ DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムタフDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
エバーフレッシュ VQ-20(100×80) cottaエバーフレッシュ VQ-20(100×80)cotta
699税込769
1セット(100個)
4日以内出荷
酸素吸収速度:1~3日※酸素検知剤の変色時間は環境温度が下がるにつれて遅くなります 水分活性値(AW)0.60~0.90の食品にご使用ください。 作業時間:2時間以内 脱酸素包装した商品を低温保管される場合には、検知剤が紫色からピンク色に変色したのちに冷蔵・冷凍庫に入れてください。 冷凍した場合、脱酸素されているにもかかわらず、温度による変色感度により紫色に戻ることがあります。保管方法はご相談ください。 廃棄のしかた:エバーフレッシュはプラスチックフィルム(紙を含む)と内容物からなります ゴミの分別、捨て方は各自治体によって異なるため、お住いの市町村のルールを確認の上廃棄して下さい。
寸法(mm)30×30
VVQ20 SMCVVQ20SMC
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
銘板プレート SMC銘板プレートSMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
(65000)ボデーASSY RR トヨタ(65000)ボデーASSY RRトヨタ
669,800税込736,780
1個
3日以内出荷
L Series(LVQ20) SMCL Series(LVQ20)SMC
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
ボディクラス2
単独EXH用スペーサ SMC単独EXH用スペーサSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手部品番号VVQ2000-R-1
単独SUP用スペーサ SMC単独SUP用スペーサSMC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
管接続口径(C8)Φ8用ワンタッチ管継手部品番号VVQ2000-P-1
VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-1~) SMCVQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-1~)SMC
429税込472
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~) SMCVQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-5~)SMC
499税込549
1袋(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
VQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-F~) SMCVQ2000シリーズ マニホールドオプション (VVQ2000-F~)SMC
559税込615
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ Series(VQ2000-FPG-~) SMCVQ Series(VQ2000-FPG-~)SMC
489税込538
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心4コより電力ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル600V 架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース単心4コより電力ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル
549,800税込604,780
1巻(10m)
5日以内出荷
架橋ポリエチレン、鉛フリーPVC使用、RoHS対応、4個より
用途一般電力用RoHS指令(10物質対応)対応
VQ200 SMCVQ200SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ鳥繁産業
22,980税込25,278
1箱(100個×20袋)ほか
8日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。VQタイプは、Qタイプに酸素検知剤が添付されたものです。空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。脱酸素剤の袋両面に酸素検知剤をテープ状に施しており、酸素がある場合は紫色、無酸素状態ではピンク色に変化します。容器の中の酸素状態が検知剤の色で一目でわかるので、確認しやすく、表裏の入れ間違いがないため、作業効率アップに役立ちます。パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、カステラなどに。酸素吸収型即効性酸素検知剤付(両面)※直射日光や強い光を避けた場所でお取扱いください。空気中に長時間放置したり、光に長時間さらされたり、高温で保管すると検知剤の機能が低下します。冷蔵保存で3カ月以内にご使用ください。水分が多い商品に使用された場合、水分で検知剤の中身が染み出る可能性がありますので、必ず実装試験を行ってからご使用ください。個包装されたものを、さらに外包装に入れたり、真空パックされますと、脱酸素ができません。ご注意ください。
主成分鉄粉、無機材、塩分
VQ200 SMCVQ200SMC
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ2000
25A Series(25A-VQ) SMC25A Series(25A-VQ)SMC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
21-V SMC21-VSMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
VVQ20 SMCVVQ20SMC
399税込439
1個
9日以内出荷
25A Series(25A-VV) SMC25A Series(25A-VV)SMC
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
Q-ロック直付け用マシンバイス ナベヤQ-ロック直付け用マシンバイスナベヤ
399,800税込439,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応
VQ Series(VQ220~) SMCVQ Series(VQ220~)SMC
10,980税込12,078
1個
当日出荷から22日以内出荷
トレー 無地 シーピー化成トレー 無地シーピー化成
9,990税込10,989
1ケース(50枚×16袋)
当日出荷から5日以内出荷
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
37,900税込41,690
1セット(6本)
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2100)SMC
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2301) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2301)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
使用流体空気
VQ2000_VALVE - バルブ(VQ2401) SMCVQ2000_VALVE - バルブ(VQ2401)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
使用流体空気