カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「vq20」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
スマートミラクルエンドミル 三菱マテリアルスマートミラクルエンドミル三菱マテリアル
51,980税込57,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
3,890税込4,279特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スパークプラグ イリジウムタフ DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムタフDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から3日以内出荷
TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウント TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity EMIフィルタ,電源ラインフィルタ,ノイズフィルタ 単相 20A フランジマウントTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様最大定格電流 = 20A 最大定格電圧 = 250 V ac 実装タイプ = フランジマウント 終端スタイル = スペード 相数 = 1 シリーズ = Corcom Q 動作周波数 = 50/60Hz 長さ = 168.1mm 奥行き = 57.9mm 高さ = 52.6mm 寸法 = 168.1 x 57.9 x 52.6mm 動作温度 Min = -10℃動作温度 Max = +40℃長さ(mm)170幅(mm)85高さ(mm)70質量(g)826RoHS指令(10物質対応)対応
HKS SUPER NA RACING 0W40 4L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 4LHKS
11,980税込13,178
1個(4L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 1L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 1LHKS
3,398税込3,738
1個(1L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
HKS SUPER NA RACING 0W40 1L HKSHKS SUPER NA RACING 0W40 1LHKS
3,798税込4,178
1個(1L)
7日以内出荷
ハイレスポンスを実現するNAおよびGTスーパーチャージャー装着車向けオイル純正指定グレード ※w40適用想定仕様:ノーマル~NAチューン、ボルトオンS/C装着車鋭い吹き上がりと軽快なレスポンス、のびやかな高回転を求める方に最適です。※適切に油温管理できればターボエンジンにも低フリクションオイルとして使用できます。
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式FA20(NA)、K20、F2#、P5-VPR、PE-VPR、VQ3#DEなど危険物の性状非水溶性
HKS SUPER TURBO RACING 15W50 4L HKSHKS SUPER TURBO RACING 15W50 4LHKS
10,980税込12,078
1個(4L)
7日以内出荷
チューニング車両や旧型車両、大排気量車両に最適純正指定グレード ※w50適用想定仕様:高出力ターボ車、ブーストアップからタービン交換仕様強靭な油膜で高負荷にさらされるエンジンを守ります。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類エンジン型式RB2#DET(T)、#JZ-GTE、VR##DETT、VQ##DET、SR20DET、4G63、4B11、EJ2#など危険物の性状非水溶性
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター アイ・アール・エス【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクターアイ・アール・エス(8件のレビュー)
37,900税込41,690
1セット(6本)
3日以内出荷
レベリングインジェクターとはレベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
SEDALIS(セダリス)マフラー FUJITSUBOSEDALIS(セダリス)マフラーFUJITSUBO
79,980税込87,978
1本
5日以内出荷から61日以内出荷
低回転域でのレスポンスと中高回転域での抜けの良さを高次元でバランスさせたミディアム・セダン専用設計
用途マフラー
脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ 鳥繁産業脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ鳥繁産業
22,980税込25,278
1箱(100個×20袋)ほか
8日以内出荷
密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。VQタイプは、Qタイプに酸素検知剤が添付されたものです。空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。脱酸素剤の袋両面に酸素検知剤をテープ状に施しており、酸素がある場合は紫色、無酸素状態ではピンク色に変化します。容器の中の酸素状態が検知剤の色で一目でわかるので、確認しやすく、表裏の入れ間違いがないため、作業効率アップに役立ちます。パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、カステラなどに。酸素吸収型即効性酸素検知剤付(両面)※直射日光や強い光を避けた場所でお取扱いください。空気中に長時間放置したり、光に長時間さらされたり、高温で保管すると検知剤の機能が低下します。冷蔵保存で3カ月以内にご使用ください。水分が多い商品に使用された場合、水分で検知剤の中身が染み出る可能性がありますので、必ず実装試験を行ってからご使用ください。個包装されたものを、さらに外包装に入れたり、真空パックされますと、脱酸素ができません。ご注意ください。
主成分鉄粉、無機材、塩分
Q-ロック直付け用マシンバイス ナベヤQ-ロック直付け用マシンバイスナベヤ
399,800税込439,780
1個
46日以内出荷
Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。 基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55RoHS指令(10物質対応)対応