「vqz2251-5l1」の検索結果
ポート数5
使用流体空気
・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。
・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。
・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25,
VV5QZ32,VV5QZ35
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
切換方式2位置ダブル
ポート数5
使用流体空気
コイル電圧(V)DC24
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付
切換方式(2) 2位置ダブル
ポート数5
シール方式(1) 弾性体シール
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)(5) DC24
ファンクション(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
CE-対応品(-) なし