2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナカバヤシ一眼レフカメラバッグCS
エコ商品
強靱なナイロン生地でカメラやレンズを守ります。長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。収納目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
ブラック 付属品ストラップ・仕切りパッド×2 材質外生地/ナイロン、内生地/ポリエステル 質量(g)560 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×155×185(ハンドル含めず) ストラップ幅(mm)ストラップパッド/65 ストラップ長(mm)1050~1650 耐荷重(g)ストラップ/3000 着脱方式ストラップ着脱式 RoHS指令(10物質対応)対応 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×105×130 収納の目安一眼レフカメラ本体+標準ズームレンズ+望遠ズームレンズ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

GB075 小型FPVドローン LEGGERO FPV GFORCE 動画あり
ポケットサイズの機体に4K/2Kカメラを搭載した超小型ドローン。機体底部のボトムカメラに搭載されたビジョン(映像)センサが、映像のズレを検知して姿勢を自動制御。操作を行うまで、機体はその場でホバリングをしているので、ドローン初心者の方にもおすすめ。お手持ちのスマホに専用アプリをインストールすれば、映像をリアルタイムで映し出すライブ中継が可能。目幅・焦点距離の調整が可能なスマホ用VRゴーグルが付属。お手持ちのスマホをセットするだけでFPVフライトが可能です。
仕様(カメラユニット)動画:MP4形式/1920×1080、静止画:JPG形式/3840×2160 セット内容LEGGERO本体、スマホ用VRゴーグル、2.4GHz 4ch送信機、予備プロペラ×4、飛行用Li-Poバッテリー、プロペラガード×4、工具、USB充電ケーブル、メタルスティック、日本語取扱説明書 質量(g)60 バッテリーLiPo 3.7V 450mAh 充電時間約80分(※バッテリーの状態によって異なります) 使用電池(フライト時)送信機用単四電池×3本(別売) 操作方法MODE 1 / MODE 2 切替え センタースロットル方式 サイズ(mm)102×136×36 使用範囲(m)(電波到達範囲)最長およそ30(Wi-Fi 20) 使用可能時間(分間)(フライト)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)12以上
1台
13,200 税込14,520
当日出荷