カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • メカニカル部品(34)
  • 家電(24)
  • 制御機器(13)
  • バイク部品(12)
  • テープ(11)
  • 機構部品(11)
  • 切削工具(10)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • バイク純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vr50」の検索結果

関連キーワード
212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール VR VR50A NOK

    オイルシール VR VR50A

    NOK
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A0寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
  • オイルシール VR VR50A-F NOK

    オイルシール VR VR50A-F

    NOK
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ふっ素ゴム(FKM)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)7±1作動方式(軸)回転厚さt(mm)5部品番号BM1223-A3寸法d2(Φmm)53寸法d3(Φmm)65適合軸径d1(Φmm)50使用可能軸径(mm)48~53
  • ベンチバイス クランプ式 回転盤付 モノタロウ

    ベンチバイス クランプ式 回転盤付

    モノタロウ(73件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    クランプ式なので、作業台への固定が簡単に行えます。 回転盤付なので、加工方向によって向きの調整が可能です。 アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
    用途加工対象物の固定に。材質ねずみ鋳鉄全長(mm)155口開き(mm)50口深(mm)30全高(mm)185アンビル(mm)41×28最大締圧力(kN)4クランプ幅(mm)約40
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR形状VR型端面シール
  • シルバーセブン ヤマヨ

    シルバーセブン

    ヤマヨ(5件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    鋼製塗装巻尺。 精密測定・建築用。 SK5種(炭素工具鋼第5種)の芯材にメタリック焼付塗装。 50mは鉄骨工事標準巻尺として社内検査成績書付。
    テープ幅(mm)13厚さ(mm)0.27材質(ケース)ABS樹脂JIS規格1級標準張力(N/℃)50/20
  • コンビ用ギヤヘッド単体 オリエンタルモーター

    コンビ用ギヤヘッド単体

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ヴァイオリン用松脂 KC

    ヴァイオリン用松脂

    KC
    699税込769
    1個
    当日出荷
    バイオリンやビオラ、チェロやコントラバス(ウッドベース)、ニ胡などの弓に使用する松脂 松脂を使用することで、弓の毛とバイオリン弦との間に摩擦を生じさせ音を出します 蓋付きケースに収納されております
  • UVクラフトレジン液 KIYOHARA(清原)

    UVクラフトレジン液

    KIYOHARA(清原)
    14,980税込16,478
    1本(500g)
    当日出荷から9日以内出荷
    高品質のレジン液です。表面や側面に凹凸や反り、ベタつきが少なく美しい仕上がりの作品を制作することができます。
    成分特殊アクリレート樹脂
  • オイルシールVR型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールVR型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ふっ素ゴム(FKM)型式VR形状VR型端面シール
  • 耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製 ショウエイ

    耐熱樹脂製吸込口 VR 目皿SUS製

    ショウエイ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    浴槽と配管を接続する部分に取りつける金物です。水を浴槽から配管に流す、吸込口としてご利用頂けます。温泉など腐蝕性の高い水に適した、耐熱樹脂製です。寸法Bは、目皿の厚み2mmを含みます。
    材質(本体)耐熱樹脂
  • 交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機

    交流定電圧電源装置 AVRシリーズ

    スワロー電機(1件のレビュー)
    239,800税込263,780
    1台
    当日出荷から43日以内出荷
    回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
    周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
  • 15~24型対応テレビ回転台 HAMILeX(ハミレックス)

    15~24型対応テレビ回転台

    HAMILeX(ハミレックス)
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    回転台本体と設置したテレビが一緒に回転。 ひっくり返して使用すると、天板に設置したテレビが回転。 回転台本体は回転しません。
    付属品滑り止めクッション×4枚幅(cm)50
  • ゴム系両面テープ VR-5000T 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000T

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。粗面接着性に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系両面テープ VR-5000 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系両面テープ VR-5000

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1巻
    当日出荷
    特殊ゴム系粘着剤を使用しており、各種被着体に対して強靭な接着性を示します。耐反発性(曲面接着性)に優れます。
    用途金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。家電・OA機器などの電気機器部材固定に。材質基材:不織布、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.14ホワイト長さ(m)50粘着力(N/10mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDP-09-N デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-09-N デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    シャフト径(Φmm)20文字高(mm)7色(ハウジング)オレンジ
  • フート ダイキン工業

    フート

    ダイキン工業
    22,980税込25,278
    1個
    翌日出荷
  • ブルコラン丸棒材 前田シェルサービス

    ブルコラン丸棒材

    前田シェルサービス
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ウレタン長さ(mm)500
  • 超硬NVリーマー ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVリーマー

    ニチアロイ(日本超硬)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10コーティングノンコート
  • オイルシールVR型(ニトリルゴム) NOK

    オイルシールVR型(ニトリルゴム)

    NOK
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    用途各種機械のグリース、又はダストのシール材質ニトリルゴム(NBR)型式VR幅B(mm)20±3厚さt(mm)15形状VR型端面シール
  • オイルシール VR VR500A NOK

    オイルシール VR VR500A

    NOK
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ・V型端面シール・各種機械のグリース、又はダストのシールです。・ゴム単体シールで、内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
    材質ニトリルゴム(NBR)形状VR型端面シール型式VR幅B(mm)20±3作動方式(軸)回転厚さt(mm)15部品番号BM1254-A0寸法d2(Φmm)510寸法d3(Φmm)545適合軸径d1(Φmm)500使用可能軸径(mm)480~530
  • リーマ 超硬S S-NVR ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 超硬S S-NVR

    ニチアロイ(日本超硬)
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個(500g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材) 日東電工(旧:Permacel)

    ゴム系曲面用両面テープ(不織布基材)

    日東電工(旧:Permacel)
    2,798税込3,078
    1巻
    当日出荷
    不織布基材で特殊ゴム系粘着剤を採用した、曲面部分への軽量素材の接着・固定に最適な薄手の強力両面テープです。 この両面テープは強粘着なだけでなく(一般両面の約2倍)、耐反発性があるので電気製品(カメラ内部、コピー機、掃除機のヘッドブラシ部分、炊飯器等のデジタル表示部分の3次元銘板等)を中心に採用実績があります。 またゴム製品への高い接着性能があり、ゴム製の室内用床材固定にも最適です。薄手0.14mm厚なので段差も出にくいです。 カメラの外側ゴムグリップ、コピー機内部のトナーブレード等、電気製品表示3次元銘板固定、ゴム製点字シール固定など採用実績あります。
    用途金属板・プラスチック板・ゴム板・発泡体などの一般接着用途に。OA機器・家電製品等の部材固定に。金属・プラスチック等軽量素材の曲面被着体への接着用途に(高い耐反発性が求められる局面部分への接着や固定に)。ゴム製品の固定に。家電製品等の本体内外部の各種軽量部材固定に。幅(mm)20厚さ(mm)0.14長さ(m)50粘着力(N/20mm)30(対ステンレス)、31(対ABS板)、32(対ポリスチレン)、32(対ポリカーボネート板)、15(対ポリエチレン)、9(対ウレタンフォーム)、10(対エチレンプロピレンゴム)、12(対クロロピレンゴム)被着材の素材金属主なワークパーツ
  • (40315)ホイル カバー ニッサン

    (40315)ホイル カバー

    ニッサン(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リーマ 焼結 S柄 ニチアロイ(日本超硬)

    リーマ 焼結 S柄

    ニチアロイ(日本超硬)
    129,800税込142,780
    1本
    3日以内出荷
    材質DIA刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • オイルシール(フッソ) VR型 NOK

    オイルシール(フッソ) VR型

    NOK
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    形状VR型端面シール
  • コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ オリエンタルモーター

    コンビ用平行軸ギヤヘッド単体 KⅡシリーズ GVタイプ

    オリエンタルモーター
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から34日以内出荷
    モータータイプギヤヘッド
  • 定電圧装置 日動工業

    定電圧装置

    日動工業
    80,980税込89,078
    1台
    4日以内出荷
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)

    CKD
    1,550税込1,705
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種別部品作動方式複動形
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    材質(ケース)オレンジナイロン樹脂質量(g)90回転方向シリーズN使用温度(℃)max.+80
  • (46271)クリップ ニッサン

    (46271)クリップ

    ニッサン
    139税込153
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (46010)マスター シリンダー ニッサン

    (46010)マスター シリンダー

    ニッサン(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (12100)ロッド ニッサン

    (12100)ロッド

    ニッサン
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • (46242)ブレーキ チューブ ニッサン

    (46242)ブレーキ チューブ

    ニッサン
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • (25401)パワーウインド スイッチ ニッサン

    (25401)パワーウインド スイッチ

    ニッサン
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (B1460)ラジエター ニッサン

    (B1460)ラジエター

    ニッサン
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
  • (92660)マグネットクラッチ ニッサン

    (92660)マグネットクラッチ

    ニッサン
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • (27110)ヒーター ユニット ニッサン

    (27110)ヒーター ユニット

    ニッサン
    75,980税込83,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (14056)ウオター ホース ニッサン

    (14056)ウオター ホース

    ニッサン(5件のレビュー)
    789税込868
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷