SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで最大許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
材質塩ビ
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(温水)
特性耐圧/透明性
WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。
補強コード入りなので、耐圧性に優れています。
軽量で柔軟性に優れています。
デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用
材質軟質PVC/硬質PVC
色ローズレッド/透明(オレンジ/透明)
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水
特性耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。
適合流体水・温水
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
機能透明性有
補強繊維入りですので、耐圧性能に優れます。
軽量で柔軟性に富み作業性に優れます。
用途送水・吸水用
粉体・粒体の輸送用
甲板洗浄用、魚類の吸・圧送用
汚泥吸引車のサクション用
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
種別右巻き
材質軟/硬質PVC
色透明/オレンジ
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
適合ホースラインエース
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

サクションホース
モノタロウ
¥1,690~
税込¥1,859~
デリバリー、サクション両用途に適しております。
柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用
色(軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー
材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体
特性柔軟性
圧力(MPa)(耐負)-0.1
補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。
軽量でフレキシブルなホースです。
V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。
水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。
ダンバー車のサクション用に。
仕様補強コード
材質軟質PVC/硬質PVC
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(泥水/スラリー)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧
外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
材質塩ビ
使用温度範囲(℃)-10~50
材質軟質PVC
色グレー
適合V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。
軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
カットマーク付きです。
加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。
土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。
各種薬品、粉・粒体の輸送用。
長さ(m)1~50
商品タイプカスタマイズ品
材質軟/硬質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体
呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟性/透明性/内面平滑性
サービス分類オーダー・加工
材質(本体)ステンレス
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、
安定した流体輸送ができます。
用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。
材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層
色オレンジ/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水/工業用水
特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
こんなお得な商品も!

SYバンド 右巻きダクトホース用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
材質SS亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。
材質軟質PVC/硬質PVC
色グレー/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体水
特性バキューム/透明性/圧送
SDホースの耐圧タイプです。補強コード入りで許容圧力0.50MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能をそなえています。(Φ250、Φ300は0.25MPa{2.5kgf/cm2}です。)
用途一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立ち上がり、急傾斜、ホースの吊り下げなどの用途に。ダンパー車のサクション用に。
長さ(m)1~50
材質塩ビ
商品タイプカスタマイズ品
色赤/透明
使用温度範囲(℃)-10~50
最高使用圧力(MPa)0.5
使用流体水(温水)
呼び径(Φmm)25、38、50、75、100、125.、150、200
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/透明性
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。
用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。
色オレンジ
定尺(m)20,50
使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)
破裂圧力(MPa)1.5(23℃)
関連キーワード