カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(479)
  • 制御機器(68)
  • 自動車純正部品(50)
  • 自動車補修部品(17)
  • 清掃用品(14)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 測定用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 切削工具(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 家電(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-1-1」の検索結果

720件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(160件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • スプリングプローブ用ソケット MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
    材質黄銅、洋白仕上金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 交流電圧調整器 アズワン

    交流電圧調整器

    アズワン
    21,900税込24,090
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    寸法(mm)94×168×89質量(kg)1
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,298税込1,428
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • ナイフ替刃 ステンレス NTカッター

    ナイフ替刃 ステンレス

    NTカッター
    259税込285
    1個(1枚)
    当日出荷
    ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。刃は、前後使用可能です。
    適合本体VS-1P寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)101×14×1材質(刃)ステンレス質量(g/個)20色(刃)
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
    ヘッド形状
  • ピロー VSシリーズ グローバル産業

    ピロー VSシリーズ

    グローバル産業
    12,330税込13,563
    1個
    翌々日出荷
    頭、首、肩にやさしくフィットします。
    混率(%)中材/天然ラテックスフォーム100、カバー/ポリエステル100
  • RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼

    RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル

    理研製鋼
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • ボルトスライダー 三商

    ボルトスライダー

    三商
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷から34日以内出荷
    コンパクトで省スペースな電圧調整器。 ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。 縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。 サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。 電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。 電源入力コード付属。
    出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
  • (14099)ホース ニッサン

    (14099)ホース

    ニッサン(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ別売) i-PRO

    屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ別売)

    i-PRO
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    ネットワークカメラ内で高度な映像分析・解析を実現するAIプロセッサーを標準搭載 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたi-PRO社独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
    材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト質量(g)約370使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)DC12V:480mA/約5.8、PoE DC48V:130mA/約6.3(クラス2機器)電源DC12V、PoE(IEEE802.3af準拠)端子形状(オーディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック対応OSMicrosoft Windows 10/8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×146(レンズ/電源用端子台部分を含まず)対応(使用可能マイク)プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)入力インピーダンス約2kΩ 不平衡モニター出力(調整用) VBS : 1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号 ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETボタンを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力)1端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力)1端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力)1端子保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応入力レベル(ライン入力時)約-10dBV対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chromeオーディオ入力端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、マイク入力時:【使用可能マイク 】プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz))、【入力インピーダンス】 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V、端子形状:Φ3.5 mmステレオミニジャック、ライン入力時:入力レベル : 約-10 dBV供給電圧(V)2.5±0.5
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付) i-PRO

    屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付)

    i-PRO
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    AIプロセッサーを標準で搭載し、カメラ内で顔や人、車両、二輪車を自動で識別します。画像だけでなく音もAIによって識別可能です。 ネットワークカメラ本体にAI機能を搭載 AIプロセッサーを活用する機能拡張ソフトウェアを最大2つ同時に動作可能 AI音識別機能を搭載 AI処理による物体検知と連携させたメーカー独自のスマートコーディング技術、インテリジェントオート(iA)機能を搭載
    材質/仕上本体 : PC/ABS樹脂 i-PRO ホワイト、レンズ : PC樹脂、レンズ他 ブラック質量(g)約400(レンズ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(電源投入時:0~50)消費電力(W)PoE DC48V:91mA/約4.4(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)対応OSMicrosoft Windows 10 日本語版、Microsoft Windows 8.1 日本語版寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194 (レンズ含む/電源用端子台部分を含まず)使用湿度範囲10~90%(結露しないこと)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox、Google Chrome(TM)内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
  • (22401)スパークプラグ ニッサン

    (22401)スパークプラグ

    ニッサン(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコ

    TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    翌日出荷
    手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
    サイズT20軸長(mm)60
  • TVセッタースリム VS114 スタープラチナ

    TVセッタースリム VS114

    スタープラチナ
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメ
    セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.8耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200対応インチサイズSS/S:13~46組立距離(mm)12(壁面から)
  • アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能
    用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
  • ブラケットハンガー (VS) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットオルタネーター (VS) MAZDA(マツダ)

    ブラケットオルタネーター (VS)

    MAZDA(マツダ)
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
  • ブラケットアイドルプーリー (VS) MAZDA(マツダ)

    ブラケットアイドルプーリー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ステーコンプレッサー (VS) MAZDA(マツダ)

    ステーコンプレッサー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
  • ポンプ バキューム (VS) MAZDA(マツダ)

    ポンプ バキューム (VS)

    MAZDA(マツダ)
    61,980税込68,178
    1個
    翌々日出荷
  • バルブセット (VS) MAZDA(マツダ)

    バルブセット (VS)

    MAZDA(マツダ)
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
  • スクリューセット (VS) MAZDA(マツダ)

    スクリューセット (VS)

    MAZDA(マツダ)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • レクチファイヤー (VS) MAZDA(マツダ)

    レクチファイヤー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • プロテクター フロント パイプ (VS) MAZDA(マツダ)

    プロテクター フロント パイプ (VS)

    MAZDA(マツダ)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
  • パイプ ミドル (VS) MAZDA(マツダ)

    パイプ ミドル (VS)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • ステーター (VS) MAZDA(マツダ)

    ステーター (VS)

    MAZDA(マツダ)
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
  • プーリー (VS) MAZDA(マツダ)

    プーリー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • ホースエアー (VS11) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (VS11)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • 耳栓(ウォッシャブル) エスコ

    耳栓(ウォッシャブル)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1組(10組)
    翌日出荷
    水洗い可能。3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓。押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。
    用途アスベスト除去、塗装、溶接、研磨材質熱可塑性エラストマー形状三層フランジ遮音値(dB)25
  • リコイルインサート挿入工具 (タングレス用) エスコ

    リコイルインサート挿入工具 (タングレス用)

    エスコ
    25,500税込28,050
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    六角シャンク対応の電動工具やハンドツールに装着してご使用下さい。
    用途タングレスのリコイルインサート挿入作業に全長(mm)150シャンクサイズ(mm)六角:6.35
  • ローター (VS) MAZDA(マツダ)

    ローター (VS)

    MAZDA(マツダ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • インシュレーター ヒート (VS) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター ヒート (VS)

    MAZDA(マツダ)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
  • プーリー アイドル (VS) MAZDA(マツダ)

    プーリー アイドル (VS)

    MAZDA(マツダ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
  • カバーオルタネーターリヤー (VS) MAZDA(マツダ)

    カバーオルタネーターリヤー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
  • 屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付) i-PRO

    屋内2MPボックス AIカメラ(レンズ付)

    i-PRO
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現 3.2倍バリフォーカルレンズ標準、落下防止ワイヤー 付属、ワイヤー取付金具 付属 (顔スマートコーディング、画揺れ補正、動作検知(VMD)、インテリジェントオート(iA)機能、プリインストールCA証明書、i-VMD(顔切出し含む)、かんたんキッティング梱包)
    材質/仕上本体 : PC/ABS 樹脂 セイルホワイト質量(g)約390(レンズを含む)使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)PoE DC48V:100mA/約4.8(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af 準拠)対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版)、Microsoft Windows 8.1(日本語版)、Microsoft Windows 8(日本語版)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×57×194(レンズを含む)使用湿度範囲10%~90%(結露しないこと)モニター出力VBS: 1.0 V[p-p]/ 75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIAL SETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更)保存温度範囲(℃)-30~+60保存湿度(%)10~95(結露しないこと)使用場所屋内対応対応ブラウザMicrosoft Edge、Firefox Google Chrome(TM) Internet Explorer 11内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイク
...
os-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • os-1