カテゴリ
- 制御機器(63)
- 自動車補修部品(16)
- パソコン/周辺機器(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- メカニカル部品(3)
- 家電(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 清掃用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- IDEC(和泉電気)(50)
- ATEN(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- 三菱マテリアル(3)
- VISHAY(3)
- アズワン(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- フィッシャージャパン(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- VSテクノロジー(2)
- nexperia(2)
- エスコ(1)
- NTカッター(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- ケルヒャー(1)
- CKD(1)
- スイデン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vs-1-1」の検索結果

リペア用シートカバー
NTB(161件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
スプリングプローブ用ソケット
MAC8(マックエイト)¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。材質黄銅、洋白仕上金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
マークバンド
ニックス¥1,298税込¥1,4281袋(300個)4日以内出荷から66日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
ナイフ替刃 ステンレス
NTカッター¥259税込¥2851個(1枚)当日出荷ナイフ替刃。ステンレス刃なので、錆に強く、水洗いが可能です。刃は、前後使用可能です。適合本体VS-1P寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)101×14×1材質(刃)ステンレス質量(g/個)20色(刃)銀
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ
azbil(旧:山武)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。ヘッド形状溝
シールチェーン Vシリーズ
DID(7件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
ボルトスライダー
三商¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷から34日以内出荷コンパクトで省スペースな電圧調整器。 ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。 縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。 サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。 電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。 電源入力コード付属。出力電圧(V)0~130入力電圧(V)AC100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
TVセッタースリム VS114
スタープラチナ¥5,398税込¥5,9381個当日出荷厚さ12mmで最薄設置、とにかく薄く設置したい方へおススメセット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書材質スチール質量(kg)0.8耐荷重(kg)25外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×220×12角度調整範囲固定取付ねじ穴サイズ(mm)75×75、100×100、100×200、200×200対応インチサイズSS/S:13~46組立距離(mm)12(壁面から)
耳栓(ウォッシャブル)
エスコ¥2,250税込¥2,4751組(10組)翌日出荷水洗い可能。3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓。押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。用途アスベスト除去、塗装、溶接、研磨材質熱可塑性エラストマー形状三層フランジ遮音値(dB)25
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ
azbil(旧:山武)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から32日以内出荷● 発光部・受光部一体のU字(溝)構造で、遮光検出に特化 ● 外乱光の影響を受けにくく、安定検出が可能用途● 回転体の原点検出・位置検出(ギア、ディスク、カム) ● フィンガ・レバー・爪の有無検出 ● エンコーダ代替の簡易位置検出 ● 工作機械・搬送装置のタイミング検出
シングル混合栓(ワイヤレススイッチ付)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。対辺(mm)取付ロックナット:38JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~40取付可能厚(mm)5~30取付穴径(mm)36~40
ベランダシェード(ハトメ6個)
ジェイワークスプランニング¥899税込¥9891枚6日以内出荷外からの視線を遮り、プライバシーを守ります。 ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに最適です。 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして。 風をやわらげ、雨の吹き込みをおさえます。 ベランダの草花を暑い日差しから守ります。 通気性のある編み込み素材。 お手入れ簡単、水洗い可! 取付用バンド付用途ベランダ・フェンス・面格子・手すりの目隠しに 隣家の仕切り・ペットの柵抜け防止・貸し農園の仕切りネットとして色モカ材質(本体)ポリエチレン寸法(cm)180×100紫外線防御率(%)約80遮光率(%)約85材質(ハトメ)アルミ
MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥36,980~税込¥40,678~1本当日出荷から3日以内出荷MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。用途深穴加工仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)140コーティングDP1020ねじれ角(°)27RoHS指令(10物質対応)対応シンニングZシンニングコーティングタイプPVDコーティング
サクションカップ
IFOOTAGE¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷機密性に優れた吸盤マウントです。固定したい位置(平らな面)に吸盤を配置し、ポンプボタンを戻らなくなるまで繰り返し押すことで、内部にて真空状態を作り出し、しっかりと固定することができます。変換ネジはワンタッチで取り出すことができ、1/4インチネジ・3/8インチネジの変換が簡単に行えます。用途サクションカップ材質アルミニウム合金、ゴム取付ねじ径(inch)1/4、3/8
VS-H1シリーズ 1"メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷1" 対応 高速CMOSセンサを意識した明るい設計 低ディストーション・高コントラストセンサー1"焦点距離(mm)8画角72.7×72.7(V×H)
MVS パイロットドリル 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷から3日以内出荷MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。 MVS パイロットドリルは、ロングタイプが加工を開始する際、先端角がドリル中心部から食い付くように最適化した、ロングタイプ専用のガイド穴加工用ドリルです。用途ガイド穴加工用仕様(オイルホール)あり材質超極微粒子超硬刃数2先端角(°)145コーティングDP1020RoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2コーティングタイプPVDコーティング
VS-MCH1 シリーズ 1"対応 耐震・耐衝撃式レンズ
VSテクノロジー¥8,998~税込¥9,898~1個12日以内出荷1"対応 f8mm~50mmの6機種をラインナップ F値の変更が可能、交換絞りを採用 交換絞りをねじ込み式絞りにすることにより、中心軸精度が向上 レンズマウント・固定リング・レンズ先端の3カ所 6角/8角を採用し締め付け易く、トルク管理可能
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
汎用インクリボン 富士通 DPK3800
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321種別ノーブランド適合メーカー富士通適合リボンDPK3800