カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 制御機器(2)
- バイク純正部品(1)
- 卓上消耗品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vs-1002」の検索結果

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ
SMC¥669~税込¥736~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) ミリサイズ
SMC¥3,298~税込¥3,628~1袋(5個)3日以内出荷から9日以内出荷用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレーシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじの種類RRcねじ規格取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS
SMC¥599税込¥6591個4日以内出荷ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン形状六角穴付ユニバーサルエルボ色ボディ:白色系リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気・水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60水の場合:0~40(凍結なきこと)
AT-BRKT-J22
アライドテレシス¥7,998税込¥8,7981式6日以内出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の壁設置ブラケットです。高さ(mm)筺体:44~46対応機種AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510シリーズ、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230-52GT、AT-x230-52GP、AT-SH510シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH210-16GT、AT-SH210-24GT、9424T、9408LC/SP、9048XL、8724SL V2、8624EL、8424XL、8424TX、8324XL、8316XL、8224SL、8216XL2/SMSC、8216XL2、8016XL、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900MXシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS924XL、AT-GS924SS、AT-GS924S、AT-GS924M V2、AT-GS924M、AT-GS924L V2、AT-GS924L、AT-GS916XL、AT-GS948S V2、AT-GS916SS、AT-GS916S、AT-GS916M V2、AT-GS916M、AT-GS916L V2、AT-GS916L、AT-GS904SX、AT-GS904GT V1、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/24、AT-GS920/24、FS980Mシリーズ、FS926S、FS926M-PS、FS926M、FS924TX V1、FS917M-PS、FS916TX V1、FS909SX、FS909S-PS、FS909M-PS、FS909GT V1、FS908TL-PS、AT-FS710/16、FS732TX V1、FS724TX V3、FS724TX V1※、FS724TL V2、FS724TL、FS724L、FS716TL V2、FS716TL、FS704FT3、FS704FC3、3024TR V2、3016TR V2、3012TR V2、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VX811R、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-60
AT-RKMT-J07
アライドテレシス¥6,598税込¥7,2581式6日以内出荷アライドテレシス社製ハードウェア製品用の19インチラックマウントキットです。対応機種AT-GS916XL、AT-GS916L V2、AT-GS902TSX、AT-GS902TLX、AT-GS902T、ARX640S、AR570S、AR560S、AR550S、AR450S、AR415S、AR410S V2、AR410 V2、MC2001B、MC2001A、MC1003LH4、MC1003、MC1002、VS812TX、EG1004TXアズワン品番64-3711-57