カテゴリ

  • 自動車純正部品(101)
  • 制御機器(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 切削工具(10)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 梱包用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-13」の検索結果

関連キーワード
271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヴェリシールド VS13HK(ハイジーンキット) ハネウェル

    ヴェリシールド VS13HK(ハイジーンキット)

    ハネウェル
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ヴェリシールドシリーズ専用の交換用イヤークッション&ライナー(イヤークッション:1組、ライナー:1組のキット)です。
    用途対象機種:VS130、VS130N、VS130Hトラスコ品番257-6470材質イヤークッション:塩化ビニール(PVC)、ライナー:ポリウレタン
  • KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS13) SMC

    KQ2VS (インチ) - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS13)

    SMC
    8,898税込9,788
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPTシール方式シール剤付
  • ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS13 SMC

    ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2VS13

    SMC
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/2ねじの種類NPT接続ねじ1/2
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(159件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • スプリングプローブ用ソケット MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ用ソケット

    MAC8(マックエイト)
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    スプリングプローブの為のソケットピンです。 スプリングプローブを入れて御使用下さい。
    材質黄銅、洋白仕上金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールワゴン TRUSCO

    ツールワゴン

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1台
    翌日出荷
    完全オープン型のツールワゴンです。
    仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)組立時間1人50分
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,298税込1,428
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    1系統のアナログVGA信号をを2系統に分配出力できます。 3段階のカスケード接続に対応し、最大128系統にビデオ信号を分配することが可能です。
    用途映像の分配に接続台数ダイレクト:2、カスケード:128付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.42消費電力(W)(DC5V)0.62寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×2アズワン品番64-8301-31最大延長(m)30入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製ツールワゴン TRUSCO

    ステンレス製ツールワゴン

    TRUSCO(2件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    ステンレス製(SUS430)なので、さびに強く耐食性に優れています。
    最大積載量(kg)60/台均等荷重(kg)10/段段数3仕様組立式ピッチ(mm)50(棚板調整)キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)組立時間1人50分棚板こぼれ止め付き棚板(表裏両用)
  • 塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ

    塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ

    イシグロ(1件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
  • TS継手 インサートバルブソケット セキスイ

    TS継手 インサートバルブソケット

    セキスイ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
    用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    1系統のアナログVGA信号を4系統に分配出力できます。 段階のカスケード接続に対応し、最大256系統にビデオ信号を分配することが可能です。 VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
    用途映像の分配に接続台数ダイレクト:4、カスケード:256付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.61消費電力(W)(DC5V)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×4アズワン品番64-8302-86入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン TS継手 エスロン

    エスロン TS継手

    エスロン
    66税込73
    1個
    当日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー
  • プッシュマウントタイ(ウィング) TRUSCO

    プッシュマウントタイ(ウィング)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    289税込318
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80UL規格UL難燃性(94V-2)
  • 透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    透明TS メタルバルブソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
  • RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼

    RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル

    理研製鋼
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • エスロン HI-TS継手バルブソケット13 セキスイ

    エスロン HI-TS継手バルブソケット13

    セキスイ
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番850-6356材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット質量(g)16JIS規格JIS K 6743
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車輪 サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車輪

    サカエ
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    衝撃吸収に優れた車輪です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HI-TS継手 インサートバルブソケット セキスイ

    HI-TS継手 インサートバルブソケット

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
  • シールチェーン Vシリーズ DID

    シールチェーン Vシリーズ

    DID(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた性能と抜群のコストパフォーマンス。シールチェーンの定番。 高品質をリーズナブルな価格で実現した、コストパフォーマンスの高いベーシックモデルです。 オートバイメーカーに純正採用されているO-リングタイプのシールチェーンです。
  • ビデオ分配器 ATEN

    ビデオ分配器

    ATEN
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    1系統のアナログVGA信号をを8系統に分配出力できます。 3段階のカスケード接続に対応し、最大512系統にビデオ信号を分配することが可能です。 VGA、XGA、SVGA、UXGA、QXGA対応。
    用途映像の分配に接続台数ダイレクト:8、カスケード:512付属品電源アダプター×1、ユーザーガイド×1質量(kg)0.69消費電力(W)(DC5V)1.99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×76×44適合品番2L-2401(接続ケーブル)最大解像度2048×1536(60Hz)周囲環境動作時/0~50度、保管時/-20~60度、湿度/0~80%(結露なきこと)コネクタD-Sub15ピン オス×1、D-Sub15ピン メス×8アズワン品番64-8302-02入出力入力:AC100~240V(50/60Hz)、出力:DC5V/1ARoHS指令(10物質対応)対応
  • MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入) ヨドノ

    MCナイロン車輪(ステンレスベアリング入)

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレスベアリング入りのMCナイロン車輪です。 各種重量物運搬に適しております。 始動抵抗が少なく、変形にも強く、また、耐摩耗性・耐油性にも優れています。
    材質車輪:MCナイロン特性耐油性、耐摩耗性
  • 直動形リリーフ弁 リモートコントロール用 ダイキン工業

    直動形リリーフ弁 リモートコントロール用

    ダイキン工業
    31,980税込35,178
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • プッシュマウントタイ(ウィング無) TRUSCO

    プッシュマウントタイ(ウィング無)

    TRUSCO
    289税込318
    1袋(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~80取付穴(mm)4.8UL規格UL難燃性(94V-2)
  • エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~) SMC

    エアハイドロユニット CCシリーズ(CCV~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が 得られます。
  • エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 13 セキスイ

    エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 13

    セキスイ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番494-9579形状ソケット
  • フリースタイルファスナー ミニチェーン 3ビス 日本紐釦貿易

    フリースタイルファスナー ミニチェーン 3ビス

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    289税込318
    1巻(1.2m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ポリエステル
  • バルブ付ユニオンアダプター 未来工業

    バルブ付ユニオンアダプター

    未来工業
    7,198税込7,918
    1個
    翌日出荷
    タイプ逆止弁付寸法B(mm)27
  • エスロン クリーン継手 バルブソケット 13 セキスイ

    エスロン クリーン継手 バルブソケット 13

    セキスイ
    87税込96
    1個
    6日以内出荷
    スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
    用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5944形状ソケット濃紺質量(g)16寸法R1/2呼び径(mm)13寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】24呼び径(A)13最高使用温度(℃)60
  • MC車輪 MC-VSシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC車輪 MC-VSシリーズ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
    材質(車輪)MC901タイプステンレスベアリング入り
  • ブラケットハンガー (VS) MAZDA(マツダ)

    ブラケットハンガー (VS)

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード VISHAY

    Vishay 整流用 3相ブリッジダイオード

    VISHAY(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • ハイパフォーマンスサーキットブレーカ ABB

    ハイパフォーマンスサーキットブレーカ

    ABB
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から40日以内出荷
  • 三信船舶製 第三種汽笛 三信船舶電具

    三信船舶製 第三種汽笛

    三信船舶電具
    259,800税込285,780
    1式
    6日以内出荷
    第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
    電圧(V)DC24~32周波数基本:400Hz音圧レベル(dB)130/1m防水性屋外仕様
  • シングルワンホール切替シャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール切替シャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    33,980税込37,378
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
    仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ厚さ(mm)5~30規格JIS首振角度(°)40JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~40吐水口120°回転
  • フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ 国際電業

    フットスイッチ 定電圧微小電流タイプ

    国際電業
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    材質本体/カバー:アルミ合金ダイカスト、戻しばね:SWP(ピアノ線)、シャフト:SS400(鋼材)、底板:―カバー保護カバー:SCL-S SCH-Sシルバーニュートン R1-1004相当質量(g)255保護構造IP30定格標準定格 AC100V未満 3A 微少定格(最小)DC6V5mA DC12V2mA DC24V1mA接点構成1c動作力29.4N使用周囲温度(℃)-5~40ケーブルMVVS 3心×0.5mm2動作モーメンタリ絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応内蔵スイッチV形マイクロスイッチ金クラッド接点V耐電圧(V/min)AC500使用周囲湿度(%RH)85%RH以下
  • シングルワンホール混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    シングルワンホール混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。パイプが短めのミニキッチン用。取付穴径35~39mm、天板厚み5~30mm用。ボルトで取り付けするタイプ。泡沫吐水で水はねしにくい。吐水パイプ116度回転。
    適合板厚(mm)5~30JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)35~39取付穴径(mm)35~39
  • 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ SMC

    六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ

    SMC
    8,298税込9,128
    1袋(10個)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
  • WSTARドリル MVS 三菱マテリアル

    WSTARドリル MVS

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬