カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • メカニカル部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「vs-150」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
99,980税込109,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
MG Series(MGPL63) SMCMG Series(MGPL63)SMC
72,980税込80,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
Vishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソード VISHAYVishay ショットキーバリアダイオード, コモンカソードVISHAY
82,980税込91,278
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
1チップ当たりのエレメント数2
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
72,980税込80,278
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
エアスライドテーブル (MXW12-1~) SMCエアスライドテーブル (MXW12-1~)SMC
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-1~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
ローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VS メイキコウローラコンベヤ(中荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FMD57J-VSメイキコウ
50,255税込55,281
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
特長:ローラの肉厚がt3.2と中荷重中最も堅牢なローラ。JIS相当ベアリング(型式6201ZZ)を採用。FMD57Rの高品質タイプ。
用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ57×t 2.3 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 160kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×3.2 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P) 75・1材質(ローラー部)スチール
ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリアストレートダクトファン(静音形)東芝キヤリア
53,980税込59,378特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数(P)4
ガイド付薄形シリンダ MGPS5 SMCガイド付薄形シリンダ MGPS5SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16G-1~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-150~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20-150~)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H20G-150~)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-150Z) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-150Z)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXW16-150~) SMCエアスライドテーブル (MXW16-150~)SMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS20L-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20L-150~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20L-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20L-150~)SMC
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ25-150B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150B~)SMC
86,980税込95,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXQ25-150C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150C~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
ツールセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ツールセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
55,980税込61,578
1セット(45点組)
当日出荷から3日以内出荷
超軽量工具ライツール搭載(ねがめレンチ・両口スパナ・ラチェッとハンドル) キャッチボール付六角棒レンチ 国産有名メーカー製工具でセット組しました(SUN FLAG製強力貫通型ドライバー、LOBSTER製モンキーレンチ、KEIBA製ペンチ・ニッパー、OH製コンビネーションハンマー)
RoHS指令(10物質対応)対応
エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-150~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20L-150~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-150~)SMC
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXW8-1~) SMCエアスライドテーブル (MXW8-1~)SMC
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ25-150-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150-~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150-~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150-~)SMC
67,980税込74,778
1個
3日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150C~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150C~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS25-150~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXW20-1~) SMCエアスライドテーブル (MXW20-1~)SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷
・リニアガイド採用のロングストローク対応可能なテーブルユニット。 ・どのストローク位置でもテーブルの剛性は一定。
作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ25-150A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25-150A~)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
CE1 - ものさしくん SMCCE1 - ものさしくんSMC
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-150Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPL32-150Z)SMC
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
ガイド付薄形シリンダ MGPL40-1 SMCガイド付薄形シリンダ MGPL40-1SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-150BZ) SMCCY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受(CY1SG25-150BZ)SMC
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXQ20-150B~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150B~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)150
エアスライドテーブル (MXQ25L-150~) SMCエアスライドテーブル (MXQ25L-150~)SMC
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ20-150A~) SMCエアスライドテーブル (MXQ20-150A~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25L-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS25L-150~)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム) メイキコウ軽荷重用ローラーコンベア(Φ57 スチール製ローラ・スチール製フレーム)メイキコウ
52,980税込58,278
1台
15日以内出荷から20日以内出荷
小さな搬送物からケース、パレットまで、軽量物搬送から重量物搬送まで対応。
用途小型搬送材質(フレーム)SSフレーム幅(mm)30
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ25~)SMC
98,980税込108,878
1個
8日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~) SMCHigh Durability Series 耐粉塵シリンダ MXQ-XC4A(MXQ20~)SMC
87,980税込96,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1MB)