曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ25-150-~)

エアスライドテーブル (MXQ25-150-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
150
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
25
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全34種類を絞り込む
オートスイッチ個数
リード線(m)
オートスイッチ品番
34種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24849343MXQ25-150-A90L32A90
¥87,070
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849352MXQ25-150-A90LS31A90
¥85,690
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849361MXQ25-150-A90S0.51A90
¥85,360
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849377MXQ25-150-A90V0.52A90V
¥87,070
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849386MXQ25-150-A90VL32A90V
¥87,730
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849395MXQ25-150-A90VLS31A90V
¥86,020
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849404MXQ25-150-A90VS0.51A90V
¥85,690
¥76,980
¥84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849413MXQ25-150-A930.52A93
¥87,730
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849422MXQ25-150-A93L32A93
¥88,390
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849447MXQ25-150-A93L333A93
¥90,420
¥80,980
¥89,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849431MXQ25-150-A93LS31A93
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849456MXQ25-150-A93S0.51A93
¥86,020
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849465MXQ25-150-A93V0.52A93V
¥88,390
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849474MXQ25-150-A93VL32A93V
¥89,050
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849483MXQ25-150-A93VLS31A93V
¥86,680
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849492MXQ25-150-A93VS0.51A93V
¥86,350
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849501MXQ25-150-A960.52A96
¥87,950
¥78,980
¥86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849517MXQ25-150-A96L32A96
¥88,610
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849526MXQ25-150-A96LS31A96
¥86,460
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849535MXQ25-150-A96S0.51A96
¥86,130
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849544MXQ25-150-A96V0.52A96V
¥88,610
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849553MXQ25-150-A96VL32A96V
¥89,270
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849562MXQ25-150-A96VLS31A96V
¥86,790
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849571MXQ25-150-A96VS0.51A96V
¥86,460
¥77,980
¥85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849587MXQ25-150-M9B0.52M9B
¥89,930
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849596MXQ25-150-M9BL32M9B
¥90,590
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849605MXQ25-150-M9BL333M9B
¥93,720
¥83,980
¥92,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849614MXQ25-150-M9BVL32M9BV
¥91,470
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849623MXQ25-150-M9BW0.52M9BW
¥90,480
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849632MXQ25-150-M9BWV0.52M9BWV
¥91,140
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849641MXQ25-150-M9N0.52M9N
¥90,150
¥79,980
¥87,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849657MXQ25-150-M9NL32M9N
¥90,810
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849666MXQ25-150-M9NV0.52M9NV
¥90,810
¥81,980
¥90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849675MXQ25-150-M9NWVL32M9NWV
¥91,800
¥82,980
¥91,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする