カテゴリ
- 農業機械(28)
- メカニカル部品(14)
- 制御機器(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 切削工具(9)
- 自動車補修部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- 物流用品(2)
- 清掃用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- マスク(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(26)
- VISHAY(10)
- VSテクノロジー(9)
- 明邦化学(6)
- omron(オムロン)(5)
- S&K(三興製作所)(5)
- セキスイ(5)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- サンホープ(3)
- KSフィルター(3)
- CKD(2)
- マコトロイ工業(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- アラム(2)
- SK11(2)
- I-VALUE(2)
- エイト(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- クツワ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vs-25」の検索結果

バイク用 ジェットヘルメット ハーフヘルメット専用 フリップアップ シールド VS025
MAD MAX(マッドマックス)¥1,298税込¥1,4281個欠品中バイク用 ジェットヘルメット ハーフヘルメット専用 フリップアップ シールド クリア バイク乗りにとって冬場の強い味方! ほとんどのジェットヘルメット ハーフヘルメットに装着可能。適合車種汎用
使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2
重松製作所(20件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(10枚)当日出荷マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
VSホース 25MMX3M
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷図解NoKP-252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、GKP252 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.25、MP2520E2-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、MP2500E 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500E-M332155 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.40、MP2500EW-M 本体部品_No.42、BP252AS ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、BP252A ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23、MP2530E-M 本体,付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.38、BP254 本体 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.37、BP2521MA 付属品部品 VSホース 25MMX3M_No.2、BP252MR ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.41、BP252MA ホンタイ、フゾクヒン部品 VSホース 25MMX3M_No.23など
VSホース 25MMX3M
BIGM(丸山製作所)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷図解NoGKP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2520E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520AS(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、GKP2540E 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.26、BP2540H 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520A 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2540A(NF) 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25、BP2520MA 本体部品 VSホース 25MMX3M_No.25
アプティロック(アドアンアーム)用 スクリューセット
UNGER(ウンガー)¥5,498税込¥6,0481セット当日出荷から5日以内出荷オプティロック(アドアンアーム)用スクリューのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。用途オプティロック(アドアンアーム)用スクリューのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。繰り返し・詰め替え対応
マークバンド
ニックス¥1,398税込¥1,5381袋(300個)3日以内出荷から65日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から4日以内出荷SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エスロン HI-TS継手バルブソケット25
セキスイ¥169税込¥1861個当日出荷トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケットJIS規格JIS K 6743
エスロン クリーン継手 バルブソケット 25
セキスイ¥209税込¥2301個欠品中スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5948形状ソケット色濃紺質量(g)47寸法R1呼び径(mm)25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【バルブソケット】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から3日以内出荷硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40JIS規格JIS K 6743
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ
VSテクノロジー¥15,980税込¥17,5781個当日出荷Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計マウントCマウント
透明TS メタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
エスロン TS継手
エスロン¥109税込¥1201個当日出荷内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー材質(ねじ部)樹脂
HI-TS継手 インサートバルブソケット
セキスイ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
ブルコラン角材
前田シェルサービス¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
樹脂管サポートスタンダード
MCC(松阪鉄工所)¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適全高(mm)360適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
シートカバー SUZUKI
NTB¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷適合車種スカイウェイブ250 CJ43A・スカイウェイブ400 CK43A、【バックレストカバー付き】、45100-14G02-FC8/-15G04-FC8/-15G13-BUS互換品※純正ASSYのみ
デジアラーム
MG(旧エム・システム技研)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から5日以内出荷プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。 ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。 前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。 警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。 アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
バキュームパッド
コガネイ¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
バリュースコープ3
カンツール¥319,800税込¥351,7801台当日出荷SDカードに動画、静止画を記録できます。 丈夫なサファイアレンズカバーです。 取り外し可能なケーブルリールです。 モニターに距離を表示します。 カラーCCD、モニターです。トラスコ品番161-5903セット内容SDカード、スキッド:40mm、80mm用質量(kg)10電源コード(m)1
野菜脱水機
中部コーポレーション¥229,800税込¥252,7801台3日以内出荷野菜の水切り専用機です。付属の脱水袋に食材を入れて機械にセットすれば自動で脱水を行います。タイマースイッチなので、運転後は自動で停止します。排水が可能な場所に設置してください。仕様タイマースイッチ付(最長15分)質量(kg)26電源(V)単相100 50/60Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×388×457定格消費電力175/135W定格時間連続