カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 制御機器(96)
  • 船舶用品・漁業資材(28)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 清掃用品(17)
  • 自動車純正部品(13)
  • メカニカル部品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 建築金物(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 電気材料(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農具(5)
  • 作業工具(5)
  • 防犯用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • バイク部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • カー用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-8」の検索結果

481件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクセサリ VS-08 シリーズ フエニックス・コンタクト

    アクセサリ VS-08 シリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    D-Sub - コネクタアクセサリ。Phoenix Contactの業務用VSシリーズD-Subコネクタ及びアクセサリです。 それぞれのアクセサリには取り付けフレーム、キャップナット、保護カバーが含まれます。圧着又ははんだピン さまざまなポジションが使用可能
    仕様●種類:カバー●シリーズ:VS-08●コード番号:802-7763アズワン品番65-7513-68
  • アクセサリ 取り付けブラケット VS8 シリーズミニチュアセンサ Banner

    アクセサリ 取り付けブラケット VS8 シリーズミニチュアセンサ

    Banner
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    取り付けブラケットこの SMBVS8RA ブラケットは、ライトアングル取り付けブラケットです。VS8 シリーズ用です
    仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:VS8 シリーズミニチュアセンサです●コード番号:191-5218アズワン品番65-7342-84
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS8 RGB WT ホワイト SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS8 RGB WT ホワイト

    SHARKOON
    ¥12,980税込¥14,278
    1式
    7日以内出荷
    スチールパネルのベースモデルと強化ガラスのRGBファン付きモデルの2モデル3種を展開。最大で6基の120mm冷却ファンを搭載可能。VGAは最大350mmまでサポート
  • PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS8 RGB BK ブラック SHARKOON

    PCケース [ATX /Micro ATX /Mini-ITX] SHA-VS8 RGB BK ブラック

    SHARKOON
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    7日以内出荷
    スチールパネルのベースモデルと強化ガラスのRGBファン付きモデルの2モデル3種を展開。最大で6基の120mm冷却ファンを搭載可能。VGAは最大350mmまでサポート
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS08) SMC

    KQ2VS - 六角穴付ユニバーサルエルボ(KQ2VS08)

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10個)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8
  • VS7-8 SMC

    VS7-8

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • VS7-8 SMC

    VS7-8

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP
  • ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS08 SMC

    ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VS08

    SMC
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(10個)
    9日以内出荷
    形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R
  • V Series(VS7-8) SMC

    V Series(VS7-8)

    SMC
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 剪定鋏ブイエス アルス

    剪定鋏ブイエス

    アルス(16件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
    用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • 剪定鋏ブイエス ロータリー アルス

    剪定鋏ブイエス ロータリー

    アルス(7件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1丁
    当日出荷
    回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
    用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
  • ブイエスエイト用替刃 アルス

    ブイエスエイト用替刃

    アルス(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    剪定鋏ブイエスエイト替刃一式。
    用途剪定鋏替刃使用目的剪定材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV-S遮へい付)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    用途発変電所や各種プラント内の制御回路に種類電力ケーブル
  • ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ エイト

    ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ

    エイト
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩材質ステンレス形状L型先端形状テーパーヘッドRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • シュノールW 大阪魂

    シュノールW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)
    翌々日出荷
  • 回転つまきり器ツマプロ 下村工業

    回転つまきり器ツマプロ

    下村工業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
    セット内容本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー材質ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム寸法(mm)243×117×高さ168質量(g)約700
  • ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)

    TRUSCO
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • パネルスタンド ファースト

    パネルスタンド

    ファースト
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    屋外用省スペースパネルスタンドです。今まで置けなかった狭い場所にも最適です。ウエイトタンク付きです。パネルはB1・A1・B2サイズが設置可能です。
    幅(mm)520奥行(mm)243本体質量(kg)3.3適合パネル厚さ(mm)30まで
  • ストレートダクトファン(静音形) 東芝キヤリア

    ストレートダクトファン(静音形)

    東芝キヤリア
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    極数(P)4
  • RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼

    RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル

    理研製鋼
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    翌々日出荷
    材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • 四脚アジャスト式足場台 DWV型 ピカコーポレイション

    四脚アジャスト式足場台 DWV型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 住宅の内装・外装工事やRV車・乗用車のお手入れ時の足場など、用途の広い足場台。 四脚とも支柱の長さが調整でき、段差があってもフラットな足場が確保できます。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。仕様折りたたみ式材質アルミ合金規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品踏ざん踏面幅(mm)43
  • 屋外用自動巻き散水ホースリール TRIENS

    屋外用自動巻き散水ホースリール

    TRIENS
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    全天候型で屋外設置できます。自動巻取り式です。首振り機能があります。
    用途ガレージなどでの洗車用に。植え込みの水やりに。エントランスなどの床洗浄に。冷風機などの給水用に。ちょっとした打ち水に。付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタトラスコ品番403-9809材質ホース:PVC幅(mm)290カバーあり色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)0.7キャスターなしホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11巻取形式自動
  • バキュームパッド コガネイ

    バキュームパッド

    コガネイ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
  • クイック継手付チェックバルブ コガネイ

    クイック継手付チェックバルブ

    コガネイ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷から15日以内出荷
    ポート数2使用流体空気
  • Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, スタッドアノード

    VISHAY
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • PXV・PXVS インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PXV・PXVS インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • タペットカバーシーリングワッシャ SUN

    タペットカバーシーリングワッシャ

    SUN(5件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • マグネットV型ホルダー テクノプラン

    マグネットV型ホルダー

    テクノプラン
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー

    カナフジ電工
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    直線部のラックに使用します。
    材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
  • ケーブルラック用カバー 直線カバー カナフジ電工

    ケーブルラック用カバー 直線カバー

    カナフジ電工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
  • 振動センサ Assemtech Assemtech

    振動センサ Assemtech

    Assemtech
    ¥469税込¥516
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VSシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    翌々日出荷
    DINレール取り付けに標準対応しています。
    用途商用電源(AC100Vなど)を入力して変換し、直流(DC24Vなど)を得る際に。その他【交換時期お知らせ出力】なし、【積算稼働時間表示】なし、【交換時期お知らせ表示】なしトラスコ品番163-4614長さ(mm)103.3幅(mm)41高さ(mm)100.5奥行(mm)109.1出力電流(A)2.5容量(W)60配線方式ねじ端子定格出力電圧(V)DC24不足電圧検出出力無出力電圧表示無出力電流表示無入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
  • フリースタイルファスナー YKK

    フリースタイルファスナー

    YKK(5件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻(1.2m)
    3日以内出荷
    長さ(cm)120
  • フリースタイルファスナー ミニチェーン 3ビス 日本紐釦貿易

    フリースタイルファスナー ミニチェーン 3ビス

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1巻(1.2m)
    3日以内出荷
    材質ポリエステル
  • ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバー カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバー

    カナフジ電工
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    4日以内出荷
    ※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
  • FT-VS 精密バイス ファーステック

    FT-VS 精密バイス

    ファーステック
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷から30日以内出荷
    SK精密バイスは日本製工具鋼SK材を使用した高精度な精密バイスです
    材質SK2