カテゴリ
- 制御機器(54)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 空調・照明・電設資材(20)
- メカニカル部品(11)
- オフィス家具(9)
- 切削工具(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 建築金物(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 農具(5)
- 電気材料(4)
- 縫製用品(4)
- バイク部品(3)
- 厨房用品(3)
- 清掃用品(3)
- カー用品(3)
- 作業工具(3)
- 測定用品(2)
- 農業機械(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 機構部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 明邦化学(26)
- VISHAY(19)
- フエニックス・コンタクト(11)
- omron(オムロン)(9)
- 東芝ライテック(9)
- オカムラ(岡村製作所)(9)
- VSテクノロジー(9)
- IDEC(和泉電気)(8)
- アルファ[販促](7)
- S&K(三興製作所)(5)
- カナフジ電工(5)
- アルス(4)
- GIKEN(川口技研)(4)
- 東芝キヤリア(4)
- ATEN(4)
- コガネイ(3)
- スーパー工業(3)
- Vesrah(3)
- TRW(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vs-8」の検索結果

スイッチング・パワーサプライ S8VS
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1台ほか当日出荷から69日以内出荷DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
剪定鋏ブイエス
アルス(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
剪定鋏ブイエス ロータリー
アルス(7件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。用途生木の剪定仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC)使用目的剪定切断対象生木材質(刃)高炭素刃物鋼RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
回転つまきり器ツマプロ
下村工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。セット内容本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー材質ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム寸法(mm)243×117×高さ168質量(g)約700
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ
エイト¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)
TRUSCO¥999税込¥1,0991本当日出荷首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ナイル ショットハンマ用標準リベットスナップ
室本鉄工¥4,598税込¥5,0581丁翌々日出荷トラスコ品番853-4473適合本体RH20・RH80・RH90・RH100Z・RH200材質SK3炭素工具鋼(焼入)頭部径(Φmm)20
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー
カナフジ電工¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷直線部のラックに使用します。材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
バキュームパッド
コガネイ¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
屋外用自動巻き散水ホースリール
TRIENS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷全天候型で屋外設置できます。自動巻取り式です。首振り機能があります。用途ガレージなどでの洗車用に。植え込みの水やりに。エントランスなどの床洗浄に。冷風機などの給水用に。ちょっとした打ち水に。付属品取付ベース(ビス付き)、散水ノズル・コネクタトラスコ品番403-9809材質ホース:PVC幅(mm)290色グレー高さ(mm)314奥行(mm)152使用圧力(MPa)0.7ホース寸法(全長)(m)10適合ホース外径(Φmm)11適合ホース内径(Φmm)7.5適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11.0
ケーブルラック用カバー 直線カバー
カナフジ電工¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
バキュームパッド
コガネイ¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷から7日以内出荷圧縮空気により、手軽に真空が得られるマイクロエジェクタ、吸着搬送に欠かせないパッド。真空ラインを制御する真空弁が揃っています。小形、軽量の運搬システムに最適。吸着ミスがなく、耐久性は抜群です。導電性バキュームパッド、ハロゲン処理バキュームパッドもあります。
VS-808 (8インチ) (ワームタイプ)
明邦化学¥349税込¥3841個7日以内出荷「VS-3080」、「VS-3078上段」にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45/内寸:206×104×41備考ワームプルーフ_可変仕切板 6枚付属、MEIHO SFCシリーズ LLサイズと同サイズ
表面実装用二段重ね端子(強力型) (位置決めピン付)
MAC8(マックエイト)¥5,998税込¥6,5981袋(10個)9日以内出荷表面実装用基板対表面実装用基板を二段重ね(抜き差し型)(相手側ソケット品番PES-2)にする時に御利用下さい。 表面実装用基板に取付けて、上にTH基板をつけて二段重ね(固定型)にもできます。 位置決めピンがついているので位置決めが簡単です。(位置決めピンは面実装ピンと同じように電気的に使用できます。) ピッチは、2.54mm材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ピン部:リン青銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)4絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
ハイレバーNo.81 表示錠セット
GIKEN(川口技研)¥7,398税込¥8,1381セット3日以内出荷材質亜鉛合金、ステンレスパイプ仕様LVSケース錠仕上1カラー(クローム+ステンレス)バックセット51mm表面仕上げメッキ、生地
サービスステーション
goot(太洋電機産業)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷トラスコ品番213-7158幅(mm)405質量(kg)8.4高さ(mm)235奥行(mm)240電源(V)100消費電力(W)670
VS-908 (8インチ) (マルチタイプ)
明邦化学¥349税込¥3841個7日以内出荷「VS-3080」、「VS-3078上段」にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45/内寸:206×104×41備考ワームプルーフ、MEIHO SFCシリーズ LLサイズと同サイズ
VS-508 (8インチ) (フライタイプ)
明邦化学¥349税込¥3841個7日以内出荷「VS-3080」、「VS-3078上段」にシステム収納可能。用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)214×118×45/内寸:206×104×41備考ワームプルーフ_可変仕切板 6枚付属、MEIHO SFCシリーズ LLサイズと同サイズ





































![縁日つり(ヨーヨー風船) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478810-250407-02.jpg)




![縁日すくい(スーパーバウンドボール) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17478785-250407-02.jpg)