147件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。
用途サクション、デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業土木建設などの吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC 灰/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性透明性/内面平滑性/滑り性
1巻
2,998 税込3,298
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C3
TAC SD-Cの軽量タイプです。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。 農業、工業、土木建設の吸・排水用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。 軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。 サクション・デリバリー用に適しています。
用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体 特性バキューム/透明性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

カナフレックスV.S.ホース V.S.-C型(食品用)
RoHS
食品輸送に適しています。サクション・デリバリー共用です。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。 材質軟質PVC、硬質PVC 使用温度範囲(℃)-10~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

KNR 【オーダー】ネオライト クラレプラスチックス カスタマイズ可
内外面平滑で取扱いが容易な、デリバリー・サクション兼用ホースです。 軟質部が透明ですので、輸送物の確認ができます。 カットマーク付きです。 加締金具取付ができます。(呼び50~200)
用途デリバリー・サクション兼用。 土木・かんがい・一般事業所などの吸・排水用、送水用。 各種薬品、粉・粒体の輸送用。 長さ(m)1~50 商品タイプカスタマイズ品 材質軟/硬質PVC 透明 使用温度範囲(℃)-10~50 内径(Φmm)25.4~203.2 外径(Φmm)31~223.4 使用流体水(泥水/スラリー)/薬品/粉体/粒体 呼び径(Φmm)025/032/038/050/065/075/100/125/150/200 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟性/透明性/内面平滑性 サービス分類オーダー・加工
1本
1,195 税込1,315
3日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C
RoHS
内外面とも平滑です。TAC SD-Aに比べ、耐圧性に優れています。軟質部が透明のため、輸送物の確認ができます。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にデリバリー用に適しています。農業、工業、土木建設などの吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有り・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ19・Φ25}
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)


補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様補強コード 材質軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 最高使用圧力(MPa)0.5 使用流体水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。 柔軟、軽量(FF比)で操作性に優れております。
用途農業・灌水、工場・土木・家庭、各種カバー各種配管機器、土木・農業ポンプ用 (軟質ポリ塩化ビニル)透明/(硬質ポリ塩化ビニル)アイボリー 材質軟質ポリ塩化ビニル/硬質ポリ塩化ビニル 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体水/工業用水/薬品/農薬/粉体/粒体 特性柔軟性 圧力(MPa)(耐負)-0.1
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-A2
TAC SD-Aの軽量タイプです。TAC SD-Aより、さらに可とう性に優れています。
用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。潅漑用、工業用、土木現場の吸・排水用。 適合流体水・温水 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 機能透明性有
1本
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-Cアース
アース線(銅線)入りで、優れた静電気防止効果を発揮します。透明なので輸送物の確認ができます。
用途樹脂ペレット輸送。食品以外の粉体、粒体の輸送。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C食品
無味・無臭で食品輸送に適しています。フタル酸系の可塑剤を使用していないので、平成15年8月1日より施行された厚生労働省告示第267号に適合しております。油脂及び脂肪性食品に使用できます。食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)に適合。
用途清酒、焼酎、ビール、清涼飲料水の輸送。その他、食品輸送。食品以外の油の輸送にも使用できます。サクション・デリバリー共用です。 材質食品用硬質PVC、食品用軟質PVC 使用流体水・温水、食品、油
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
189 税込208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質PVC 材質(補強材)ポリエステル糸 使用流体空気・水 透明 使用温度範囲(℃)0~50 特性耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホース
規格38X6450VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.38MB) 展開図2(1.44MB) 図解NoSSA-F615 V 薬液配管部品_No.107、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.85
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC SD-C耐油
RoHS
オール樹脂タイプの耐油用ホースです。特殊耐油配合樹脂を施した設計で、油類の輸送に適しています。
用途軽油、灯油、重油の輸送。サクション・デリバリー共用です。 適合流体水・温水、油 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50・60(吸引) 機能耐油性有・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3) {Φ25} RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。透明グリーンで輸送物を確認できます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。カットマーク付きです。
用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。デリバリー・サクション兼用ですが特にサクション用に適しています。 透明グリーン 定尺(m)20,50
1本(1m)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

デリバリー、サクション両用途に適しております。
用途土木・農業ポンプ用 長さ(m)5 使用流体水/粉体 材質PVC 透明/白 特性透明性 使用温度範囲(℃)-5~65
1本
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱・食品用耐圧ホース[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃ 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。 【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース 乳白/グリーンライン入り 使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水 材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-30~150 機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要 法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合 特性耐熱、食品対応 取扱説明書取扱説明書(0.96MB)
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

帯電防止配合のPVCの使用により、静電気帯電防止効果に優れています。 軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
用途プラスチックペレットの輸送。粉体、粒体の輸送。 材質帯電防止軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体粉体/粒体(ブラスチックベレット) 特性耐静電/バキューム/透明性/圧送
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホース 32X1200 VS-C
規格32X1200VS-C 部品名称ホース 32X1200 VS-C 関連資料(1.16MB) 図解NoSSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.50
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 32X600 VS-C
備考32X600VS-C 規格32X600VS-C 部品名称ホース 32X600 VS-C 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.37MB) 図解NoSSA-V1000C 薬液配管(1)部品_No.38、BSM-1310L 薬液配管部品_No.9、BSM-1510L 薬液配管部品_No.9、BSM-1110L 薬液配管部品_No.9
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース 25X300 VS C
規格25X300VS-C 部品名称ホース 25X300 VS C 関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.87MB) 図解NoCBM-302SB 薬液配管部品_No.2、KBM-3015D-2 薬液配管部品_No.2、CBM-301SB 薬液配管部品_No.1、KBM-300N 薬液配管部品_No.2、CBM-300BD-K 薬液配管部品_No.2
1個
679 税込747
7日以内出荷





BIGM(丸山製作所)ホース
規格32X450VS-C 部品名称ホース 関連資料(0.86MB) 図解NoCSD-600NR 薬剤配管部品_No.5
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格38X115VS-C 部品名称ホース 関連資料(1.28MB) 図解NoSSA-F1010 薬液配管部品_No.2
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格32X650VS-C 部品名称ホース 関連資料(1.12MB) 図解NoCGD-610NR 薬液配管部品_No.11
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格50X250VS-C 部品名称ホース 関連資料(1.01MB) 図解NoVSA100-11 1990ネン 薬液配管部品_No.2
1個
919 税込1,011
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格32X300VS-C 部品名称ホース 関連資料(0.87MB) 図解NoSSA-K400A 薬液配管(1)部品_No.11
1個
669 税込736
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格38X125VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.12MB) 図解NoKBM-500D-1 薬液配管部品_No.9、KBM-500D 薬液配管部品_No.9
1個
329 税込362
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格32X950VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1MB) 図解NoMJI300 1996ネン 薬液配管部品_No.2、MJI300 1995ネン 薬液配管部品_No.2
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格25X780VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.08MB) 図解NoCGM-610NR 薬液配管部品_No.26、CGM-610HNR 200M 薬液配管部品_No.26
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格32X1800VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.99MB) 図解NoSSA-α1000S 薬液配管(2)部品_No.9、SSA-α1000ST 薬液配管(2)部品_No.9
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
備考19X520L 規格19X520VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.31MB) 図解NoSSA-α1003 薬液配管-1部品_No.28、SSA-α1003MA 薬液配管-1部品_No.28
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格38X770VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.35MB) 展開図3(1.45MB) 図解NoSSA-S1002 薬液配管部品_No.18、SSA-S1000 薬液配管部品_No.18、SSA-S1002(4) 薬液配管部品_No.18
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格38X8000VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.67MB) 図解NoBSM-1230L 付属品2部品_No.23、BSM-1030L 2002ネン 付属品2部品_No.23、BSM-1030L 1998ネン 付属品部品_No.40、BSM-830L 1998ネン 付属品部品_No.40、BSM-830L 2002ネン 付属品2部品_No.23
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホース
規格32X900VS-C 部品名称ホース 関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(1.37MB) 図解NoKBM-410 薬液配管部品_No.81、KBM-400 薬液配管部品_No.100、KBM-410D 薬液配管部品_No.88、BSM-1310L 薬液配管部品_No.17、BSM-1110L 薬液配管部品_No.17、BSM-1510L 薬液配管部品_No.17
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷