曜日別特売

キッチンはさみ

キッチンはさみ - 下村工業キッチンはさみ - 下村工業キッチンはさみ - 下村工業キッチンはさみ - 下村工業
用途
食材のカットやレトルトパックの開封などに
仕様
フタ開け付き、分解可、スタンドケース:マグネット・吸盤付き
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル・ホルダー:ABS樹脂 マグネット:フェライト磁石 吸盤:塩化ビニル樹脂,(刃部)ステンレス刃物鋼 (ハンドル・ホルダー)ABS樹脂 (マグネット)フェライト磁石 (吸盤)塩化ビニル樹脂
色
アイボリー/シルバー
質量(g)
(はさみ)約60、(スタンドケース)約39
刃長(mm)
約60 刃の形状:ギザ刃
耐熱温度(℃)
80
奥行D×幅W×高さH(mm)
(はさみ)164×74×11 (スタンドケース)35×50×95
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79521411FVS-403
¥1,500
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする