カテゴリ

  • 電気材料(10)

「vsf 1.25sq」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
105℃耐熱単心ビニルコ-ド オーナンバ105℃耐熱単心ビニルコ-ドオーナンバ
18,980税込20,878
1巻(200m)
5日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。
用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット単心ビニルコード VSF協和ハーモネット
1,098税込1,208
1束(1巻)ほか
翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
16,980税込18,678
1巻(200m)
翌日出荷から8日以内出荷
長さ(m)200線心数1
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
14,980税込16,478
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF 三沢電線105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF三沢電線
15,980税込17,578特価
1巻(200m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)耐電圧(V/min)1000
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本ほか
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
15,980税込17,578
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
耐熱単心ビニルコード KHD耐熱単心ビニルコードKHD
19,980税込21,978
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら