カテゴリ
- 電気材料(19)
- 電気部品用コード(2)
- VSF(16)
- パソコン/周辺機器(1)
- その他タップアクセサリ(1)
- 作業工具(3)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
芯数(C)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 協和ハーモネット(2)
- KHD(3)
- ユーボン(1)
- オーナンバ(2)
- エスネット(2)
- サンワサプライ(1)
- 田中電線(1)
- オーム電機(1)
- 三沢電線(2)
- アルス(2)
- トップ工業(2)
- ホーザン(2)
- 古河電工メタルケーブル(2)
- 共立機巧(1)
- ニチフ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
モノタロウ・協和ハーモネット・KHD・ユーボン・オーナンバ・エスネット・サンワサプライ・田中電線・オーム電機・三沢電線・アルス・トップ工業・ホーザン・古河電工メタルケーブル・共立機巧・ニチフ・JEFCOM(ジェフコム)・矢崎エナジーシステム・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
「vsf1.25」の検索結果

VSF単心ビニルコード
協和ハーモネット(7件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。種類産業機械用ケーブル全長(m)200芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
VSF単心ビニルコード
オーナンバ(3件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から7日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E定格電圧(V)300全長(m)200芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
単心ビニール コード VSF
三沢電線¥14,980税込¥16,4781巻(200m)当日出荷から9日以内出荷電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線標準条長(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF
協和ハーモネット¥1,298~税込¥1,428~1束(1巻)ほか当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード
古河電工メタルケーブル¥17,980税込¥19,7781巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷小型電気機器の配線および電源用に使用されます。(定格:60℃ 300V)。導体が可とう撚り線のため、可とう性に優れ作業性も良好です。電気用品安全法による型式認定品です。JIS C 3306参考規格。定格60℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
105℃耐熱単心ビニールコード H-HVSF
三沢電線¥15,980税込¥17,5781巻(200m)当日出荷から6日以内出荷絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限温度 105℃登録品を使用。電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品用途300V以下の電気器具内配線適合規格〈PS〉E、-F-定格電圧(V)300加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)最小:0.01(60℃)/0.005(75℃)定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
耐熱単心ビニルコード
KHD¥25,980~税込¥28,578~1巻(200m)3日以内出荷から4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
単心耐熱ビニルコード(105℃タイプ)
古河電工メタルケーブル¥93,980税込¥103,3781セット(500m×2巻)4日以内出荷諸特性はVSFと同等ですが、絶縁体に電気用品に用いられる絶縁物の使用温度の上限 値を登録した耐熱性ビニルを使用しておりますので、機器内配線用として用いる場合は、105℃まで使用が可能です。JIS C 3306参考規格。定格105℃・300V絶縁体厚さ(mm)0.8
105℃耐熱単心ビニルコ-ド
オーナンバ¥24,980税込¥27,4781巻(200m)5日以内出荷可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。105℃耐熱ビニルを使用しております。用途300V以下の電気器具の内部配線として使用。種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C3306、<PS>E芯数(C)1耐熱温度(℃)60標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)(水中)1000
プロポン 中容量ダイヤフラムポンプ たて形 100V フランジ接続
共立機巧¥119,800~税込¥131,780~1台11日以内出荷から16日以内出荷装置組み込み・プラント設備に小型・軽量・省スペースのたて形ポンプ。駆動部グリス潤滑による直動ダイヤフラム方式ですので、油圧式と比べてメンテナンスは大変容易です。小型・軽量ではありますが、圧力変動の影響を受けにくいキャンバス入のフラットダイヤフラムの採用で定量性は抜群です。用途化学プラントにおけるpH調整等の薬品の注入に 。上下水道での水処理薬品の定量注入に 。食品工場の原料・食品添加剤の添加に 。排水処理設備の各種薬品の定量注入に
トグルスイッチ 12V/24V対応 防塵 防水
(32件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷スイッチ本体を樹脂で被膜した構造で、特殊な防水加工を施しており専用の防水キャップとの併用で二重の防水効果があります。用途野外全般・船上機器・農工器具・バイクや自動車トラックなどの取付に種類トグルスイッチ使用温度範囲-25℃~70℃定格電圧(V)DC12/DC24定格電流(A)15(DC12V)/10(DC24V)コードVSF1.25(150mm・外径3.1mm)取付穴径(Φmm)12.2取付板厚(mm)3.5mmまで防水性IP67販売区分業務用
クラフトチョキ(万能型)
アルス(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷愛され続けて40年!多用途鋏の決定版!1977年の発売以降、販売累計1100万丁以上のロングセラー商品「クラフトチョキ」。 プロの園芸家や農作業者も愛用の多用途はさみです。 野菜や果樹の収穫や摘果、整枝、摘心作業、麻ひもやビニールひものカット、肥料袋のカットなど、緑の現場でプロアマ問わず幅広く活躍します。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途庭のお手入れなど園芸の現場で多用途にお使い頂けます。仕様ソフトグリップ仕上げ、専用キャップ付きトラスコ品番381-8985全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ切断能力(mm)(アルミ板・プラスチック板)0.5刃厚(mm)2.5材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
クラフトチョキ(生花・アレンジメント用)
アルス(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。全長(mm)160質量(g)50刃長(mm)40表面処理ハードクローム仕上げ材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2.5使用目的カット、摘み切断対象リボン、花がら材質(刃)高炭素刃物鋼切断能力(mm)アルミ板0.5切断能力(mm)プラスチック0.5切断能力(Φmm2) より線VSF1.25RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)茎:6
保護抵抗
ホーザン¥1,998税込¥2,1981パック(3個)当日出荷アース線に挿入する人体保護抵抗。 アース線の任意の位置を切断して取り付けます。 1MΩの抵抗入寸法(mm)Φ6.5×53適合電線(mm2)VSF1.25/ KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
アース・銅バー
ホーザン¥999税込¥1,0991セット(5個)当日出荷F-731/F-733専用のアース端子。 特殊な工具を使わずに取り付けができます。適合機種F-731/F-733適合電線(mm2)VSF1.25 / KIV1.25RoHS指令(10物質対応)対応
アースコード5m
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥599税込¥6591個4日以内出荷本体質量(g)99寸法(幅Wmm×長さLm)3×5色(本体)グリーン/イエローコード種類VSF 1.25(mm2)