現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム
タイプ手動式タイプ
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
差込口フォーク差し込み口:196×76mm
高圧空気圧力を常圧空気圧力に減圧できます。ワンタッチで接続できます。ロックタイプで安全です。
用途圧縮空気の圧力調整
トラスコ品番544-5115
材質鉄、アルミニウム
定格圧力(MPa)0.1~0.8
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.8
使用流体圧縮空気
入力圧力(MPa)2.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
リーズナブルな価格のハードケーブル押し込みカメラです。SDカードに動画、静止画を記録できます。丈夫なサファイヤレンズカバーです。取り外し可能なケーブルリールです。カラーCCD、モニターです。より細い管の調査に適した小口径仕様です。
用途排水管内の点検に。
仕様●カメラヘッド(mm):Φ14×14●カメラ解像度:31万画素
付属品SDカード、スキッド:30mm用
トラスコ品番248-4786
材質アルミケース内蔵
幅(mm)480
高さ(mm)300
タイプ調査カメラ
奥行(mm)350
電源(V)AC100
ケーブル長(m)30
適合管径(Φmm)20~65
ヘッド径(Φmm)14
ディスプレイ7インチ
ケーブル径(Φmm)4.8
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
油圧式により、スクラップ投棄時、傾斜調整が可能です。現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
用途衛生環境改善を目的とした、重軽量廃棄物の運搬、一時保管、廃棄。一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。
材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴム
タイプ油圧式タイプ
キャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
キャスター径(Φmm)150
差込口フォーク差し込み口:196×76mm
ブレーキ/ストッパーあり
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 8。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。動作温度 Max = +125 ℃V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCRモジュール。パッケージタイプ = PACE-PAK。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 0.375kA。実装タイプ = スクリュー マウント。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 6。寸法 = 63.5 x 32.5 x 15.5mm。繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V。P100 シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
制御盤や機器内配線に使用される差込型端子台に直接挿入する棒形の圧着端子です。
色赤
l9.5mm
B1.5mm
ΦD3.3mm
t0.8mm
呼び1.25mm
AWG22-16
適合工具3DAC-5ND(3号ヘッド)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 単線(mm)0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
質量(g)40
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
質量(g)30
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
質量(g)80
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
種類差込型接続端子
定格電圧(V)300
端子形状棒形
寸法t(mm)0.8
材質(絶縁体)塩化ビニル
最高使用温度(℃)75(絶縁体)
難燃性UL94 V-0
特性難燃
軽量かつ省エネ。赤色・オレンジ色・緑色で表示可能な3色ディスプレイを備えています。スイッチングポイント2点とワンポイとモード、ヒステリシスの調整・設定が可能です。チャタリングを防止するために応答時間の調節をする事ができます。着脱可能なケーブル(2m)付
出力NPN
使用流体非腐食性ガス/非含油乾燥エア
電源電圧12-24V DC
繰返し精度(%)±0.3F.S.
応答時間2.5ms以下(チャタリング防止機能:24、250、500、1000、1500)
表示精度±1%以下±1桁以下
ケーブル4芯バラ線2m
接続口測定流体:G1/8オネジ
保護等級IP40
周囲温度(℃)0~50(結露と氷結なきこと)
消費電流(mA)30以下(無負荷時)
酸系試料や固着系試料を送液する場合にお奨めします。
ドットインパクトプリンタ用 純正品
適合メーカー富士通
色黒
種別純正
適合F6687MT、FMPR-661(K)、GP704A1、VS-260/280(M)、VSP2800/2830/2850/2851
主な適合純正品番325290
1セット(6本)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
VSP製法により同号数で1ランク上の強度。フロロカーボン最高の強度を実現。(メーカー比)。特殊フッ素加工により、優れた耐久性とキャスタビリティーを獲得。VSPフロロのポテンシャルを最大限に引き出すため、最低限の加工にとどめています。
用途1ランク上の強度を誇る最高峰フロロカーボンライン。 さらなる進化を求めてトップトーナメンターと徹底的に向き合い完成したエリア専用VSP(バリバス スーパープレミアム)フロロカーボンライン。驚愕の強度を実現したVSPフロロカーボンラインは従来のプレミアムフロロカーボンに比べ1ランク上の強度を持ち、重要となる耐久性も大幅にアップ。クラス最高峰の直線強度、結節強度を獲得したトップトーナメンターを唸らせる極上のフロロラインです。一日中ラインを酷使するトーナメントフィッシングを支えるマストアイテムになるでしょう。
長さ(m)100(平行巻)
ライン色ナチュラル
タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
材質HSSV
ねじの種類VSP
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカー富士通
色黒
種別汎用
適合F6687J(KT)、F6738J(JS)、F6908AX1、VSP3800
主な適合純正品番0311210
1セット(2本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。
プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。
また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用
適合メーカー富士通
色黒
種別汎用
適合F6676B/F6687FT(ST)/F7547PR12/F9324A1(B1)/F9334A1(B1)、FMPR-372/374/375(E)、VS-70、VSP2500/2600、ZEBO SP33301
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【プリンストン】。★液晶ディスプレイ。PTFBFE-24W。PTFBLD-24S。PTFBLD-24W。PTFBLD-27S。PTFBLD-27W。PTFBLS-24W。PTFGFA-24C。PTFGFA-27C。PTFGLB-25W。PTFGLB-27W。PTFGSA-24W。PTFWFE-24W。PTFWLD-24W。PTFWLD-27W。UP-HC32C。★デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。【ORION/オリオン】。OL40RD100。OL40XD100。OL43XD100。OL50RD100。OL50XD100。OL55RD100。OL55XD100。OL65XD100。OL65XD300。【HP/ヒューレッドパッカード】。★パソコン/モニター/ディスプレイ。HP 14。HP 14s。HP 15。HP 15s。HP 17s。HP 27f 4K。HP All-in-One 22-df。HP All-in-One 24-df。HP All-in-One 27-dp。HP M22f FHD。HP M24fwa。HP M27fq QHD。HP M27fwa。HP M34d WQHD。HP Pavilion 15。HP Pavilion Aero 13。HP Pavilion All-in-One 24-ca。HP Pavilion All-in-One 27-ca。HP Pavilion All-in-One 32。HP Pavilion Desktop TP01。HP Slim Desktop S01。HP U28 4K HDR。HP U32 4K HDR。HP V28 4K。HP X24ih。HP X27q QHD。HP X32 QHD。HP X34 WQHD。OMEN 24 165Hz FHD。OMEN 25i 。OMEN 27c QHD。OMEN 27q 165Hz QHD。OMEN 27qs 240Hz QHD。OMEN 27u 4K。OMEN 32q 165Hz QHD。OMEN 34c 165Hz WQHD。OMEN by HP 27i QHD。【ELECOM/エレコム】。液晶ディスプレイ。NB-N221-Eシリーズ。NB-N221B-E。NB-N221W-E。NB-N241-Eシリーズ。NB-N241B-E。NB-N241W-E。★HDMI切替器。DH-SW4KA31BK。DH-SW4KC41BK。DH-SW4KP1BKシリーズ。DH-SW4KP21BK。DH-SW4KP31BK。DH-SW4KP41BK。DH-SW4KP51BK。VSP-HDP1BKシリーズ。VSP-HDP12BK。VSP-HDP14BK。VSP-HDP18BK。GM-DHSW4KP31BK。★ディスプレイ切替器。VSP-VWCHD14BK。【MAXZEN(マクスゼン)】。★デジタル4K液晶テレビ。JU50TS01。JU75CH02。JU75CH01。JU65SK04。JU65CH01。JU55SK04。JU55SK03。JU50SK04。JU49SK03。JU43TS01。JU43SK03。★ERIZA エリザシリーズ。JE50TH01-4K。【Logitec/ロジテック】。★パソコン。LC-6DS58。LC-6DS63。LC-6DS64。LC-72S58。LC-72S63。LC-72S64。LC-76S58。LC-76S63。LC-76S64。LC-9AS60。LC-9AS63。LR-41S60。LR-41S63。★小型端末。LB-JB18。LX-VC01N。【MARSHAL/マーシャル】。★モニター。FFF-LD25G2。FFF-LD27G1。FFF-LD27P2。FFF-LD28P1。FFF-LD28P4。FFF-LD32P5。★テレビ。FFF-TV4K50WBK2。FFF-TV4K55WBK2。【IRIS/アイリスオーヤマ】。4Kテレビ LUCA。43UB20K。43UB28VC。43XDA20。43XUB30。43XUC38VC。49UB20K。49UB28VC。50XDA20。50XUB30。50XUC38VC。55UB20K。55UB28VC。55XDA20。55XQDA20。55XQUC35。55XUB30。55XUC38VC。65XDA20S。65XUB30。65XUC38VC。75UB20。75XUC35。LT-43B620。LT-43D6210B。LT-49B620。LT-50D6210B。LT-55B620。LT-55D6210B。LT-65B620。LT-65D6210B。LT-75D6210S。★液晶ディスプレイ。ILD-A50UHDS-B。ILD-A58UHDS-B。ILD-A65UHDS-B。ILD-A75UHDS-B。ILD-B50UHDS-B。ILD-B58UHDS-B。★サウンドスピーカー。HT-SB115。IHT-S101。IHT-S201。IHT-S301。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ