RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)導電性NBR(低抵抗タイプ)
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。
防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金
電圧(V)12専用
消費電力(W)16
適合車種【Import motorcycle】SCARABEO(スカラベオ)50(APR).HABANA(ハバナ)(APR).RS50(Thea is PH3s〈PH3sもりあ〉APR).RST-FUTURA(RSTフッツラー)(APR).Tuono50(APR).BMW old-model.VELVET125/TOURING(ベルベット125/ツーリング)(BNL).FIGO(フィーゴ)(CPI).GPR50(CPI).SATURNO(サトルノ)(45/40w GLR).アクデッド(H-E).VIA(ビア)(H-E).SCR100(H-E).XR400/600(H-E).DRAGSTAR(ドラッグスター)50/125/180(ITJ).FORMULA(フォーミュラ)(Thea is PH3s〈PH3sもあり〉ITJ).B&W125(KYM).MovieXL 150(KYM).TOP BOY50/100OFF(25/25w KYM).TEOS(テオス)125(MBK).TYPHOON(タイフーン)(PAG).ZIP50/125(PAG).SPEED FIGHT(スピードファイト)(PUG).METAL-X(メタルX)(PUG).GN125/GS125(Thea are PH8.PH9〈PH8、PH9もあり〉S-A).RS-2 1EFi150(SYM).X'pro100(SYM).PX(VSP).150ET4/50ET/50ET2C(carburetor〈キャブ〉VSP).AEROX(エアロックス)(Y-E).MAXSTER(マックスター)125/150(Y-E).FZR1000(45/40w Y-E).TDR125(25/25w Y-E).TZR50(Y-E).TW125(45/40w Y-T)
光束(Lm)Lo1600/Hi1600
防水性IP65
スポット溶接機VESSPO用500mmアームです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。
用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。
セット内容500mm×2.0Φ×1本
質量(kg)1.4
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。
アズワン品番67-0433-99
1個
¥4,398
税込¥4,838
5日以内出荷
スポット溶接機VESSPO用500mmアーム上下セットです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。
用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。
セット内容500mm×2.0Φ×2本
質量(kg)2.8
1個
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
関連キーワード