カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3,902)
- 農業機械(2,393)
- オフィス家具(172)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(105)
- 制御機器(97)
- バイク部品(42)
- 測定用品(34)
- 自動車純正部品(33)
- メカニカル部品(31)
- 電気材料(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 切削工具(18)
- 研磨材(14)
- 科学研究・開発用品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 自転車部品(12)
- 建築金物(10)
- カー用品(10)
- 作業工具(10)
- バイク純正部品(8)
- 物流用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 防災用品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 機構部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 介護用品(3)
- バッテリー・電装(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- テープ(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 住設機器(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
- メディアカバーマーケット(3,890)
- BIGM(丸山製作所)(2,392)
- イトーキ(165)
- SMC(90)
- SKF(日本エスケイエフ)(24)
- ニッサン(20)
- SAMTEC(15)
- オーハウス(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- エスコ(11)
- azbil(旧:山武)(11)
- 日恵製作所(10)
- カーク産業(10)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- MAZDA(マツダ)(9)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(8)
- ネグロス電工(7)
- VISHAY(7)
- TOEX(LIXIL)(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「vt-1」の検索結果

ビニールテープVT-19
ニチバン(56件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷柔軟で水・湿気に強い、軟質塩ビを基材とした電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープです。 脱鉛タイプです。用途缶、ビンなどの防湿包装に。 封かん、包装、結束、カラー分類に。特性柔軟、水・湿気に強い
AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】
アサヒAV¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ダイヤフラムバルブサイズ20A材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
しーるしーる(自動車板金向け専用シール)
VOSTONE(ボストン)(15件のレビュー)¥799税込¥8791シート(25枚)当日出荷ボンネット、ドア、トランクについているバンパーラバーとボディーとの当たり面保護に、またホールプラグとしても使用されています。 これらのシールは鈑金、塗装作業時に剥がれてしまうことが多く、純正品番を調べるのも面倒な為に、つい注文を忘れることも多いようです。「し~るし~る」は、ブラック・ホワイト・クリアーの3色・大きさ各3種をご用意。鈑金穴に貼ると水漏れ等を防ぎます。危険物の類別非危険物
Vタンパープルーフ・トルクスビット(いじり止め付き)
ベッセル(10件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷トルクス(R)ねじ専用ビットです。先端形状トルクス呼称V差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
ぱっちんプレート
モリタ宮田¥1,598税込¥1,7581台3日以内出荷用途消火器を固定する為の設置台VT1RB、VT1GYB専用のプレート材質ABS樹脂色白タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~6L寸法(幅W×高さH)(mm)250×40(突起部20含まず)
消火訓練用品 おてがる訓練まと
モリタ宮田(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台欠品中訓練用消火具を使用する際に一緒に使用することで、訓練の効果をより高めることができます。簡単に起き上がるので、すぐに何度でも使用できます。組み立て式なので持ち出しも収納も簡単です。用途放水の精度アップの一助に大活躍の、おてがる訓練まとです。質量(g)約350寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約630×250×260(正立時)
コンパクト形 ボールバルブ
廣瀬バルブ(2件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から52日以内出荷ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
リベットはずし機(ファイル用)
コクヨ¥45,980税込¥50,5781個当日出荷分別に手間と時間のかかるファイル・クリヤーブック・バインダーノートのとじ具を固定しているリベットを、レバーを倒すだけで簡単に外すことができます。レバーは本体内に収納できるため、スペースを取らずに保管できます。外れたリベットは収容ケースに入り、飛び散ることがありません。付属品替えピン 1本適合コクヨ製品のファイル・クリヤーブック・バインダーノート外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×280×351(157)()内はレバー収納時
万能用ヤスリ (大荒目)
ツボサン(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から4日以内出荷従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
消火器スタンド(消火器設置台)
モリタ宮田¥2,998税込¥3,2981台3日以内出荷使用方法表示に4ヶ国語と消火器ピクトグラム表示を追加した、従来より分かりやすい消火器設置台です。用途消火器の使用方法プレート付の消火器設置台です。材質(ベース)ポリプロピレン、(ポール)アルミニウム、(プレート)ABS樹脂タイプ粉末消火器10型~20型・水系消火器3L~60Lの消火器設置台寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)720×250×215表示4ヶ国語表示(「日本語」、「英語」、「中国語(簡体字)」、「韓国語」)、消火器ピクトグラム
低圧用Pバルブ避雷器
音羽電機工業¥26,980税込¥29,6781個欠品中避雷器が動作すると特性要素(エレメント)の表示面に放電痕跡が残ります。 絶縁強度の低い機器でも雷サージから保護します。 特性要素の取替時期は表示面の放電痕跡で簡単に判別できます。用途低圧配電盤(分電盤)並びに低圧回路の電源保護。使用温度範囲(℃)-20~+50定格電圧(V)AC110放電耐量(kA)15・2回(雷インパルス大電流4/10μs)公称放電電流(8/20μs)(kA)1.5制限電圧(V)500以下(放電電流1500A(8/20μs))耐電圧(V)(商用周波1分間)2000、(雷インパルス[1.2/50μs])5000放電開始電圧(V)(商用周波)200以上、(雷インパルス[1.2/50μs])1000以下
ジェットクーラ
日本精器¥29,980税込¥32,9781個当日出荷圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。使用圧力(MPa)0.2~0.7適合流体圧縮空気(エア)
ジグソーブレード T型 鉄工・アルミ・FRP用
WIZ'A¥289税込¥3181個当日出荷用途鉄工・アルミ・FRP用ジグソーブレード仕様直線用材質本体:ハイス鋼全長(mm)100色シルバー有効長(mm)75切断能力(mm)FRP:1~20切断能力(mm)軟鋼板1~151インチ当たり山数8切断能力(mm)アルミニウム3~15切断能力(mm)プラスチック1~30入数2本
トイレ用換気扇先端形
東芝キヤリア¥7,398税込¥8,1381個翌日出荷適合場所トイレ材質(笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材定格電圧(V)100方式先端形定格周波数(Hz)50、60表面処理(笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキモーター2極コンデンサー誘導電動機電源コードビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A色調(笠)マンセルN2.5
Bluetooth トランスミッターレシーバー
エアージェイ¥2,698税込¥2,9681台当日出荷飛行機で!ジムで!イヤホンジャックに挿すだけでワイヤレスサウンドが楽しめる♪Bluetooth非対応の機器をBluetooth5.0で無線化、ご自身のワイヤレスイヤホンが使えるようになります。送信(TX)モードと受信(RX)モードの1台2役。送信モードではTVや機内の音声をワイヤレスイヤホンで聴く事ができます。受信モードではスマホやiPhoneの音声をスピーカーやコンポなどで聴くことができます。材質ABS質量(g)15.5適合規格Bluetooth Vre.5.0(通信距離見通し10m)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×12×126充電時間(時間)約2動作温度(℃)5~35連続動作時間最大10時間(TX)、最大10(RX)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合プロファイルBluetooth:A2DP、AVRCP、HFP/HSP登録範囲7台充電端子USB-C対応コーデックSBC(A2DP)グリーンマーク認定
ファインシリーズ ボールバルブ SUS
フジキン¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から82日以内出荷材質(本体)SUS取付方式パネル取付最高使用圧力(MPa)16.2バルブ種類ボールバルブ
高性能ジェットクーラ
日本精器¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から9日以内出荷圧縮空気を供給するだけで、入気温度より冷たいジェット空気を噴出させます。 冷媒や電気を使用しません。用途ハンダの急速冷却に。 制御ボックスの冷却に。 プラスチック加工時の冷却に。適合流体圧縮空気(エア)使用圧力(MPa)0.3~0.7
10倍コンパクトDH双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトに折りたためる二軸式ダハプリズム。モデル旅行やコンサート、観劇、スポーツ観戦など幅広い用途でお使いいただけます。外装はラバー仕様で衝撃に強い。質量(g)238倍率10倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)116×117×40対物レンズ有効径(mm)251000m先の視野(m)97.8明るさ6.3実視界(°)5.6
直流入力変換器
MG(旧エム・システム技研)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から5日以内出荷直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。 アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。 高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。 アプリケーション例・・・ プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
...