カテゴリ
- 事務用品(3)
- タイムカード(1)
- タイムレコーダー本体(1)
- タイムレコーダー用インク(1)
- バイク部品(4)
- 農業機械(4)
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
入数
ブランド
エコロジープロダクト
「vt-2000」の検索結果

VOICE VT-2000専用 タイムカード Vカード100枚入
VOICE(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(100枚)当日出荷用途VOICEタイムレコーダーVT-2000専用タイムカード入数(枚)100
VOICE 高機能タイムレコーダー VT-2000 自動集計機能搭載
VOICE(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台21日以内出荷休憩をマイナスした労働時間や、残業時間の集計が可能なモデルです。毎月の面倒な集計を自動化し、業務を効率化。自動集計で計算作業の大幅短縮でコストカット、働き方改革に。早退や遅刻は赤文字印刷されるので一目でわかります。不正な改ざんを防ぐセキュリティ。シンプルなデザイン。用途従業員が多く毎月の給与計算が面倒な場合、休憩を控除した労働時間の集計がしたい場合、残業する従業員が多い職場などに。仕様印字回数:集計あり:一日2回印字、集計なし:一日6回印字、月間集計人数:100人/月、集計機能:あり付属品取扱説明書、 鍵 ×2本、 タイムカード×200枚、取り換え用インクリボンカセット×1個質量(kg)約 1.4色印字/2(黒・赤)電源(V)AC 100~240、 DC12.5/1.5A 入力消費電力(W)定格:0.4、通常:0.4、最大:13電源コード(m)約1.5印字方式カード自動引込式/ドットプリンター方式保証期間1年間(タイムレコーダー本体のみ)使用環境温度(℃)-30~40設置方式据え置き式(壁掛け可能)時計機能水晶発振方式寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約120×190×215使用環境湿度(%)10RH~8%RHカレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥838税込¥9221個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
リアスプロケット アルミ
SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)¥14,980税込¥16,478特価1個ほか当日出荷から8日以内出荷超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥19,980税込¥21,9781式(5本)当日出荷長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
リアスプロケット スチール
SUNSTAR(サンスター)(14件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381枚翌々日出荷から5日以内出荷高い耐久性と低価格で交換できるコストパフォーマンスに優れたスプロケット。 国内生産による高品質なスプロケットは25,000キロ~30,000キロまで使用できます(使用条件により異なります)
調整付棚受システムVT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷対応部品に新しく、平プレート、トレイ、フックが加わりました。平プレートはお客様で必要な長さにカットしてご使用ください。使用例はVT-J2000をご覧ください。高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。棚は木棚とガラス棚があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。トラスコ品番223-7676色シルバーアルマイト処理:グレー
デジタルフロースイッチ
ParkerTAIYO¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から94日以内出荷圧力範囲(MPa)0~1.0周囲温度(℃)0~+50(但し、結露なきこと)流体温度(℃)0~+70(但し、凍結なきこと)応答時間約500ms(警報出力)流れ方向両方向出力点数1c接点、リレー出力×1点、または、オープンコレクタ出力×2点(OUT-HIGH、OUT-LOW各1)耐圧力(MPa)1.5使用流体水取付方向自由
調整棚受システム VT-DS型
LAMP(スガツネ工業)¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷から4日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。長さ(mm)2000適合型式VT-DS、VT-DF
調整棚受システム VT型用平プレート
LAMP(スガツネ工業)¥5,598税込¥6,1581本3日以内出荷高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。 壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。 棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。 パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。 パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。 従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。 木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。材質/仕上アルミニウム合金/シルバーアルマイト処理耐荷重(N)392
PT変換器
MG(旧エム・システム技研)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷VTにより統一された交流電圧をコンピュータ入力用に適した低リップル統一信号に変換 真の実効値演算回路方式を採用 簡易ループテスト付(0、100%) 耐電圧2000V AC 密着取付可能構造プラグイン構造接続方式M3.5ねじ端子接続出力信号4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)供給電源100V AC
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥329,800~税込¥362,780~1個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
コードクランプNO6
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061個8日以内出荷規格P990560ー0000図解NoBSA-410AS ペダル部品_No.14、BSA-420JSG G-4 G-4関係 ベアリングケース部品_No.15、BSA-420JESG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.48、BSA-650C -1シリーズ カウンタシャフト部品_No.43、BSA-411SG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、BSA-420JWG G-3 G-3関係 ベアリングケース部品_No.48、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 ベアリングケース部品_No.15、BSA-420JSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、BSA-650-1 -2シリーズ カウンタシャフト部品_No.43、SSA-アルフア605MA ケーブル部品_No.26、SSA-アルフア605V ケーブル部品_No.26、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.48、SSA-アルフア1005VT ケーブル部品_No.27、BSA-420JS 2000ネン ペダル部品_No.31、BSA-420S ペダル部品_No.31など
6カクボルトWSW
BIGM(丸山製作所)¥285税込¥3141個8日以内出荷規格M12X1.25X25-7T部品名称6カクボルトWSW図解NoSSA-α604 エンジン(エンジン取付)部品_No.11、BSA-420JASG G-3 ミッションデフ部品_No.36、BSA-420JDSG G-4S 操作舵、ホイル部品_No.20、BSA-420JSG G-4 操作舵、ホイル部品_No.20、SSA-α604MA エンジン(エンジン取付)部品_No.11、BSA-420JDS ミッションデフ部品_No.36、BSA-420LDASH 操作舵、ホイル部品_No.20、SSA-F617MAT エンジン取付部品_No.12、BSA-535 シリーズ ミッション取付部品_No.14、SSA-F617VT-1 エンジン取付部品_No.12、BSA-420JS 2000ネン ミッションデフ2部品_No.29、BSA-420JDESG G-3 ミッションデフ部品_No.36、BSA-411S 3ミッション デフ部品_No.29、BSA-400 トランスミッション部品_No.13、SSA-α1003MA-1 エンジン取付部品_No.11、BSA-420JESG G-4 ミッションデフ部品_No.36、BSA-420JDSG G-3 操作舵など
ボールエンドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥9,198税込¥10,1181個8日以内出荷備考24~26フクム※~2020年4月規格M17X1.5(ミギ)部品名称ボールエンドクミタテ図解NoBSA-420JAWG G-3 ステアリングリンケージ1部品_No.9、SSA-Z500DX-1 フロントアクスル分解1部品_No.3、BSA-420JDASG G-3 ステアリングリンケージ-2部品_No.3、SSA-F616M ステアリングリンケージ部品_No.7、SSA-アルフア605V リヤアクスル分解-3部品_No.15、SSA-E500DX ステアリング部品_No.40、BSA-420JSG G-3 ステアリングリンケージ2部品_No.3、SSA-Z500MA-1 フロントアクスル分解-1部品_No.3、SSA-F616MAT ステアリングリンケージ部品_No.7、BSA-420JESG G-4S ステアリングリンケージ2部品_No.3、BSA-420JS 2000ネン ステアリングリンケージ部品_No.23、SSA-F617VT-1 ステアリングリンケージ部品_No.7、SSA-F616(4)-1 ステアリングリンケージ部品_No.7、SSA-α1004 ステアリングリンケージ部品_No.6、SSA-V602C-DX フロントアスクル分解-3部品_No.20など
90°エルボマトメ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格PF3/419ホースヨウ部品名称90°エルボマトメ図解NoBSA-420JDSG G-4 薬液配管2部品_No.47、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.26、SSA-α603MA 薬液配管-1部品_No.39、SSA-F616M-DL 薬液配管(1)部品_No.25、SSA-S551 薬液配管部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 薬液配管2部品_No.47、MRS60-300-3 ヤクエキハイカン部品_No.17、BSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.36、BSA-535 シリーズ 薬液配管2 Jシリーズ部品_No.18、SSA-S610VT -1 薬液配管(1)部品_No.27、BSA-420JDESG G-4S 薬液配管2部品_No.47、SSA-N550DX(4) 薬液配管部品_No.22、CSH-94-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.44、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Lシリーズ 2004年3月~部品_No.10、MS-130D 薬液配管部品_No.23、SSA-F505 薬液配管部品_No.21など
VOICE インクリボンカセット
VOICE(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個21日以内出荷用途VOICEタイムレコーダー専用インクリボン対応機種VOICE シンプル機能タイムレコーダー VT-1000/VOICE 集計機能付タイムレコーダー VT-2000/VOICE 高機能自動集計タイムレコーダー VT-3000