カテゴリ

  • 制御機器(625)
    • 計器用変圧器(2)
    • 計器用変成器(1)
    • トランス(2)
  • テープ(24)
    • ビニールテープ一般用途(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
    • 直動式ソレノイドバルブ(106)
  • 配管・水廻り設備部材(93)
    • パイプ(3)
  • 事務用品(35)
    • タイムカード(3)
  • パソコン/周辺機器(4,160)
  • 農業機械(3,445)
  • バイク部品(829)
  • 自動車純正部品(621)
  • オフィス家具(412)
  • 電気材料(255)
  • バイク純正部品(246)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(234)
  • 測定用品(171)
  • FA担当者のオススメ新商品(129)
  • 作業工具(95)
  • 科学研究・開発用品(84)
  • 空調・電設資材(78)
  • 切削工具(75)
  • メカニカル部品(62)
  • 機構部品(62)
  • 物流用品(60)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(55)
  • 家電(50)
  • 自動車用オイル・ケミカル(47)
  • 建築金物(44)
  • 保管用品(43)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 自動車補修部品(36)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 研磨材(30)
  • トラック純正部品(30)
  • 医療(29)
  • カー用品(24)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 作業服(23)
  • 卓上消耗品(22)
  • 学童・教育用品(22)
  • 自転車部品(20)
  • 介護用品(18)
  • 整備工具・収納(18)
  • 電動工具(18)
  • 照明(17)
  • 防災用品(16)
  • バッテリー・電装(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 住設機器(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 手袋(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
  • 防犯用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 塗料(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • マスク(2)
  • 農具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

6ページ目: 「vt」の検索結果

関連キーワード
12,860件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N 台和動画一眼&ビデオカメラ用三脚 VT-523N台和
57,980税込63,778
1個
6日以内出荷
アルミダイカスト製の本格ビデオ雲台を装備。スプリングバランス機構とオイルフリュードを組み合わせ、スムーズな動画撮影を実現。カメラネジがシューの中で前後移動でき、カメラの重心バランス調整にも対応します。3段階開脚機構、スパイクとゴムの切り替えが出来る2ウェイ石突、ウレタングリップなどの機能を持つ本格派です。雲台ベース部の「ボールレベラー」の操作で、簡単に雲台のベース面を水平にすることが可能。傾きのない状態でスムーズなパンが可能です。ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。上下方向(ティルト)と左右方向(パン)の動きを固定するレバーを、雲台左側に集中配置。ロック状態を確認しやすいだけでなく、レバーのわずかな動きで雲台を固定でき、素早い操作が可能です。
仕様水準器装備、雲台分離可寸法(mm)70×40(カメラ台)質量(g)2850段数3全高(mm)1535(エレベーター下げ)最大積載量(kg)3パイプ径(Φmm)26.8最低高さ(mm)380縮長(mm)755ロックレバー式脚ロック
トリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズ SMCトリプルユニバーサルエルボ KQ2VT (シール剤なし) インチサイズSMC
11,980税込13,178
1袋(10個)
9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の3分岐配管に使用チューブ取付方向はフリーで3独立。形状トリプルユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
熱中症対策用個人冷却器クーレット VTシリーズ用 オプション・部品 重松製作所熱中症対策用個人冷却器クーレット VTシリーズ用 オプション・部品重松製作所
4,738税込5,212
1本
4日以内出荷
交換用送気チューブ。
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT03 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT03SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ5/32
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT10 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT10SMC
8,498税込9,348
1袋(5個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT04 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT04SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R
3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~) SMC3ポートエアオペレートバルブ (VTA3~)SMC(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・圧力は0MPaから使用可能。
ポート数3
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT01SMC
13,980税込15,378
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ1/8
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT05 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT05SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(inch)Φ3/16ねじの種類NPT接続ねじ1/8
T-H120VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H120VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
9,898税込10,888
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-W4(画面インチ4)寸法(mm)角穴:137(Wa)×66(Ha)、機器取付:95(Wb)×60(Hb)質量(kg)0.4~0.5適合規格防塵外形寸法W(mm)225外形寸法H(mm)120
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307)SMC
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷から17日以内出荷
ポート数3
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT06 SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2VT06SMC
12,980税込14,278
1袋(10個)
9日以内出荷
形状トリプルユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R
プリメインアンプ   RA-VT11L [ハイレゾ対応 /真空管] ラディウスプリメインアンプ RA-VT11L [ハイレゾ対応 /真空管]ラディウス
449,800税込494,780
1個
13日以内出荷
リニューアル内容 電圧増幅管 電圧増幅管には、GeneralElectric社製の「JAN5670W」を採用。軍用として製造されたこの真空管は、精度・信頼度が高く安定した電圧増幅を実現、 製品の長寿命化にも貢献しています。 出力管 ハイレゾ音源の特徴とも言える解像度の高さと、真空管アンプのあたたかみのあるサウンドを具現させるため、弦楽器やヴォーカルの明瞭度の高さ、 演奏会場の臨場感をストレートに表現することができるとされるスロバキアJJ社製高級管を選定。 ハイレゾ音源で多く配信されているクラシックやジャズなどのジャンルで力を発揮します。 GE社製真空管、JJ社製真空管はともに、数々の高級真空管アンプに使われてきた高品質な真空管です。 高純度OFCを導体を搭載した国産メーカーの電源ケーブルを使用。 絶縁材には振動に強いシリコーン樹脂を使用。 ノイズに強いスターカッド撚り構造により、通常のケーブルに比べ コード内で大幅ノイズを減衰させます。 重量感のあるプラグコネクターボディは制動力に優れ、真鍮無垢の刃は、インレット電極への食い付きが良く、接触抵抗が少ないよう配慮されています 防磁キャップ 適度な硬さにチューニングされたポリプロピレンキャップが、RCAジャックに伝わる振動を抑制し、音の濁りを改善。 キャップ上面に貼り付けられたセンダスト合金系電磁波吸収材が、RCAジャックに飛び込むノイズ成分を強力に遮断、ジュール熱に変換し消滅。 RCAジャック内への埃や湿気の侵入をシャットアウトし、電極の劣化、接触不良によるトラブルを未然に防ぎます 限定シリアルナンバープレート 1台1台国内の職人の手作業にてリニューアルが行われ、厳密な音質審査を通過した製品にのみ付加される、シリアルナンバープレートが本体に付与されます。 リミテッドモデルのみに貼付されるこのシリアルナンバーは、ユーザーの手元に届いたその日から、世界にたった1台の製品であることの証明となります。 高級オーディオグレードコンデンサー ハイレゾ音源が持つ高音域の伸びの良さを最大限に発揮させるため、多くのヒアリングテストにより厳選された金属蒸着タイプのオーディオ用ハイグレードコンデンサーを新たに搭載。 これにより、ワイドレンジでの高音域の伸びを拡充。従来モデルが40000Hzであったのに対し、リミテッドモデルでは周波数特性を45000Hzまで引き上げています。 従来品から引き継ぐパーツ シンプルなコントロール RA-VT11 のコントロールはパワースイッチ、ボリューム、セレクターの3つのみ。余計な飾りは排除しすっきりとしたシンプルなデザインとなっています。 こだわりのハンドビルド RA-VT11 は1 台1 台をハンドビルドで製造しています。1 台を製造するには時間がかかりますが、人の手による丹念な作業でじっくりと製造されています。 インシュレーター インシュレーターにもアルミ削り出し部品を使用。音質の妨げになる振動を大幅にカットしています。 入出力端子 黄銅の表面に金メッキを施し伝送のロスを低減しています。酸化しにくく経年劣化にも強さを発揮します。 出力トランス フランスから厳選した素材を取り寄せ、コイル部分は熟練の職人が1つ1つ丹念に手作業で仕上げたこだわりのEI型トランスを採用。 コンデンサ 音の分解能に優れ、音の余韻や空気感をも伝えるオーディオ専用高音質コンデンサを搭載。 安定した電源供給 優しく暖かな音色を支える電源ブロックには大型のトロイダルコアトランスを採用しました。トロイダルコアトランスは低ノイズでありながら パワフルで再生周波数の全域で常に安定した電源供給を可能にします。
T-H200VT3-Q5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5スイッチ付SUS(エスユーエス)
10,980税込12,078
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
ボールベアリング25mm62mm3305 A-2ZTN9/C3VT113 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング25mm62mm3305 A-2ZTN9/C3VT113SKF(日本エスケイエフ)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●内径:25mm●外径:62mm●レース幅:25.4mm●エンドタイプ:シールド●コード番号:207-9923アズワン品番65-7931-40
T-H170VT3-W4加工スミ SUS(エスユーエス)T-H170VT3-W4加工スミSUS(エスユーエス)
6,898税込7,588
1台
8日以内出荷
クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 VT-Z220シリーズ ミドリ安全クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 VT-Z220シリーズミドリ安全
48,980税込53,878
1箱(10袋×100枚)
7日以内出荷
独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様加硫促進剤不使用/超純水洗浄品(クリーンパッククラス100)/低グリップタイプ/左右兼用材質ニトリルゴム入数(枚)100規格クラス100機能伸縮性・柔軟性全長(cm)30粉有無なしエンボス加工なし
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)バルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド形
T-H200VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)T-H200VT3-Q5加工スミSUS(エスユーエス)
8,398税込9,238
1台
8日以内出荷
適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質ABS樹脂寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:124(Wb)×100(Hb)質量(kg)1.0適合規格防塵外形寸法W(mm)248外形寸法H(mm)207
T-H170VT3-W4スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-H170VT3-W4スイッチ付SUS(エスユーエス)
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
CC-MC100W/CC-VT100W用ブラケット(センター取付) CATEYECC-MC100W/CC-VT100W用ブラケット(センター取付)CATEYE
249税込274
1個
5日以内出荷
適合機種CC-MC100W、CC-VT100Wブラック
ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2RZTN9/C3VT162 SKF(日本エスケイエフ)ボールベアリング30mm62mm 深溝6206-2RZTN9/C3VT162SKF(日本エスケイエフ)
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●内径:30mm●外径:62mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7121アズワン品番65-7849-06
T-F352VT3-S12スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-F352VT3-S12スイッチ付SUS(エスユーエス)
23,980税込26,378
1台
9日以内出荷
T-D65VT3-V8加工スミ SUS(エスユーエス)T-D65VT3-V8加工スミSUS(エスユーエス)
14,980税込16,478
1台
9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V8(画面インチ8)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:226.5(Wa)×167.5(Ha)、機器取付:195(Wb)×156(Hb)質量(kg)1.3~1.5適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
T-D65VT3-V7加工スミ SUS(エスユーエス)T-D65VT3-V7加工スミSUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷
T-D65VT3-Q5加工スミ SUS(エスユーエス)T-D65VT3-Q5加工スミSUS(エスユーエス)
13,980税込15,378
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-Q5(画面インチ5)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:157(Wa)×126(Ha)、機器取付:160(Wb)×142(Hb)質量(kg)1.1~1.3適合規格防塵外形寸法W(mm)320外形寸法H(mm)260
T-D65VT3-Q5スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D65VT3-Q5スイッチ付SUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
VT250F/SE(87-96) 左右セットレバー ALBA(アルバ)VT250F/SE(87-96) 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1セット
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種FG/FG-YA/F2H MC15左右区別左右セット適合排気量(cc)250
T-D105VT3-S12加工スミ SUS(エスユーエス)T-D105VT3-S12加工スミSUS(エスユーエス)
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
火山地形説明模型 VT-3N ナリカ火山地形説明模型 VT-3Nナリカ
81,000税込89,100
1個
10日以内出荷
3種:富士(コニーデ)、阿蘇(カルデラ)、箱根(トロイデ)
材質プラスチック、底は木製寸法(mm)各350×320×50質量(kg)約2.8
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307EK) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307EK)SMC
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズ ミドリ安全クリーンルーム用 ニトリル手袋 加硫促進剤不使用 100枚×10袋 強グリップタイプ VT-X240シリーズミドリ安全
48,980税込53,878
1箱(10袋×100枚)
7日以内出荷
独自開発した加硫促進剤不使用のクリーンルーム用手袋。、AF製品の低アレルギー性はそのままに、強いグリップ性と優れた柔軟性を実現。、従来の加硫促進剤不使用手袋に比べ、強いグリップ力を軽減。、優れた柔軟性により、圧迫感や装着時の破断を軽減。
仕様強グリップタイプ、純水洗浄品(クリーンパック クラス100)、加硫促進剤不使用材質ニトリルゴム入数(枚)1000機能柔軟性全長(cm)30粉有無パウダーフリー
VT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307V) SMCVT307 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO307V)SMC
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3
T-D85VT3-V7加工スミ SUS(エスユーエス)T-D85VT3-V7加工スミSUS(エスユーエス)
16,980税込18,678
1台
9日以内出荷
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT3-V7(画面インチ7)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:207(Wa)×165(Ha)、機器取付:175(Wb)×147(Hb)質量(kg)2.0適合規格防塵外形寸法W(mm)350外形寸法H(mm)275
T-D105VT3-S12スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D105VT3-S12スイッチ付SUS(エスユーエス)
26,980税込29,678
1台
9日以内出荷
仕様スイッチ付ボックス適合適合タッチパネル:キーエンスVT5-×12(画面インチ12)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:301.5(Wa)×227.5(Ha)、機器取付:224(Wb)×155(Hb)質量(kg)2.3適合規格防塵外形寸法W(mm)465外形寸法H(mm)310
T-D65VT3-V7スイッチ付 SUS(エスユーエス)T-D65VT3-V7スイッチ付SUS(エスユーエス)
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
関連キーワード
...