映像用ピンケーブルが届かないときに使用します。
仕様2.5C-2V 75Ω同軸ケーブル、耐寒・耐熱シース材
RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンプラグ対応のAV出力機能を持つパソコンやテレビ、ビデオカメラ、ビデオデッキなどのAV機器を接続するケーブル。
仕様AV種別:オーディオ, ビデオ、OFCケーブル採用、75Ω同軸ケーブル使用(映像ケーブルのみ)、AV(信号別):コンポジット
色ブラック
種類AV
コネクタ形状RCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
対応機種RCA端子(コンポジットビデオ信号用)とRCA端子(音声用)を持つ機器
プラグ24金メッキ
コネクタRCAピンプラグ×3-RCAピンプラグ×3
ケーブル外径(Φmm)約4/2.9×10
UL規格NON UL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード