カテゴリ

  • 制御機器(44)
    • スクリューレス端子台(31)
    • ネジ式端子台(5)
    • 端子台その他関連用品(2)
    • DINレール端子台(4)
    • 固定端子台(2)
  • バイク部品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
極数
定格電流(UL)(A)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vtxl」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 500取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    429税込472
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    479税込527
    1個
    12日以内出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    469税込516
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    439税込483
    1個
    15日以内出荷
  • コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCXV-COMシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
  • 端子台 東洋技研

    端子台

    東洋技研
    289税込318
    1個(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ 東洋技研

    レール取付型 スプリングロック式 端子台 VTZシリーズ

    東洋技研
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    定格絶縁電圧(V)ACDC800適合電線(mm2)0.08~2.5RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)8~10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    389税込428
    1個
    15日以内出荷
    3.5mmピッチ~の豊富なラインアップ。嵌合構造により導電部分の間違った向い合せの組立てを防止。開放ボタン付きでリリースが容易。スプリングロック式のため、電線のフェルール処理で差し込むだけのプッシュイン簡単結線。振動に強く、増し締め不要。IEC35mmレール(DIN35mmレール)に装着可能。本体、側板はUL認定樹脂の採用により高難燃性(UL94V-0)。レール取付後も中間板の追加取付け、取外しが可能
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線仕様-太さ(mm2)(JIS)1.5定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)17結線方式スプリングロック使用環境条件周囲温度-25℃~+60℃(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品中間板:VTX-1.5/2、側板:VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    569税込626
    1個
    13日以内出荷から15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm方式決戦:スプリングロック端子間ピッチ(mm)3.5適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    479税込527
    1個
    15日以内出荷から31日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/4、側板:VTX-1.5/4E、VTX-1.5/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    699税込769
    1個
    15日以内出荷
    形状1段緑(アース端子)定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • コモン端子台 TNC10U ユーボン

    コモン端子台 TNC10U

    ユーボン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A構成部品中間板:VTX-6/4、側板:VTX-6/4E、VTX-6/4E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    379税込417
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付DIN35mm定格絶縁電圧(V)【一般仕様・TU認定仕様】AC・DC 500、【UL認定仕様】AC・DC 300端子間ピッチ(mm)3.5電線太さ(mm2)【一般仕様(JIS)】0.08 / 0.5 / 0.75 / 1.25 / 1.5定格通電電流(A)【一般仕様】-/6/9/17/17、【UL認定仕様】10、【TUV認定仕様】17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 直取付型組端子台 東洋技研

    直取付型組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 1000、(UL認定仕様)AC・DC 600、(CUL認定仕様)AC・DC 600、(TUV認定仕様)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)10.2適合電線(mm2)(JIS)0.75/1.5/2.5/4/10取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)9/17/24/32/57、(UL認定仕様)60、(CUL認定仕様)60、(TUV認定仕様)57結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG20-6、(CUL認定仕様)AWG20-6、(TUV認定仕様)AWG20-8電線むき長さ(mm)18~19
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    899税込989
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)8.2電線太さ(mm2)0.75、1.5、2.5、4、6取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品中間板:VTX-6/2、側板:VTX-6/2E、VTX-6/2E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    形状1段極数-定格絶縁電圧(V)10 / 001 / 000 / 100 / 010 / 000 / 000定格通電電流24A / 32A / 41A / 57A / 76A構成【端子台】VTX-16/3端子台端子幅(12.2mm)×極数(P)+側板2枚(4.4mm)結線方式スプリングロック構成部品【中間板】VTX-16/3【側板】VTX-16/3E、VTX-16/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34再生材使用使用
  • 端子台オプション ドライバー 東洋技研

    端子台オプション ドライバー

    東洋技研
    939税込1,033
    1本
    7日以内出荷
    推奨マイナスドライバー VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様0.5mm2~6mm2ー41A電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    形状1段定格絶縁電圧(V)10001000100010000000定格通電電流(A)9、17、24、32、57結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    899税込989
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    999税込1,099
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    449税込494
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    899税込989
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    449税込494
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,198税込1,318
    1個
    15日以内出荷
    形状1段結線方式スプリングロック
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,398税込1,538
    1個
    15日以内出荷から46日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段定格絶縁電圧(V)1000温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201―7―1 / NECA C 2811(旧JIS C 2811)使用温湿度範囲【周囲温度】-25~+60℃(氷結又は、結露しないこと)【相対湿度】45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)9 / 17 / 24 / 32 / 57結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)耐電圧(V/min)【商用周波耐電圧】3000
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    459税込505
    1個
    15日以内出荷
    材質絶縁本体:66ナイロン樹脂 UL94 V-0、導電板:銅、スプリング:SUS、記名板:PVC(白)、ボタン:66ナイロン樹脂 UL94 V-0形状1段全長L(mm)【端子台】端子幅(4.2)×極数(P)+側板2枚(4)定格絶縁電圧(V)AC DC500温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)定格インパルス耐電圧(kV)6~8周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)相対湿度45~85%結線方式スプリングロック絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)構成部品【中間板】VTX-2/3【側板】VTX-1.5/3E VTX-1.5/3E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3耐電圧(V/min)【商用周波】3000電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    449税込494
    1個
    15日以内出荷
    形状1段取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(CUL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/1.5/2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG26-12、(CUL認定仕様)AWG26-12、(TUV認定仕様)AWG26-14電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    899税込989
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)8.2構成【中間板】VTX-6/2【側板】VTX-6/2E、VTX-6/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】GTY34取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)12~13
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,698税込1,868
    1個
    15日以内出荷
    形状1段端子間ピッチ(mm)12.2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)19~21
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    479税込527
    1個
    15日以内出荷
    形状1段全長(mm)端子台:端子幅(3.5)×極数(P)+側板2枚(4)取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)3.5構成【中間板】VTX-1.5/4【側板】VTX-1.5/4E・VTX-1.5/4E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠電線むき長さ(mm)10~11
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    679税込747
    1個
    15日以内出荷
    材質記名板:PVC(白)形状1段緑(アース端子)取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6、9、13、17、24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0電線むき長さ(mm)10~11耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    399税込439
    1個
    15日以内出荷
    取付方式DIN35mm定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11