高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群!
サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。
メンテナンスや調整が簡単!
ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。
耐荷重が、1本120kgにグレードアップ!
ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。
仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無
種類フロアーバンド
施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
材質SPCD
長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50
表面処理ユニクロ
厚さt(mm)バンド部/0.8
さびに強いステンレス製です。
用途鋼管用立て配管金具です。塩ビ管にもご使用できます。
種類立バンド
材質ステンレス
呼び径(A)50
適合管径(Φmm)60.5
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
立バンド用の取付足。
幅(mm)25
タイプ板プレス加工タイプ
種類T足
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10本)
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
VP管用の提灯式立バンド
用途VP管用の立バンド
種類立バンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
VU管等を根太や束に固定する場合に使用します。切取線で長さ(高さ)調整ができます。
アンカー等で固定します。
適合管の呼びVU50、VU75
1箱(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(205)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)130/205
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)75(150)
適合管外径(Φmm)89
スライド寸法(mm)75/150
1個
¥700
税込¥770
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)50(135)
適合管外径(Φmm)60
スライド寸法(mm)60/135
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)100(145)
適合管外径(Φmm)114
スライド寸法(mm)70/145
1個
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VU管)のレベル調整用
材質高耐食溶融メッキ鋼板
呼び径(A)75(220)
適合管外径(Φmm)89
スライド寸法(mm)145/220
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
アズワン品番67-7269-74
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通す新素材フィルム (肌色) と 不織布 (白色)の二重構造。ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●水やバイ菌を通さず、空気・蒸気を通すフィルム(肌色)と不織布(白色)の二重構造。●ソフトで伸縮性に優れ、複雑な動きにもぴったりフィットします。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイドe1
機能伸縮性
医薬品医療機器等法一般医療機器
貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。
。ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。
。また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。
。すべてのバンドエイド(BAND-AID)は滅菌済です。
用途●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイド fe
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
VP管用の提灯式立バンド
材質SUS304
種類立バンド
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-86
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
本体ツバ部が金属製のため丈夫です。
排水ホースを差込んだときにすきまができにくいゴムホルダーつき。
付属品フタ、インナー
材質黄銅、ポリプロピレン
アズワン品番64-5155-87
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
洗濯機パンが取り付けられない場所に、床に直接施工できる排水口です。
呼び50のVP・VU管に接続できます。(パイプの適合サイズ内径51ミリまたは56ミリ)
付属品バンド、インナー
材質ABS樹脂
アズワン品番64-5155-85
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●やわらかく伸縮性の高いポリウレタンエラストマー100%を使用。●優れた通気性を持ち、ぴったりフィットして動きの邪魔をしません。また、素肌に近い色で目立ちません。●キズを保護しながら、まるで付けているのを忘れてしまうほどの快適さを提供します。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】BAND-AID 快適プラス
機能伸縮性
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
用途付属のインナーで、軟質ホースに対応。
適合VP・VU管兼用
入数20/箱
商品タイプ床直結
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●滅菌済。●子育てをがんばるお母さん達へ!指先にフィット、水仕事用キズパワーパッド。●冬の荒れて切れたぱっくりキズを水の刺激から守ってつらい傷みを和らげ早く治します。●水仕事にもはがれにくく、しみにくい三日月シェイプ。指先にぴったりとフィットする形状だから水仕事でもはがれにくく、キズを保護します。表面は完全防水素材で、水仕事中だけでなく、入浴やシャワー中でも水の刺激からキズをしっかり守ります。●モイストヒーリングがつらい傷みをやわらげ、早くきれいに治します。モイストヒーリングがキズを早くきれいに治す仕組み・・・キズから出る体液にはキズを治す成分が含まれています。これを保持し(パッドが白く膨らみます)、潤った環境を保つことで皮ふの自然治癒力を高める効果があります。これにより新しい皮膚が早くきれいに再生されます。かさぶたをつくらず、キズ口にうるおいを保つので痛みが少ない!。●薄くしなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早く治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。滅菌済。【効能・効果】切り傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ等の創傷及び軽度の熱傷の「治癒の促進」、「痛みの軽減」、「湿潤環境の維持」、「保護」
用途●ハイドロコロイド素材のパッドが、体内から集まる「キズを治す成分」をゲル状にしてキズ口に保持。キズが治るための適した環境つくり、皮膚の自然治癒力を高めて、痛みをやわらげながらキズを早く治します。●貼ったままにすることで、治す効果を高める。最大5日間までOK。●高い粘着力と、優れた防水性・防菌性でお風呂やシャワーの時にも。●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●指巻用:指にパッドを重ね巻きしてもはがれにくい先細のユニークな形。●指関節用:関節の動きを妨げず、しっかりフィットする三角形。●滅菌済
セット内容指巻用4枚、指関節用2枚
材質ハイドロコロイド素材
寸法(mm)73×20
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
32A~80A兼用のレベル調整バンド
呼び径(A)32~80
種類フロアーバンド
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
仕様バンド付き
材質ABS
適合配管VP、VU50兼用
商品タイプ床直結
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。
一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。
ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
材質合金メッキ鋼板
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。
用途●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。●キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。●高い粘着性と優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくく、しみにくい。●しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●滅菌済。●ハイドロコロイド素材が六角形の特殊構造になり、伸縮性がさらに向上。●関節の動きをさまたげず、しっかりフィット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくく。透明タイプなので顔などの目立つところの傷に最適です。大切な日にも、ばんそうこうを気にせず過ごせます。すべてのバンドエイドは滅菌済です。
用途●貼り心地が良く、端からはがれにくい「オーバル形」を採用。●ユニークなカタチがパッド部分(創傷部分)にかかるストレスを軽減します。また、テープの端が丸くなったことではがれにくい。●透明タイプなので顔などの目立つところの傷に最適です。大切な日にも、ばんそうこうを気にせず過ごせます。●すべてのバンドエイド(R)は滅菌済です。【販売名】バンドエイド fe
サイズM
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10349000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。
用途●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、。●高いクッション性で痛みを和らげる。
種別靴ずれ用
寸法(mm)54×29
タイプ靴ずれ用
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(6枚)
¥799
税込¥879
欠品中
フットケア専門医によって独自に開発されたクッション(保護パッド)がしっかりそしてしなやかに皮膚に密着し、まるでもう一枚の皮膚のようにカバーします。
外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、足を一日中保護します。
用途●「もう1枚の皮膚」があなたの足を守ります。●フットケア専門医によって独自に開発されたクッション(保護パッド)がしっかりそしてしやなかに皮膚に密着し、まるでもう1枚の皮膚のようにカバーします。●外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、足を1日中保護します。●独自のデザインと、優れた伸縮性でぴったりと密着しズレません。●皮膚呼吸を妨げず、汗や水に強い防水タイプ。●つけたまま入浴もでき、数日間貼ったままでいられるのでとても経済的です。●お肌にやさしい低アレルギー性。●バンドエイドブランドフットケア製品の秘密は、新発想の水分を吸収・保持できるパッドにあります。フットケア専門医によって独自に開発されたクッションがしっかりそしてしなやかに皮膚に密着し、まるでもう1枚の皮膚のように患部をおおいます。外反母趾の痛みの原因となる靴の圧迫や摩擦から、あなたの足を1日中保護します。
種別外反母趾用、靴ずれ対応
寸法(mm)68×47
サイズレギュラーサイズ
1個(4枚)
¥539
税込¥593
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ