VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
VP・VUパイプ兼用の目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト
材質(本体)亜鉛ダイカスト
VU管に接着できます。
材質黄銅、ABS
寸法H(mm)22
巣はネジ止め式
材質黄銅
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
VU専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び250
寸法d(mm)250
外径(Φmm)267
寸法D(mm)267
寸法H1(mm)50
呼び径(A)250
寸法H2(mm)15
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS
商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
ストレーナ―はロック式
材質ステンレス板(SUS304)
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
VP・VUパイプ兼用の防虫目皿です。
仕様接着式、ネジ式
材質(本体)黄銅
寸法C(mm)27.5
材質(スリーブ)PVC
材質(網)SUS304
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質黄銅
材質(本体)黄銅
材質:ステンレス板製(SUS304)。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
材質ステンレス板製(SUS304)、ソケット部:ABS樹脂
材質黄銅、ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
VP・VU管に接着。
アミはネジ止め式。
仕様アミはネジ止め式
材質黄銅、ステンレス(アミ)
線径(Φmm)0.4(アミ)
メッシュ16
線径(mm)0.4
商品タイプ防虫目皿/接続部あり
VU50専用(VUパイプに差込みます)。締付けタイプの目皿にトラップが付いています。パネル挟み込み取付けタイプ。パネル穴あけ寸法50A:パネル穴63Φ~64Φ
呼び50
呼び径(A)50
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
材質本体:PVC、アミ:サラン
呼び径VP:51、VU:56
外径(Φmm)60
アズワン品番64-2212-08
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法H1(mm)26
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
材質本体:PVC、アミ:サラン
呼び径VP:67、VU:71
外径(Φmm)76
アズワン品番64-2212-09
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
ストレーナ―はロック式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
巣はネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着
材質ステンレス
材質本体:PVC、アミ:サラン
呼び径VP:40、VU:44
外径(Φmm)48
アズワン品番64-2212-07
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
アミはネジ止め式。ヘアライン仕上げ
用途VP・VU管に接着。
材質ステンレス
網目線径0.43mm、16メッシュ
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。メンテナンスが簡単。
耐熱温度(℃)80
1個
¥8,700
税込¥9,570
翌日出荷
兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。
材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304
寸法H(mm)25
仕様0.4×12メッシュ
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
VU・VPパイプ兼用の目皿。ステンレス板製。
材質ステンレス板
材質(本体)ステンレス板
関連キーワード
1
2
3
4
次へ