カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 塩ビ管(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- バイク純正部品(15)
- ヘルスケア(12)
- 科学研究・開発用品(9)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- Aron(アロン化成)(4)
- セキスイ(3)
- 日本プラスチック工業(4)
- 千代田通商(26)
- ホンダ(15)
- DANNO(ダンノ)(12)
- Simport(5)
- 八興(3)
- エレコム(2)
- 北菱電興(2)
- グンゼ(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- Canon(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- 前澤化成工業(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- 日星電気(1)
- ブランドをもっと見る
「vu100 1m」の検索結果

塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781セット(4本)欠品中硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6741管種VU
VUパイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥619税込¥6811本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。トラスコ品番850-6859アズワン品番64-8770-60
塩ビパイプ VU管 1M×4本
¥9,998~税込¥10,998~1セット(4本)当日出荷用途排水用材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧管種VU
排水用塩ビパイプVU
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本翌日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)2000種類塩ビ管使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)2000規格JIS K 6741
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1使用温度範囲(℃)+5~+35管種VP
エスロン VUパイプ
セキスイ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など材質硬質ポリ塩化ビニル管形状パイプ長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU
塩ビパイプ VU管 1m
日本プラスチック工業¥7,598税込¥8,3581セット(4本)6日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000長さ許容差(mm)±10管種VU管
VUパイプ 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ全長(mm)1000使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)1000規格JIS K 6741最高使用圧力(MPa)0.6使用圧力無圧管種VU
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)0.25規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2管種VP
塩ビパイプ VU管 4m
日本プラスチック工業¥2,298~税込¥2,528~1本7日以内出荷薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。用途排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプJIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10管種VU管
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管長さ(m)1JIS規格JIS K 6742管種HIVP
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
ナイロンチューブ 100M 黒
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷から9日以内出荷耐摩耗性、耐熱性に優れたナイロン製チューブです。1m間隔で表示がありカット時に便利です。材質ナイロン(PA6)色ブラック使用温度範囲(℃)-40~80全長(m)100使用流体空気、水(常温)、熱媒体油(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングハブ 1000BASE-T対応 8ポート プラスチック筐体 電源内蔵 小型 EU RoHS指令 マグネット
エレコム(1件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷省電力機能で最大約81%節電! 音が静かなファンレス設計で、ループ検知機能も搭載した1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブ。 非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約81%節電※が可能な1000BASE-T対応の電源内蔵プラスチック筐体8ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 メイン基板に電解コンデンサーを使用していないため、長寿命設計を実現しています。 AC電源ケーブルにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 小型デザインで設置場所を選ばず、水平設置のほか、磁石によるスチール製のデスクや壁面に容易に取り付け、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛けも可能です。付属品専用AC電源ケーブル(2ピン、約1.8m):1本、安全にお使いいただくために:1枚※ゴム足・マグネットは出荷時に製品本体に取り付けてあります仕様【スイッチングファブリック】16.0Gbps、【ループ検知機能】ループ検知、【壁掛け用穴】あり材質【筐体】プラスチック質量(g)約245外形寸法(mm)約180.2×86.5×34.0(本体のみ)ポート数8ポート適合規格VCCI ClassBコネクタ形状RJ-45 ×8定格消費電力(W)最大5.0接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Auto MDI/MDI-X、【ノンブロッキング】対応、【EAP透過機能】対応、【BPDU透過機能】対応、【省電力機能】らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応バッファメモリ192Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境温度:0℃~40℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5%~90%(ただし結露なきこと)保証期間1年間適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上,1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上設置方法水平設置、壁掛け、マグネット省エネ法に基づくエネルギー消費効率0.6W/Gbps発熱量(KJ/h)最大約18.0フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)MACアドレス登録数4096件(全ポート合計)フィルタリング速度1,488,000パケット/秒(1000Mbps),148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps)オートネゴシエーション対応(1000/100/10Mbps)ジャンボフレーム対応 (9Kbytes)スイッチング方式ストア&フォワードネットワークタイプIEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3伝送速度(Gbps)8.0(最大実効)最大パケット転送能力(Mpps)12入力電圧AC100~240V±10% 50/60HzMTBF(時間)676000
キープチューブ 100m
Canon¥7,398~税込¥8,138~1巻(100m)当日出荷から5日以内出荷キープチューブは、内側にヒダが付いている構造のためケーブルに挿入後、振ってもケーブルからズレにくく落ちにくくなっています。今までのマークチューブ取り付けの煩わしい作業を軽減し、作業効率アップを促進します。 作業効率が求められる現場。まとめてケーブルを抜き差しする時の煩わしさを一段と効率化できるように。内側にヒダが付いているキープチューブは、まとめて抜いてもマークチューブが落ちにくい構造なので、作業のスピードアップを促進します。 キープチューブは、他のマークチューブに比べチューブ自体が柔らかい構造のため、気温が低い環境でもウォーマー不要で印字が可能。ウォーマー脱着の手間を省きスピーディーに印字が可能なため、業務効率アップにつながります。色白長さ(m)100対応機種MK2600・MK1500
TE-AF型スパッタチューブ 10mm/100m
千代田通商¥39,980税込¥43,9781巻(100m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番808-4096材質ポリウレタン質量(kg)5.5色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
TE-AF型スパッタチューブ 12mm/100m
千代田通商¥57,980税込¥63,7781巻(100m)5日以内出荷難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。し単層型スパッタチューブです。 柔軟性に優れており、曲げ半径が小さく取れます。 優れた外径精度、心円度を持っております。 サイズ、カラーバリーエーションが豊富です。 1m間隔でカットマークが表示され裁断作業、在庫管理に便利です。用途溶接環境用エア配管、工業用水配管トラスコ品番542-0288材質ポリウレタン質量(kg)7.6色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐熱/耐油/耐スパッタ/柔軟性
FEP熱収縮チューブ 1000L EITシリーズ
グンゼ¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷電気絶縁用途に最適。離型性にも優れたフッ素樹脂小口径熱収縮チューブです。絶縁性、耐熱性、耐薬品性、離型性に優れております。絶縁用途の他に極小径ロールへの被覆など、さまざまな分野にフッ素樹脂の高機能を付加することができます。材質フッ素樹脂(FEP)長さ(m)1再生紙使用マーク適合
受動電圧プローブ 100MHz 10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷タイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)100、6入力インピーダンス10MΩ/14pF、1MΩ/150pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約3.5ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~35、-
水田用自動給水機 Aquaport
北菱電興¥45,273税込¥49,8001個6日以内出荷工事をする必要はありません。本体を塩ビ管(VU管100A)に接続し、希望の水位に合わせてセンサーの位置を調整するだけで設置は完了です。あとは電源を入れるだけで面倒な作業は必要ありません。ゲートが開閉することで給止水する、シンプルな構造です。止水部分には柔軟な素材を使用しているため、止水時に小石や草等の異物の影響を受けにくくなっています。風雨に耐えることができるIP65相当の防水性を確保しました。加えて電池駆動(単一電池4本)のため、天候に関係なく安定して動作します。その他【水位落差】1m以下質量(kg)5.5電源単一電池 4本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)424×234×187センサー【水位】上限用・下限用センサー 各1個(本体と水位センサーは有線接続)使用周囲温度(℃)10~40動作時間1回/日動作×6ヵ月相当(周囲温度25℃にて)※2防水性IP65相当管接続タイプ塩ビ管(VU管100A)
Pフレックスチューブ100m CB(透明青)
千代田通商¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3081材質ポリウレタン質量(kg)5.5色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)
千代田通商¥65,980税込¥72,5781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8992材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100m CP(透明ピンク)
千代田通商¥48,980税込¥53,8781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3083材質ポリウレタン質量(kg)5.5色透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)10使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性